絞り込み
長さ(mm)
材質
- その他(1)
- ステンレスすべて(33)
- SUS303(2)
- SUS304(13)
- SUS310S(2)
- SUSXM7(6)
- ニッケル合金(2)
- 樹脂すべて(16)
- ABS(1)
- ジュラコン(R)(2)
- ナイロン(1)
- ポリカーボネート(PC)(5)
- レニー(RENY)(6)
- 鉄すべて(66)
- SWCH(16)
- SWCH10R(1)
- 黄銅(真鍮)(25)
ブランド
- 大阪魂(132)
- エスコ(30)
- 大丸鋲螺製作所(17)
- TAKIGEN(タキゲン)(16)
- ホシモト(9)
- ラクテム(7)
- コノエ(4)
- 由良産商(4)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- APLUS(クマモト)(2)
- 丸エム製作所(2)
- ハイロジック(2)
- 池田金属工業(2)
- 摂津金属工業(2)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- BEAVER(ビーバー)(2)
- TRUSCO(1)
- 三星産業貿易(1)
大阪魂・エスコ・大丸鋲螺製作所・TAKIGEN(タキゲン)・ホシモト・ラクテム・コノエ・由良産商・LAMP(スガツネ工業)・APLUS(クマモト)・丸エム製作所・ハイロジック・池田金属工業・摂津金属工業・ジョー・プリンス竹下・BEAVER(ビーバー)・TRUSCO・三星産業貿易
つまみねじは、工具がなくても、手だけで締結が可能なねじのことです。つまみねじの代表的なものに蝶ナット、蝶ボルトがあります。蝶ナットはM3からM12までの寸法、材質は鉄、仕上げはユニクロームが一般的です。材質・仕上げともにステンレス製の蝶ナットもあります。パック単位の小口販売で、16個入りから75個入りまで各種。蝶ボルトは、建築・土木、農機具・家具の組み立てなどに使用される手で締めるねじです。ステンレス製のものが多く、十分な強度もあり、長さ10mmから50mmまでのものが揃っています。
「ねじの呼び」から絞り込む

白ユリヤ化粧ねじ No.2(ステンレス)(パック品)
大阪魂(12件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(9個)ほか当日出荷材質ステンレス寸法H(mm)5.5寸法D(mm)14寸法B(mm)0.7寸法C(mm)11寸法D1(mm)13寸法H1(mm)1
白ユリヤ化粧ねじ No.3(ステンレス)(パック品)
大阪魂(10件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(6個)ほか当日出荷材質ステンレス寸法H(mm)7寸法D(mm)17寸法B(mm)1寸法C(mm)12寸法D1(mm)16寸法H1(mm)1
白ユリヤ化粧ねじ No.1(ステンレス)(パック品)
大阪魂(8件のレビュー)¥539税込¥5931パック(12個)ほか当日出荷材質ステンレス寸法H(mm)5寸法D(mm)11寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法D1(mm)10寸法H1(mm)0.5
黒ユリヤ化粧ねじ No.2(ステンレス)(パック品)
大阪魂(5件のレビュー)¥539税込¥5931パック(9個)ほか当日出荷材質ステンレス寸法H(mm)5.5寸法D(mm)14寸法B(mm)0.7寸法C(mm)11寸法D1(mm)13寸法H1(mm)1
黒ユリヤ化粧ねじ No.3(ステンレス)(パック品)
大阪魂(5件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(5個)ほか当日出荷材質ステンレス寸法H(mm)7寸法D(mm)17寸法B(mm)1寸法C(mm)12寸法D1(mm)16寸法H1(mm)1
黒ユリヤ化粧ねじ No.1(ステンレス)(パック品)
大阪魂(7件のレビュー)¥559~税込¥615~1パック(7個)ほか当日出荷材質ステンレス寸法H(mm)5寸法D(mm)11寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法D1(mm)10寸法H1(mm)0.5
ローレットビス(全ネジ仕様)
ホシモト(1件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等仕様ナイロンワッシャー付き材質黄銅棒表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ローレットビス(マイナス頭)
ホシモト¥199~税込¥219~1個当日出荷から10日以内出荷用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。仕様ナイロンワッシャー付き材質黄銅棒表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
SUS製ローレットビス(全ネジ仕様)
ホシモト(3件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷全ねじ仕様になっています。用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。仕様ナイロンワッシャー付き材質ステンレス(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
化粧ビス
摂津金属工業¥869~税込¥956~1セット(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷19インチ機器等をラックに取り付ける際に使用するねじです。ねじの呼びはM5です。座金が抜け落ちない構造です。用途19インチラック材質鉄ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付つまみノブ (白)
ラクテム(2件のレビュー)¥49~税込¥54~1個当日出荷から5日以内出荷手締め、工具どちらでも締め付けることが可能なノブ(ねじ)です。 手締めよりも強く締め付けたい場合、ドライバーを使用すると効果的です。 ※電動工具を使用すれば作業効率UPにも繋がります。材質(本体)ABS樹脂(白)表面処理三価クロメート材質(ねじ部)SWCH頭部形状十字穴取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
化粧ビス(スチール)
TRUSCO¥769税込¥8461セット(30個)ほか当日出荷から9日以内出荷手で締められるねじです。110℃の優れた耐熱性です。用途照明器具、ディスプレイ器具、電気機器、一般機械、事務用機器等。
ナイロン化粧ネジ 樹脂パッド付
ラクテム¥212~税込¥233~1個当日出荷から5日以内出荷ナイロン製の化粧ネジ、先端に樹脂パッドを付けた製品です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は真鍮素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:POM(白)材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)材質(ノブ)ナイロン+BSBMRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ナイロン化粧ナット
ラクテム¥97~税込¥107~1個当日出荷から5日以内出荷強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の化粧ナットです。樹脂部は白・黒の2色より選択いただけます。用途照明機器、測定機器、各種機器等の保持、固定に。材質(ノブ)ナイロン+BSBMRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ナイロン蝶ネジ 樹脂パッド付
ラクテム¥343~税込¥377~1個当日出荷から5日以内出荷強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に樹脂パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は真鍮素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:POM(白)、ノブ:ナイロン+BSBM材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ファスニー つまみねじ(白色)
由良産商¥529~税込¥582~1パック(8本)当日出荷から4日以内出荷エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!材質レニー頭部寸法(mm)6.5
ナイロン蝶ネジ 真鍮パッド付
ラクテム¥343~税込¥377~1個当日出荷から5日以内出荷強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に真鍮パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は樹脂素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:C3604、ノブ:ナイロン+BSBM材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
MIC ユリヤ化粧ネジ No.1 白 (三価クロメート)
コノエ¥989税込¥1,0881パック(80個)当日出荷手で締める事ができるねじで、110℃の耐熱性があります。照明器具の反射板の取付に。各種ディスプレイ用器具に。電気機器、一般機械、事務用機器などに。材質頭部:ユリヤ樹脂、ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当) 三価クロメート
SUS製ローレットビス(十字穴付)
ホシモト(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から9日以内出荷頭に十字穴がついていますので、プラスドライバーで締め込みができます。 ナイロンワッシャー付用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等材質SUSRoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ鏡面バフ研磨
MIC ユリヤ化粧ネジ No.1 黒 (三価クロメート)
コノエ¥989税込¥1,0881パック(75個)ほか3日以内出荷手で締める事ができるねじで、110℃の耐熱性があります。照明器具の反射板の取付に。各種ディスプレイ用器具に。電気機器、一般機械、事務用機器などに。材質頭部:ユリヤ樹脂、ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当) 三価クロメート
脱落ビス
ジョー・プリンス竹下¥249~税込¥274~1個当日出荷から6日以内出荷ナイロンワッシャが付属しています。用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質黄銅(Bs)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
白ユリヤ化粧ねじ No.1(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥10,980~税込¥12,078~1箱(500個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄寸法H(mm)5寸法D(mm)11表面処理3価ホワイト寸法d1(mm)10寸法H1(mm)0.5
SUS <クロ>ユリヤNO.3 D=1
大阪魂¥667税込¥7341袋(8個)翌々日出荷長さ(mm)10タイプNo.3呼び径M6寸法H(mm)7寸法D(mm)17寸法B(mm)1寸法C(mm)12寸法D1(mm)16寸法H1(mm)1
3カ-W シロユリヤ N-2
大阪魂¥667税込¥7341袋(21個)ほか翌々日出荷タイプN-2寸法H(mm)4.5寸法D(Φmm)14寸法D1(Φmm)13寸法D2(Φmm)11寸法H1(mm)1寸法H2(mm)0.5




































![M4x 8[NO.2]ユリヤねじ(黒/6個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50588283-180222-02.jpg)
![M4x20[NO.2]ユリヤねじ(白/6個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50588073-180222-02.jpg)
![M4x 8[NO.2]ユリヤねじ(白/6個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50587915-180222-02.jpg)