絞り込み
ねじの呼び
- M12(1)
長さ(mm)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 35(1)
- 40(1)
- 45(1)
- 50(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.75
- 0.5(18)
- 0.7(36山)(36)
- 0.8(21)
- 1(12)
- 1.25(1)
- 1.5(1)
ブランド
- 丸エム製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
つまみねじは、工具がなくても、手だけで締結が可能なねじのことです。つまみねじの代表的なものに蝶ナット、蝶ボルトがあります。蝶ナットはM3からM12までの寸法、材質は鉄、仕上げはユニクロームが一般的です。材質・仕上げともにステンレス製の蝶ナットもあります。パック単位の小口販売で、16個入りから75個入りまで各種。蝶ボルトは、建築・土木、農機具・家具の組み立てなどに使用される手で締めるねじです。ステンレス製のものが多く、十分な強度もあり、長さ10mmから50mmまでのものが揃っています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M12(1)

JOYボルト 小箱
丸エム製作所¥10,920~税込¥12,012~1箱(50本)ほか翌々日出荷プラスチックに金属製ボルトをインサート成形した製品です。景観デザイン性があるボルトです。用途デザイン性を求める施工に。色ライトベージュ材質(頭)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応