絞り込み
ねじの呼び
- M6(1)
- M8(1)
長さ(mm)
- 55
- 6(43)
- 7(12)
- 8(48)
- 9(20)
- 10(73)
- 12(63)
- 14(19)
- 15(47)
- 16(40)
- 17(14)
- 18(27)
- 19(14)
- 20(41)
- 21(12)
- 22(19)
- 23(18)
- 25(12)
- 26(9)
- 27(17)
- 28(18)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS310S(1)
ブランド
- ホシモト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
つまみねじは、工具がなくても、手だけで締結が可能なねじのことです。つまみねじの代表的なものに蝶ナット、蝶ボルトがあります。蝶ナットはM3からM12までの寸法、材質は鉄、仕上げはユニクロームが一般的です。材質・仕上げともにステンレス製の蝶ナットもあります。パック単位の小口販売で、16個入りから75個入りまで各種。蝶ボルトは、建築・土木、農機具・家具の組み立てなどに使用される手で締めるねじです。ステンレス製のものが多く、十分な強度もあり、長さ10mmから50mmまでのものが揃っています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(1)
M8(1)
『ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら






![Uナット・ボルトセット(M6) BRIDGE[自動車用品] Uナット・ボルトセット(M6) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07467447-261118-02.jpg)