「ねじの呼び」から絞り込む
M3(58)
M4(84)
M5(99)
M6(119)
M8(106)
M10(100)
M12(58)
W1/4(39)
W5/16(39)
W3/8(40)
ねじの呼びをもっと見る
蝶の羽のように加工したナットです。手で締め付けが可能です。ステンレス製で耐食性、耐熱性に優れています。
用途工具を使わずに繰り返し脱着したい箇所の締結に。
材質ステンレス
羽が付いていて手で回すことができるナットです。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/ユニクロめっき
羽が付いていて手で回すことができるナットです。
用途各種締結に。
材質/仕上ステンレス/SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部が蝶形になっています。一般的な蝶ナットです。
工具を使用せず手で締めたりゆるめたりできます。
材質/仕上鉄/ユニクローム
羽が付いていて手で回すことができるナットです。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。
材質/仕上ステンレス/SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
羽が付いていて手で回すことができるナットです。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/ユニクロめっき
金属製のねじと比べ、耐薬品性にすぐれています。
工具を使用せずに脱着が可能です。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途一般産業機械/食品機械/医療機器/音響設備
材質(本体)POM(ポリアセタール)
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
ねじの呼びM6
材質ステンレス
ねじピッチ1
表面処理茶ブロンズ
タイプRタイプ
寸法H(mm)13
寸法D(mm)27
寸法C(mm)(最小)4.5
寸法J(mm)(参考)8
寸法B(Φmm)約7
寸法A(Φmm)(最小)10
寸法G1(mm)(最大)4
寸法G2(mm)(最大)5
1パック(3個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『ナット』には他にこんなカテゴリがあります
蝶ナット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。