絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(118)
  • エスコ(23)
  • TRUSCO(12)
  • オー・ピー・ジ(3)
  • OHSATO(大里)(3)
  • イマオコーポレーション(2)
  • コノエ(2)
  • ニューストロング販売(2)
  • ナベヤ(2)
  • スーパーツール(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • 紀州ファスナー(1)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
  • ラクテム(1)
ねじの呼び
  • 3/8(3)
  • M2.6(6)
  • M3(40)
  • M3.5(5)
  • M4(49)
  • M5(55)
  • M6(66)
  • M7(3)
  • M8(86)
  • M10(74)
  • M12(53)
  • M14(6)
  • M16(18)
  • M18(6)
  • M20(10)
  • M22(4)
  • M24(6)
  • W3/8(4)
  • W1/2(2)
  • W3/4(2)
材質
  • 鉄すべて
  • S35C
  • S45C
  • SWCH
  • SWCH10R
  • アルミ(1)
  • ステンレスすべて(25)
  • SUS304(17)
  • SUS316(1)
  • SUS316L(1)
  • チタン(2)
  • 樹脂(1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.45(56山)(6)
  • 0.5(42)
  • 0.6(5)
  • 0.7(36山)(50)
  • 0.75(6)
  • 0.8(55)
  • 1(71)
  • 1.25(83)
  • 1.33(19山)(2)
  • 1.5(53)
  • 1.58(16山)(7)
  • 1.75(30)
  • 2(10)
  • 2.5(1)
  • その他(1)
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • 3価ブラック(12)
  • 3価ホワイト(23)
  • 6価クロメート(1)
  • クロメート(23)
  • クローム(3)
  • ジオメット(1)
  • ディスゴ(2)
  • ドブメッキ(3)
  • ニッケル(12)
  • ユニクロ(17)
  • 焼入焼戻黒染め(12)
  • 生地/未処理(14)
  • 茶ブロンズ(1)
  • 黒亜鉛(12)
  • 黒染め(5)
ねじ山種類
  • ウィット(7)
  • メートル並目(81)
  • メートル細目(17)
ウィット・メートル並目・メートル細目
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ランジナットとは、締結部品のナットの一種です。フランジとは、軸や管などの端に付いている、鍔(つば)になります。ネジは、座面の摩擦力が大きく、締結力を発揮するため、座面の設置面積が狭い場合には摩擦力が低下し、緩み易くなるのです。フランジナットは、ワッシャを使用する場合同様、設置面積を広げるため、フランジと六角部分が一体化したナット。通常のナットに比べ設置面積が拡大されているため、応力が分散されやすくなります。また、締結母材の締結部分の変形を防ぐため、緩み止めの効果も期待可能です。
172件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3(40)
M4(49)
M5(55)
M6(66)
M8(86)
M10(74)
M12(53)
M16(18)
M20(10)
M24(6)
ねじの呼びをもっと見る
フランジナット(鉄/ユニクローム) 大阪魂フランジナット(鉄/ユニクローム)大阪魂(130件のレビュー)
458税込504
1パック(130個)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質表面処理ユニクロームねじ山種類メートル並目
ボルトンパック フランジナット(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック フランジナット(ユニクローム)TRUSCO(9件のレビュー)
699税込769
1パック(55個)ほか
当日出荷
下部がワッシャーと一体化しており、緩み止めとなります。
材質(本体)鉄(SWCH)フランジタイプセレート付表面処理ユニクローム強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
フランジナット(鉄/ユニクローム) 小箱 大阪魂フランジナット(鉄/ユニクローム) 小箱大阪魂(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(300個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
座面に加工されたギザ(セレート)が戻り止め効果を出します。 ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。
材質表面処理ユニクロームねじ山種類メートル並目
フランジナット セレート無し(S45C(H)/クロメート)(パック品) 大阪魂フランジナット セレート無し(S45C(H)/クロメート)(パック品)大阪魂(24件のレビュー)
539税込593
1パック(13個)
当日出荷
ねじの呼びM8材質S45Cねじピッチ1.25寸法m(mm)7.5寸法S(mm)12表面処理クロメート寸法e(mm)(参考)13.8寸法c(mm)(最小)1.5熱処理H寸法m1(mm)(最小)5寸法dc(Φmm)17ねじ山種類メートル並目
フランジナット セレート付(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂フランジナット セレート付(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(500個)ほか
当日出荷
二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。一体物なので、脱落の危険性がありません。キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。
材質表面処理ユニクロームねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
フランジナット セレート付 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)フランジナット セレート付 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
69税込76
1袋(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
フランジと裏に付いたセレートにより緩み止め効果があります。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじ山種類メートル並目
フランジナット(S無(細目(S45C/三価ホワイト) 大阪魂フランジナット(S無(細目(S45C/三価ホワイト)大阪魂(3件のレビュー)
499税込549
1パック(5個)
当日出荷
ねじの呼びM12材質S45Cねじピッチ1.25表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル細目寸法S(mm)17ねじの種類ナット寸法e(mm)19.6寸法C(mm)(最小)1.8寸法m(mm)11寸法θ°30寸法m1(mm)(最小)7寸法dc(mm)24
フランジナット(S無(S45C/三価ホワイト) 大阪魂フランジナット(S無(S45C/三価ホワイト)大阪魂(10件のレビュー)
509税込560
1パック(40個)
当日出荷
ねじの呼びM6材質S45Cねじピッチ1表面処理三価ホワイトねじの種類ナット寸法S(mm)10寸法e(mm)11.5寸法C(mm)(最小)1.5寸法m(mm)6寸法θ°30寸法m1(mm)(最小)4寸法dc(mm)13
フランジナット セレート付き(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里)フランジナット セレート付き(鉄/ユニクローム)(パック品)OHSATO(大里)(2件のレビュー)
59税込65
1パック(4個)
翌々日出荷から4日以内出荷
フランジと裏に付いたセレートにより緩み止め効果があります。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき
Sナット ナベヤSナットナベヤ(5件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
座面側ネジの一部をカットする構造により、座面圧力を外周側へ均等に作用させ、ネジのゆるみを防止します。 ばね、接着剤などの抵抗材を用いないので、何回着脱してもゆるみ防止効果は持続します。
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
フランジナット セレート無(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂フランジナット セレート無(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
5,598税込6,158特価
1箱(500個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ねじの種類ナット表面処理ユニクロ
フランジナット セレート付(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂フランジナット セレート付(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(500個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。一体物なので、脱落の危険性がありません。キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。
材質表面処理六価クロメート
フランジナット セレート付 細目(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂フランジナット セレート付 細目(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(150個)ほか
当日出荷
材質ねじの種類ナット表面処理ユニクロ寸法θ°30ねじ山種類メートル細目
フランジナット ミリねじ セレートなし (S45C/生地)(パック品) OHSATO(大里)フランジナット ミリねじ セレートなし (S45C/生地)(パック品)OHSATO(大里)
479税込527
1袋(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
フランジがついたナットです。
用途各種締結に。材質/仕上S45C/生地ねじピッチ1.25ねじの種類セレートなしRoHS指令(10物質対応)対応
HP クロメート 六角フランジナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP クロメート 六角フランジナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
169税込186
1袋(10個)ほか
当日出荷
六角ナットの下部につばの付いたナットです。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(クロメート)
フランジナット ネジ M16 TRUSCOフランジナット ネジ M16TRUSCO
459税込505
1個
当日出荷
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。ねじ寸法M16×P2.0材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)トラスコ品番855-3608高さ(mm)20質量(g)62二面幅(mm)24適合ボルト径M16フランジ径D(Φmm)332018年トラスコ掲載ページ1 1085
フランジナット セレート付(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂フランジナット セレート付(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(500個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。一体物なので、脱落の危険性がありません。キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。
材質表面処理3価ホワイト
フランジナット セレート付(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂フランジナット セレート付(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(500個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。一体物なので、脱落の危険性がありません。キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。
材質ねじの種類ナット表面処理亜鉛黒ねじ山種類メートル並目
フランジナット ネジ M20 TRUSCOフランジナット ネジ M20TRUSCO
729税込802
1個
当日出荷
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。ねじ寸法M20×P2.5材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)トラスコ品番855-3610高さ(mm)25質量(g)118二面幅(mm)30適合ボルト径M20フランジ径D(Φmm)402018年トラスコ掲載ページ1 1085
フランジナット ネジ M12 TRUSCOフランジナット ネジ M12TRUSCO(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。ねじ寸法M12×P1.75材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)トラスコ品番855-3606高さ(mm)17質量(g)36二面幅(mm)19適合ボルト径M12フランジ径D(Φmm)282018年トラスコ掲載ページ1 1085
フランジナット セレート無 ツバ大(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂フランジナット セレート無 ツバ大(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(200個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
フランジナット セレート付き ツバ大(鉄/ドブ)(パック品) 大阪魂フランジナット セレート付き ツバ大(鉄/ドブ)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
539税込593
1パック(12個)ほか
当日出荷
材質表面処理ドブねじ山種類メートル並目
MIC フランジ付ナット (セレート付) (鉄/三価クロメート) コノエMIC フランジ付ナット (セレート付) (鉄/三価クロメート)コノエ
759税込835
1パック(25個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
座面に加工されたギザ(セレート)が戻り止め効果を出します。ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に。
材質スチール表面処理三価クロメートメッキ
フランジナット セレート付き(鉄/ドブ)(パック品) 大阪魂フランジナット セレート付き(鉄/ドブ)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
539税込593
1パック(13個)ほか
当日出荷
材質表面処理ドブねじ山種類メートル並目
フランジナット セレート無 細目(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂フランジナット セレート無 細目(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
4,698税込5,168
1箱(150個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ねじの種類ナット表面処理ユニクロ寸法θ°30ねじ山種類メートル細目
フランジナット ネジ M14 TRUSCOフランジナット ネジ M14TRUSCO
399税込439
1個
当日出荷
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。ねじ寸法M14材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)トラスコ品番855-3607高さ(mm)17質量(g)43ねじピッチ2.0二面幅(mm)22適合ボルト径M14フランジ径D(Φmm)282018年トラスコ掲載ページ1 1085
フランジナット セレート付 ツバ大(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂フランジナット セレート付 ツバ大(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
3,398税込3,738
1箱(200個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
フランジナット ネジ M10 TRUSCOフランジナット ネジ M10TRUSCO
389税込428
1個
当日出荷
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。ねじ寸法M10×P1.5材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)トラスコ品番855-3605高さ(mm)13質量(g)20二面幅(mm)17適合ボルト径M10フランジ径D(Φmm)222018年トラスコ掲載ページ1 1085
フニロンナット(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂フニロンナット(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
8,998税込9,898
1箱(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ねじの種類ナット表面処理3価ホワイトねじ山種類メートル並目
フランジナット セレート付(鉄/生地)(小箱) 大阪魂フランジナット セレート付(鉄/生地)(小箱)大阪魂
1,798税込1,978
1箱(500個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。一体物なので、脱落の危険性がありません。キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。
材質ねじの種類ナット表面処理生地ねじ山種類メートル並目
フランジナット ネジ M8 TRUSCOフランジナット ネジ M8TRUSCO
359税込395
1個
当日出荷
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。ねじ寸法M8×P1.25材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)トラスコ品番855-3613高さ(mm)12質量(g)10二面幅(mm)13適合ボルト径M8フランジ径D(Φmm)192018年トラスコ掲載ページ1 1085
フランジナット ネジ M24 TRUSCOフランジナット ネジ M24TRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。ねじ寸法M24×P3.0材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)トラスコ品番855-3612高さ(mm)28質量(g)185二面幅(mm)36適合ボルト径M24フランジ径D(Φmm)472018年トラスコ掲載ページ1 1085
フランジナット ネジ M18 TRUSCOフランジナット ネジ M18TRUSCO
579税込637
1個
当日出荷
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。ねじ寸法M18×P2.5材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)トラスコ品番855-3609高さ(mm)20質量(g)75二面幅(mm)27適合ボルト径M18フランジ径D(Φmm)352018年トラスコ掲載ページ1 1085
フランジナット セレート付 ツバ大(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂フランジナット セレート付 ツバ大(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
4,998税込5,498
1箱(200個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
フランジナット(インチサイズ) ニューストロング販売フランジナット(インチサイズ)ニューストロング販売
1,290税込1,419
1個
当日出荷
ねじがインチサイズですので素早くクランプができます。
用途治具本体の締め付け作業に。材質S45C仕上黒染硬度HRC25~30熱処理焼入
フランジナット スチール・三価クロメート仕上げ TRUSCOフランジナット スチール・三価クロメート仕上げTRUSCO
609税込670
1パック(13個)ほか
当日出荷
ワッシャー(フランジ)と六角ナットが一体化しているため、緩み止め効果が期待できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
M 6 [フラット型]フランジナット エスコM 6 [フラット型]フランジナットエスコ
530税込583
1個
翌日出荷
ねじM6×1エスコ品番EA948DT-11材質S45C寸法A(mm)9寸法D(mm)10表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)13
フランジナット セレート無 細目(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂フランジナット セレート無 細目(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
2,998税込3,298特価
1箱(150個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理クロメートねじ山種類メートル細目
フランジナット セレート付 細目(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂フランジナット セレート付 細目(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(150個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ねじの種類ナット表面処理クロメート寸法θ°30ねじ山種類メートル細目
フランジナット(S付(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき)) 大阪魂フランジナット(S付(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))大阪魂
449税込494
1パック(14個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理ドブ(溶融亜鉛めっき)
フランジナット