ランジナットとは、締結部品のナットの一種です。フランジとは、軸や管などの端に付いている、鍔(つば)になります。ネジは、座面の摩擦力が大きく、締結力を発揮するため、座面の設置面積が狭い場合には摩擦力が低下し、緩み易くなるのです。フランジナットは、ワッシャを使用する場合同様、設置面積を広げるため、フランジと六角部分が一体化したナット。通常のナットに比べ設置面積が拡大されているため、応力が分散されやすくなります。また、締結母材の締結部分の変形を防ぐため、緩み止めの効果も期待可能です。
商品豆知識
ねじの呼びM8
材質S45C
ねじピッチ1.25
寸法m(mm)7.5
寸法S(mm)12
表面処理クロメート
寸法e(mm)(参考)13.8
寸法c(mm)(最小)1.5
熱処理H
寸法m1(mm)(最小)5
寸法dc(Φmm)17
ねじ山種類メートル並目
1パック(13個)
¥539
税込¥593
当日出荷
座面側ネジの一部をカットする構造により、座面圧力を外周側へ均等に作用させ、ネジのゆるみを防止します。
ばね、接着剤などの抵抗材を用いないので、何回着脱してもゆるみ防止効果は持続します。
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM6
材質S45C
ねじピッチ1
表面処理三価ホワイト
ねじの種類ナット
寸法S(mm)10
寸法e(mm)11.5
寸法C(mm)(最小)1.5
寸法m(mm)6
寸法θ°30
寸法m1(mm)(最小)4
寸法dc(mm)13
ねじの呼びM12
材質S45C
ねじピッチ1.25
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル細目
寸法S(mm)17
ねじの種類ナット
寸法e(mm)19.6
寸法C(mm)(最小)1.8
寸法m(mm)11
寸法θ°30
寸法m1(mm)(最小)7
寸法dc(mm)24
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。
ねじ寸法M16
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
トラスコ品番855-3608
高さ(mm)20
質量(g)62
二面幅(mm)24
適合ボルト径M16
フランジ径D(Φmm)33
2018年トラスコ掲載ページ1 1085
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
フランジがついたナットです。
用途各種締結に。
材質/仕上S45C/生地
ねじピッチ1.25
ねじの種類セレートなし
RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。
ねじ寸法M12
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
トラスコ品番855-3606
高さ(mm)17
質量(g)36
二面幅(mm)19
適合ボルト径M12
フランジ径D(Φmm)28
2018年トラスコ掲載ページ1 1085
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。
ねじ寸法M14
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
トラスコ品番855-3607
高さ(mm)17
質量(g)43
ねじピッチ2.0
二面幅(mm)22
適合ボルト径M14
フランジ径D(Φmm)28
2018年トラスコ掲載ページ1 1085
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。
ねじ寸法M10
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
トラスコ品番855-3605
高さ(mm)13
質量(g)20
二面幅(mm)17
適合ボルト径M10
フランジ径D(Φmm)22
2018年トラスコ掲載ページ1 1085
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。
ねじ寸法M20
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
トラスコ品番855-3610
高さ(mm)25
質量(g)118
二面幅(mm)30
適合ボルト径M20
フランジ径D(Φmm)40
2018年トラスコ掲載ページ1 1085
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。
ねじ寸法M8
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
トラスコ品番855-3613
高さ(mm)12
質量(g)10
二面幅(mm)13
適合ボルト径M8
フランジ径D(Φmm)19
2018年トラスコ掲載ページ1 1085
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
ねじM6×1
エスコ品番EA948DT-11
材質S45C
寸法A(mm)9
寸法D(mm)10
表面処理焼入焼戻、黒染め
寸法B(mm)13
1個
¥615
税込¥677
翌日出荷
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。
ねじ寸法M18
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
トラスコ品番855-3609
高さ(mm)20
質量(g)75
二面幅(mm)27
適合ボルト径M18
フランジ径D(Φmm)35
2018年トラスコ掲載ページ1 1085
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。
ねじ寸法M24
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
トラスコ品番855-3612
高さ(mm)28
質量(g)185
二面幅(mm)36
適合ボルト径M24
フランジ径D(Φmm)47
2018年トラスコ掲載ページ1 1085
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。
ねじ寸法M22
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
トラスコ品番855-3611
高さ(mm)28
質量(g)152
二面幅(mm)32
適合ボルト径M22
フランジ径D(Φmm)45
2018年トラスコ掲載ページ1 1085
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。
材質S45C
ピッチ並目
仕上黒染
硬度HRC30~40
熱処理焼入
クランプに傾斜があっても締め付けが可能です。
用途斜めになっているクランプの締付に。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
ねじの呼びM10
材質S45C(H)
ねじピッチ1.25
寸法m(mm)9
ねじの種類ナット
寸法S(mm)14
表面処理クロメート
寸法e(mm)16.2
寸法C(mm)(最小)1.8
寸法θ°30
寸法m1(mm)(最小)6
寸法dc(mm)19
ねじ山種類メートル細目
1箱(300個)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
ねじの呼びM10
材質S45C(H)
ねじピッチ1.25
寸法m(mm)9
ねじの種類ナット
寸法S(mm)14
表面処理3価ホワイト
寸法e(mm)16.2
寸法C(mm)(最小)1.8
寸法θ°30
寸法m1(mm)(最小)6
寸法dc(mm)19
ねじ山種類メートル細目
1箱(300個)
¥8,598
税込¥9,458
翌日出荷
ねじがインチサイズですので素早くクランプができます。
用途治具本体の締め付け作業に。
材質S45C
仕上黒染
硬度HRC25~30
熱処理焼入
ねじM10×1.5
エスコ品番EA948DT-23
材質S45C
寸法A(mm)15
寸法D(mm)17
寸法E(mm)R25
表面処理焼入焼戻、黒染め
寸法B(mm)22
1個
¥830
税込¥913
翌日出荷
ねじM6×1
エスコ品番EA948DT-21
材質S45C
寸法A(mm)9
寸法D(mm)10
寸法E(mm)R15
表面処理焼入焼戻、黒染め
寸法B(mm)13
1個
¥665
税込¥732
翌日出荷
ねじM20×2.5
エスコ品番EA948DT-16
材質S45C
寸法A(mm)30
寸法D(mm)30
表面処理焼入焼戻、黒染め
寸法B(mm)40
1個
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
ねじM16×2
エスコ品番EA948DT-15
材質S45C
寸法A(mm)24
寸法D(mm)24
表面処理焼入焼戻、黒染め
寸法B(mm)32
1個
¥965
税込¥1,062
翌日出荷
ねじM10×1.5
エスコ品番EA948DT-13
材質S45C
寸法A(mm)15
寸法D(mm)17
表面処理焼入焼戻、黒染め
寸法B(mm)22
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
ねじM8×1.25
エスコ品番EA948DT-12
材質S45C
寸法A(mm)12
寸法D(mm)13
表面処理焼入焼戻、黒染め
寸法B(mm)18
1個
¥615
税込¥677
翌日出荷
ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじM20×2.5
エスコ品番EA948DT-26
材質S45C
寸法A(mm)30
寸法D(mm)30
寸法E(mm)R40
表面処理焼入焼戻、黒染め
寸法B(mm)40
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
ねじM16×2
エスコ品番EA948DT-25
材質S45C
寸法A(mm)24
寸法D(mm)24
寸法E(mm)R35
表面処理焼入焼戻、黒染め
寸法B(mm)32
1個
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
ねじM12×1.75
エスコ品番EA948DT-24
材質S45C
寸法A(mm)18
寸法D(mm)19
寸法E(mm)R30
表面処理焼入焼戻、黒染め
寸法B(mm)26
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
ねじM8×1.25
エスコ品番EA948DT-22
材質S45C
寸法A(mm)12
寸法D(mm)13
寸法E(mm)R20
表面処理焼入焼戻、黒染め
寸法B(mm)18
1個
¥665
税込¥732
翌日出荷
ねじM12×1.75
エスコ品番EA948DT-14
材質S45C
寸法A(mm)18
寸法D(mm)19
表面処理焼入焼戻、黒染め
寸法B(mm)26
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
ねじの呼びM6
材質S45C(H)
ねじピッチ1
寸法m(mm)6
ねじの種類ナット
寸法S(mm)10
表面処理クロメート
寸法e(mm)11.5
寸法C(mm)(最小)1.5
寸法θ°30
寸法m1(mm)(最小)4
寸法dc(mm)13
ねじ山種類メートル並目
1箱(1000個)
¥9,598
税込¥10,558
翌日出荷
ねじの呼びM8
材質S45C(H)
ねじピッチ1.25
寸法m(mm)7.5
ねじの種類ナット
寸法S(mm)12
表面処理3価ホワイト
寸法e(mm)13.8
寸法C(mm)(最小)1.5
寸法θ°30
寸法m1(mm)(最小)5
寸法dc(mm)17
ねじ山種類メートル並目
1箱(500個)
¥9,698
税込¥10,668
翌日出荷
『ナット』には他にこんなカテゴリがあります
フランジナット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。