絞り込み
ねじの呼び
  • M12
  • M2.6(6)
  • M3(29)
  • M3.5(5)
  • M4(22)
  • M5(15)
  • M6(15)
  • M8(12)
  • M10(8)
  • M16(1)
  • W1(1)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS316L(1)
  • (3)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.25(1)
  • 1.75(3)
表面処理
  • 3価ホワイト(2)
  • クローム(1)
ねじ山種類
  • メートル並目(2)
ブランド
  • 大阪魂(2)
  • ナベヤ(1)
  • オー・ピー・ジ(1)
  • 由良産商(1)
大阪魂・ナベヤ・オー・ピー・ジ・由良産商
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ランジナットとは、締結部品のナットの一種です。フランジとは、軸や管などの端に付いている、鍔(つば)になります。ネジは、座面の摩擦力が大きく、締結力を発揮するため、座面の設置面積が狭い場合には摩擦力が低下し、緩み易くなるのです。フランジナットは、ワッシャを使用する場合同様、設置面積を広げるため、フランジと六角部分が一体化したナット。通常のナットに比べ設置面積が拡大されているため、応力が分散されやすくなります。また、締結母材の締結部分の変形を防ぐため、緩み止めの効果も期待可能です。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M2.6(6)
M3(29)
M3.5(5)
M4(22)
M5(15)
M6(15)
M8(12)
M10(8)
M12
W1(1)
高強度アルミ(A6056) フニロンナット 由良産商高強度アルミ(A6056) フニロンナット由良産商
13,980税込15,378
1箱(100個)
当日出荷から4日以内出荷
緩み止め効果が大きく、従来品の約1/3の軽量化ながら、ネジ破断荷重の70%の数値で強度区分「4T」(荷重試験(JISB1052 4.2.1)(但し、保証荷重ではなく、ネジ破断まで荷重をかける)を実現。
フランジナット(セレート付き)(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂フランジナット(セレート付き)(鉄/クローム)(小箱)大阪魂
10,980税込12,078
1箱(170個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クローム角度θ(°)30ねじ山種類メートル並目
フニロンナット 細目(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂フニロンナット 細目(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
11,980税込13,178
1箱(100個)
翌々日出荷
ねじの呼びM12材質ねじピッチ1.25寸法m(mm)(最大)14.8/(最小)14.0ねじの種類ナット寸法D(mm)(最大)24.0/(最小)23.5表面処理3価ホワイト寸法s(mm)(最大)19/(最小)18.65
球面フランジナット(SUS) ナベヤ球面フランジナット(SUS)ナベヤ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
材質SUS316LRoHS指令(10物質対応)対応
ソルーン(SOLN)(鉄/3価ホワイト)(小箱) オー・ピー・ジソルーン(SOLN)(鉄/3価ホワイト)(小箱)オー・ピー・ジ
10,980税込12,078
1箱(100個)
翌々日出荷
ギザ加工(セレイト処理)を施したナットに、両面ギザ加工の皿バネワッシャーをカシめて一体化した物です。一度の締付けで3つのゆるみ止め効果が発生します。ワッシャーの弾性効果によるゆるみ止め効果。ナット座面とワッシャー接面のお互いのセレイトの噛合いによるゆるみ止め効果。ワッシャーのセレイトと接地面でのゆるみ止め効果。オールメタルなので耐熱性に優れています。
材質表面処理3価ホワイトねじ山種類メートル並目
フランジナット