ランジナットとは、締結部品のナットの一種です。フランジとは、軸や管などの端に付いている、鍔(つば)になります。ネジは、座面の摩擦力が大きく、締結力を発揮するため、座面の設置面積が狭い場合には摩擦力が低下し、緩み易くなるのです。フランジナットは、ワッシャを使用する場合同様、設置面積を広げるため、フランジと六角部分が一体化したナット。通常のナットに比べ設置面積が拡大されているため、応力が分散されやすくなります。また、締結母材の締結部分の変形を防ぐため、緩み止めの効果も期待可能です。
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(51)
M4(60)
M5(69)
M6(82)
M8(104)
M10(89)
M12(63)
M16(20)
M20(11)
M24(7)
ねじの呼びをもっと見る
ねじの呼びM2.6
材質鉄
ねじピッチ0.45
寸法m(mm)3.1
寸法S(mm)5
表面処理ユニクロ
寸法e(mm)5.7
寸法c(mm)(最小)1
角度θ(°)15
寸法m1(mm)(最小)2
寸法dc(mm)8
1箱(5000個)
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
『ナット』には他にこんなカテゴリがあります
フランジナット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。