ランジナットとは、締結部品のナットの一種です。フランジとは、軸や管などの端に付いている、鍔(つば)になります。ネジは、座面の摩擦力が大きく、締結力を発揮するため、座面の設置面積が狭い場合には摩擦力が低下し、緩み易くなるのです。フランジナットは、ワッシャを使用する場合同様、設置面積を広げるため、フランジと六角部分が一体化したナット。通常のナットに比べ設置面積が拡大されているため、応力が分散されやすくなります。また、締結母材の締結部分の変形を防ぐため、緩み止めの効果も期待可能です。
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(3)
M8(6)
M10(7)
M12(6)
M14(2)
M16(6)
M18(2)
M20(6)
M22(2)
M24(3)
ねじの呼びをもっと見る
座面側ネジの一部をカットする構造により、座面圧力を外周側へ均等に作用させ、ネジのゆるみを防止します。
ばね、接着剤などの抵抗材を用いないので、何回着脱してもゆるみ防止効果は持続します。
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。
材質S45C
ピッチ並目
仕上黒染
硬度HRC30~40
熱処理焼入
ねじM16×2
エスコ品番EA948DT-15
材質S45C
寸法A(mm)24
寸法D(mm)24
表面処理焼入焼戻、黒染め
寸法B(mm)32
1個
¥965
税込¥1,062
翌日出荷
ねじM6×1
エスコ品番EA948DT-11
材質S45C
寸法A(mm)9
寸法D(mm)10
表面処理焼入焼戻、黒染め
寸法B(mm)13
1個
¥615
税込¥677
翌日出荷
ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
座金と六角ナットが一体になったフランジ付きのナットです。コストパフォーマンスに優れたスチール製の黒染め処理品です。
用途締結、締め付け、保持等に。
材質S35C相当
硬度HRC25-35
表面処理黒染め
ねじ山種類メートル並目
ねじM12×1.75
エスコ品番EA948DT-24
材質S45C
寸法A(mm)18
寸法D(mm)19
寸法E(mm)R30
表面処理焼入焼戻、黒染め
寸法B(mm)26
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
ねじM6×1
エスコ品番EA948DT-21
材質S45C
寸法A(mm)9
寸法D(mm)10
寸法E(mm)R15
表面処理焼入焼戻、黒染め
寸法B(mm)13
1個
¥665
税込¥732
翌日出荷
ねじM12×1.75
エスコ品番EA948DT-14
材質S45C
寸法A(mm)18
寸法D(mm)19
表面処理焼入焼戻、黒染め
寸法B(mm)26
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
ねじがインチサイズですので素早くクランプができます。
用途治具本体の締め付け作業に。
材質S45C
仕上黒染
硬度HRC25~30
熱処理焼入
ねじM20×2.5
エスコ品番EA948DT-26
材質S45C
寸法A(mm)30
寸法D(mm)30
寸法E(mm)R40
表面処理焼入焼戻、黒染め
寸法B(mm)40
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
ねじM16×2
エスコ品番EA948DT-25
材質S45C
寸法A(mm)24
寸法D(mm)24
寸法E(mm)R35
表面処理焼入焼戻、黒染め
寸法B(mm)32
1個
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
ねじM10×1.5
エスコ品番EA948DT-23
材質S45C
寸法A(mm)15
寸法D(mm)17
寸法E(mm)R25
表面処理焼入焼戻、黒染め
寸法B(mm)22
1個
¥830
税込¥913
翌日出荷
ねじM8×1.25
エスコ品番EA948DT-22
材質S45C
寸法A(mm)12
寸法D(mm)13
寸法E(mm)R20
表面処理焼入焼戻、黒染め
寸法B(mm)18
1個
¥665
税込¥732
翌日出荷
ねじM20×2.5
エスコ品番EA948DT-16
材質S45C
寸法A(mm)30
寸法D(mm)30
表面処理焼入焼戻、黒染め
寸法B(mm)40
1個
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
ねじM10×1.5
エスコ品番EA948DT-13
材質S45C
寸法A(mm)15
寸法D(mm)17
表面処理焼入焼戻、黒染め
寸法B(mm)22
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
ねじM8×1.25
エスコ品番EA948DT-12
材質S45C
寸法A(mm)12
寸法D(mm)13
表面処理焼入焼戻、黒染め
寸法B(mm)18
1個
¥615
税込¥677
翌日出荷
『ナット』には他にこんなカテゴリがあります
ナット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。