ランジナットとは、締結部品のナットの一種です。フランジとは、軸や管などの端に付いている、鍔(つば)になります。ネジは、座面の摩擦力が大きく、締結力を発揮するため、座面の設置面積が狭い場合には摩擦力が低下し、緩み易くなるのです。フランジナットは、ワッシャを使用する場合同様、設置面積を広げるため、フランジと六角部分が一体化したナット。通常のナットに比べ設置面積が拡大されているため、応力が分散されやすくなります。また、締結母材の締結部分の変形を防ぐため、緩み止めの効果も期待可能です。
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M2.6(1)
M3(5)
M3.5(1)
M4(7)
M5(10)
M6(10)
M8(12)
M10(11)
M12(9)
M16(1)
ねじの呼びをもっと見る
ねじの呼びM12 材質S45C ねじピッチ1.25 表面処理三価ホワイト ねじ山種類メートル細目 寸法S(mm)17 ねじの種類ナット 寸法e(mm)19.6 寸法C(mm)(最小)1.8 寸法m(mm)11 寸法θ°30 寸法m1(mm)(最小)7 寸法dc(mm)24
1パック(5個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの呼びM6 材質S45C ねじピッチ1 表面処理三価ホワイト ねじの種類ナット 寸法S(mm)10 寸法e(mm)11.5 寸法C(mm)(最小)1.5 寸法m(mm)6 寸法θ°30 寸法m1(mm)(最小)4 寸法dc(mm)13
1パック(40個)
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。一体物なので、脱落の危険性がありません。キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。
材質 表面処理3価ホワイト
1箱(500個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質 ねじの種類ナット 表面処理3価ホワイト ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじの呼びM10 材質 ねじピッチ1.5 寸法m(mm)9 寸法S(mm)17 表面処理3価ホワイト 寸法e(mm)16.2 寸法c(mm)(最小)1.8 寸法m1(mm)(最小)6 寸法dc(mm)21 ねじ山種類メートル並目
1箱(200個)
5,598 税込6,158
翌日出荷

1箱(300個)ほか
4,898 税込5,388
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじの呼びM6 材質 ねじピッチ0.75 寸法m(mm)6 寸法S(mm)10 表面処理3価ホワイト 寸法e(mm)11.5 寸法c(mm)(最小)1.5 角度θ(°)30 寸法m1(mm)(最小)4 寸法dc(mm)13 ねじ山種類メートル細目
1箱(1000個)
9,198 税込10,118
翌日出荷

材質 表面処理3価ホワイト ねじ山種類メートル並目
1箱(300個)ほか
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼びM5 材質 ねじピッチ0.8 寸法m(mm)5.5 寸法S(mm)8 表面処理3価ホワイト 寸法e(mm)9.2 寸法c(mm)(最小)1.1 角度θ(°)30 寸法m1(mm)(最小)3.3 寸法dc(mm)12 ねじ山種類メートル並目
1箱(1500個)
12,980 税込14,278
翌日出荷

ねじの呼びM8 材質S45C(H) ねじピッチ1.25 寸法m(mm)7.5 ねじの種類ナット 寸法S(mm)12 表面処理3価ホワイト 寸法e(mm)13.8 寸法C(mm)(最小)1.5 寸法θ°30 寸法m1(mm)(最小)5 寸法dc(mm)17 ねじ山種類メートル並目
1箱(500個)
9,698 税込10,668
翌日出荷

材質 ねじの種類ナット 表面処理3価ホワイト 寸法θ°30 ねじ山種類メートル細目
1箱(300個)ほか
6,498 税込7,148
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじの呼びM10 材質S45C(H) ねじピッチ1.25 寸法m(mm)9 ねじの種類ナット 寸法S(mm)14 表面処理3価ホワイト 寸法e(mm)16.2 寸法C(mm)(最小)1.8 寸法θ°30 寸法m1(mm)(最小)6 寸法dc(mm)19 ねじ山種類メートル細目
1箱(300個)
8,598 税込9,458
翌日出荷

ねじの呼びM6 材質 ねじピッチ1 寸法m(mm)6 ねじの種類ナット 寸法S(mm)10 表面処理3価ホワイト 寸法e(mm)11.5 寸法C(mm)(最小)1.5 寸法m1(mm)(最小)4 寸法dc(mm)13 ねじ山種類メートル並目
1箱(1000個)
10,980 税込12,078
翌日出荷

材質 ねじの種類ナット 表面処理3価ホワイト ねじ山種類メートル並目
1箱(400個)ほか
6,598 税込7,258
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼びW3/8 材質 山数16 寸法m(mm)9 ねじの種類ナット 寸法S(mm)17 表面処理3価ホワイト 寸法e(mm)19.5 寸法C(mm)(最小)1.3 寸法θ°30 寸法m1(mm)(最小)6 寸法dc(mm)19.5 ねじ山種類ウィット
1箱(250個)
6,898 税込7,588
翌日出荷

材質 ねじの種類ナット 表面処理3価ホワイト 寸法θ°30
1箱(150個)ほか
6,298 税込6,928
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 ねじの種類ナット 表面処理3価ホワイト ねじ山種類メートル並目
1箱(1000個)ほか
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 表面処理3価ホワイト ねじ山種類メートル並目
1箱(800個)ほか
3,598 税込3,958
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼びM5 材質 ねじピッチ0.8 寸法m(mm)5.5 ねじの種類ナット 寸法S(mm)8 表面処理3価ホワイト 寸法e(mm)9.2 寸法C(mm)(最小)1.1 寸法m1(mm)(最小)3.3 寸法dc(mm)11 ねじ山種類メートル並目
1箱(1800個)
7,498 税込8,248
翌日出荷

ねじの呼びM12 材質 ねじピッチ1.25 寸法m(mm)(最大)14.8/(最小)14.0 ねじの種類ナット 寸法D(mm)(最大)24.0/(最小)23.5 表面処理3価ホワイト 寸法s(mm)(最大)19/(最小)18.65
1箱(100個)
11,980 税込13,178
翌日出荷

ギザ加工(セレイト処理)を施したナットに、両面ギザ加工の皿バネワッシャーをカシめて一体化した物です。一度の締付けで3つのゆるみ止め効果が発生します。ワッシャーの弾性効果によるゆるみ止め効果。ナット座面とワッシャー接面のお互いのセレイトの噛合いによるゆるみ止め効果。ワッシャーのセレイトと接地面でのゆるみ止め効果。オールメタルなので耐熱性に優れています。
材質 表面処理3価ホワイト ねじ山種類メートル並目
1箱(200個)ほか
8,998 税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 表面処理3価ホワイト ねじ山種類メートル並目
1箱(200個)ほか
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)8 表面処理3価ホワイト 寸法l(mm)12 ねじの呼びM5
1袋(88個)
667 税込734
翌日出荷

材質鉄(または標準) 表面処理三価ホワイト
1箱(1000個)ほか
4,798 税込5,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)