ランジナットとは、締結部品のナットの一種です。フランジとは、軸や管などの端に付いている、鍔(つば)になります。ネジは、座面の摩擦力が大きく、締結力を発揮するため、座面の設置面積が狭い場合には摩擦力が低下し、緩み易くなるのです。フランジナットは、ワッシャを使用する場合同様、設置面積を広げるため、フランジと六角部分が一体化したナット。通常のナットに比べ設置面積が拡大されているため、応力が分散されやすくなります。また、締結母材の締結部分の変形を防ぐため、緩み止めの効果も期待可能です。
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(80)
M10(12)
M12(18)
下部がワッシャーと一体化しており、緩み止めとなります。
材質(本体)鉄(SWCH)
フランジタイプセレート付
表面処理ユニクローム
ワッシャー(フランジ)と六角ナットが一体化しているため、緩み止め効果が期待できます。
セレート付
材質ステンレス(SUS304相当材)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM8
材質S45C
ねじピッチ1.25
寸法m(mm)7.5
寸法S(mm)12
表面処理クロメート
寸法e(mm)(参考)13.8
寸法c(mm)(最小)1.5
熱処理H
寸法m1(mm)(最小)5
寸法dc(Φmm)17
ねじ山種類メートル並目
1パック(13個)
¥539
税込¥593
当日出荷
座面に加工されたギザ(セレート)が戻り止め効果を出します。
ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。
材質鉄
表面処理ユニクローム
ねじ山種類メートル並目
二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。一体物なので、脱落の危険性がありません。キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。
材質鉄
表面処理ユニクローム
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
フランジと裏に付いたセレートにより緩み止め効果があります。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/ユニクロめっき
座面側ネジの一部をカットする構造により、座面圧力を外周側へ均等に作用させ、ネジのゆるみを防止します。
ばね、接着剤などの抵抗材を用いないので、何回着脱してもゆるみ防止効果は持続します。
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじピッチ1.25
材質ステンレス(303、304、XM7等)
ねじの種類ナット
表面処理生地(または標準)
寸法C(mm)(最小)1.8
寸法θ°30
フランジと裏に付いたセレートにより緩み止め効果があります。
用途各種締結に。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。一体物なので、脱落の危険性がありません。キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。
材質鉄
表面処理六価クロメート
ねじの呼びM12
材質S45C
ねじピッチ1.25
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル細目
寸法S(mm)17
ねじの種類ナット
寸法e(mm)19.6
寸法C(mm)(最小)1.8
寸法m(mm)11
寸法θ°30
寸法m1(mm)(最小)7
寸法dc(mm)24
フランジと裏に付いたセレートにより緩み止め効果があります。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/ユニクロめっき
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
ねじピッチ1.25
表面処理生地(または標準)
ねじ山種類メートル細目
寸法c(mm)(最小)1.8
フランジがついたナットです。
用途各種締結に。
材質/仕上S45C/生地
ねじピッチ1.25
ねじの種類セレートなし
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
ねじの種類ナット
表面処理ユニクロ
寸法θ°30
ねじ山種類メートル細目
二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。一体物なので、脱落の危険性がありません。キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。
材質鉄
ねじの種類ナット
表面処理亜鉛黒
ねじ山種類メートル並目
緩み止め効果が大きく、従来品の約1/3の軽量化ながら、ネジ破断荷重の70%の数値で強度区分「4T」(荷重試験(JISB1052 4.2.1)(但し、保証荷重ではなく、ネジ破断まで荷重をかける)を実現。
材質ステンレス
表面処理コート
寸法c(mm)(最小)1.5
ねじ山種類メートル並目
二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。一体物なので、脱落の危険性がありません。キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。
材質鉄
表面処理3価ホワイト
材質鉄
ねじの種類ナット
表面処理クロメート
寸法θ°30
ねじ山種類メートル細目
座面に加工されたギザ(セレート)が戻り止め効果を出します。ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に。
材質スチール
表面処理三価クロメートメッキ
フランジと裏に付いたセレートにより緩み止め効果があります。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM10
材質S45C(H)
ねじピッチ1.25
寸法m(mm)9
ねじの種類ナット
寸法S(mm)14
表面処理クロメート
寸法e(mm)16.2
寸法C(mm)(最小)1.8
寸法θ°30
寸法m1(mm)(最小)6
寸法dc(mm)19
ねじ山種類メートル細目
1箱(300個)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
1
2
3
次へ
『ナット』には他にこんなカテゴリがあります
フランジナット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。