ランジナットとは、締結部品のナットの一種です。フランジとは、軸や管などの端に付いている、鍔(つば)になります。ネジは、座面の摩擦力が大きく、締結力を発揮するため、座面の設置面積が狭い場合には摩擦力が低下し、緩み易くなるのです。フランジナットは、ワッシャを使用する場合同様、設置面積を広げるため、フランジと六角部分が一体化したナット。通常のナットに比べ設置面積が拡大されているため、応力が分散されやすくなります。また、締結母材の締結部分の変形を防ぐため、緩み止めの効果も期待可能です。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
3/8(3)
W3/8(4)
ねじの呼びW3/8 材質 山数16 寸法m(mm)9 ねじの種類ナット 寸法S(mm)17 表面処理ユニクロ 寸法e(mm)19.5 寸法C(mm)(最小)1.3 寸法θ°30 寸法m1(mm)(最小)6 寸法dc(mm)19.5 ねじ山種類ウィット
1箱(250個)
5,598 税込6,158
当日出荷

ねじの呼びW3/8 材質 山数16 寸法m(mm)9 ねじの種類ナット 寸法S(mm)17 表面処理クロメート 寸法e(mm)19.5 寸法C(mm)(最小)1.3 寸法θ°30 寸法m1(mm)(最小)6 寸法dc(mm)19.5 ねじ山種類ウィット
1箱(250個)
5,598 税込6,158
翌日出荷

ねじの呼び3/8 材質 山数16 寸法m(mm)9 寸法S(mm)17 表面処理亜鉛黒 寸法e(mm)19.5 寸法c(mm)(最小)1.3 角度θ(°)30 寸法m1(mm)(最小)6 寸法dc(mm)19.5 ねじ山種類ウィット
1箱(250個)
6,598 税込7,258
10日以内出荷

ねじの呼び3/8 材質 山数16 寸法m(mm)9 寸法S(mm)17 表面処理ニッケル 寸法e(mm)19.5 寸法c(mm)(最小)1.3 角度θ(°)30 寸法m1(mm)(最小)6 寸法dc(mm)19.5 ねじ山種類ウィット
1箱(250個)
7,398 税込8,138
10日以内出荷

ねじの呼び3/8 材質 山数16 寸法m(mm)9 寸法S(mm)17 表面処理3価ブラック 寸法e(mm)19.5 寸法c(mm)(最小)1.3 角度θ(°)30 寸法m1(mm)(最小)6 寸法dc(mm)19.5 ねじ山種類ウィット
1箱(250個)
8,898 税込9,788
10日以内出荷

ねじの呼びW3/8 材質 山数16 寸法m(mm)9 ねじの種類ナット 寸法S(mm)17 表面処理生地 寸法e(mm)19.5 寸法C(mm)(最小)1.3 寸法θ°30 寸法m1(mm)(最小)6 寸法dc(mm)19.5 ねじ山種類ウィット
1箱(250個)
5,798 税込6,378
翌日出荷

ねじの呼びW3/8 材質 山数16 寸法m(mm)9 ねじの種類ナット 寸法S(mm)17 表面処理3価ホワイト 寸法e(mm)19.5 寸法C(mm)(最小)1.3 寸法θ°30 寸法m1(mm)(最小)6 寸法dc(mm)19.5 ねじ山種類ウィット
1箱(250個)
6,898 税込7,588
翌日出荷