ランジナットとは、締結部品のナットの一種です。フランジとは、軸や管などの端に付いている、鍔(つば)になります。ネジは、座面の摩擦力が大きく、締結力を発揮するため、座面の設置面積が狭い場合には摩擦力が低下し、緩み易くなるのです。フランジナットは、ワッシャを使用する場合同様、設置面積を広げるため、フランジと六角部分が一体化したナット。通常のナットに比べ設置面積が拡大されているため、応力が分散されやすくなります。また、締結母材の締結部分の変形を防ぐため、緩み止めの効果も期待可能です。
商品豆知識
座面側ネジの一部をカットする構造により、座面圧力を外周側へ均等に作用させ、ネジのゆるみを防止します。
ばね、接着剤などの抵抗材を用いないので、何回着脱してもゆるみ防止効果は持続します。
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
『ナット』には他にこんなカテゴリがあります
フランジナット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。