フランジナット :「生地」の検索結果

ランジナットとは、締結部品のナットの一種です。フランジとは、軸や管などの端に付いている、鍔(つば)になります。ネジは、座面の摩擦力が大きく、締結力を発揮するため、座面の設置面積が狭い場合には摩擦力が低下し、緩み易くなるのです。フランジナットは、ワッシャを使用する場合同様、設置面積を広げるため、フランジと六角部分が一体化したナット。通常のナットに比べ設置面積が拡大されているため、応力が分散されやすくなります。また、締結母材の締結部分の変形を防ぐため、緩み止めの効果も期待可能です。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(3)
二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。一体物なので、脱落の危険性がありません。キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。
ねじの呼びM3 材質 ねじピッチ0.5 寸法m(mm)3.7 ねじの種類ナット 寸法S(mm)5.5 表面処理生地 寸法e(mm)6.3 寸法C(mm)(最小)1 寸法θ°(最小)15 寸法m1(mm)(最小)2.4 寸法dc(mm)8 ねじ山種類メートル並目
1箱(1500個)
3,500 税込3,850
翌日出荷

ねじの呼びM3 材質 ねじピッチ0.5 寸法m(mm)3.7 寸法S(mm)5.5 表面処理生地 寸法e(mm)6.3 寸法c(mm)(最小)1 角度θ(°)15 寸法m1(mm)(最小)2.4 寸法dc(mm)8 ねじ山種類メートル並目
1箱(4000個)
11,980 税込13,178
翌日出荷

材質 表面処理生地 ねじ山種類メートル並目
1箱(500個)ほか
5,698 税込6,268
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)