「ねじの呼び」から絞り込む
小形六角ナット SUS304 並目 極薄型ラクテム当日出荷
最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角並目ナットです。厚みは1種ナットと比較し約半分、3種ナットよりも更に薄く仕上げてます。六角対辺も市販品より1サイズ小さくしている為、省スペースで使用可能です。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。本品より若干厚い薄型タイプもございます。
材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
小形六角ナット SUS304 並目 薄型ラクテム当日出荷
市販品より薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角並目ナットです。厚みは3種ナットよりも更に薄く、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしている為、省スペースで使用可能です。本品より更に薄く加工した極薄型もラインナップがございます。緩み止め防止として本品と極薄型のダブルナットも有効です。
材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角溶接ナット 1A M4 パイロット付TRUSCO当日出荷
六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。呼び径M4仕様1A高さ(mm)5ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM42018年トラスコ掲載ページ2 0434
ステンEロックN(CAPツキ6カク大阪魂翌々日出荷
ゆるみ止め機能付きのCAP付き六角ナットです。
ボルトのねじ部を隠す事により、見た目をきれいにしたり安全性を高めることができます。