絞り込み
ねじの呼び
- M14
- 1/4(14)
- 5/16(14)
- 3/8(15)
- 1/2(14)
- M2.3(20)
- M2.5(18)
- M2.6(20)
- M3(32)
- M4(44)
- M5(41)
- M6(59)
- M8(113)
- M10(131)
- M12(162)
- M16(88)
- M18(36)
- M20(50)
- M22(36)
- M24(29)
- ねじの呼びをもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.5(39)
- 2(33)
材質
- ステンレスすべて(9)
- SUS304(7)
- SUS316(1)
- SUS316L(1)
- 鉄すべて(59)
- S45C(27)
- 黄銅(真鍮)(5)
表面処理
- 3価ブラック(6)
- 3価ホワイト(6)
- クロメート(11)
- クローム(7)
- ニッケル(9)
- ノンクローム(1)
- パーカー(5)
- ユニクロ(6)
- 生地/未処理(5)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒亜鉛(6)
- 黒染め(1)
二面幅(mm)
- 19(2)
- 22(45)
ねじ山種類
- メートル並目(19)
- メートル細目(39)
メートル並目・メートル細目
厚さ(mm)
- 11(46)
- 21(1)
11・21
規格
- 2種(70)
2種
ブランド
- 大阪魂(71)
- ラクテム(2)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
大阪魂・ラクテム・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(44)
M5(41)
M6(59)
M8(113)
M10(131)
M12(162)
M14
M16(88)
M20(50)
M22(36)
ねじの呼びをもっと見る

小形六角ナット SUS304 細目 極薄型
ラクテム¥589税込¥6481個当日出荷最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角の細目ナットです。厚みは3種ナットと比較し約半分、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしています。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。また、本品より若干厚い薄型タイプもございます。通常のナットより厚みが薄い為、強く締め付けると破損するおそれがあります。通常のナットより六角対辺が小さい為、当たる面積は少なくなります。材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル細目
小形六角ナット SUS304 細目 薄型
ラクテム¥599税込¥6591個当日出荷市販品より薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角の細目ナットです。厚みは1種ナットと比較し約半分、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしています。本品より更に薄く加工した極薄型もラインナップがございます。緩み止め防止として本品と極薄型のダブルナットも有効です。通常のナットより厚みが薄い為、強く締め付けると破損するおそれがあります。通常のナットより六角対辺が小さい為、当たる面積は少なくなります。材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル細目
六角ナット 2種(S45C(H)/パーカー)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥649税込¥7141パック(4個)当日出荷材質S45C規格2種ねじの種類ナット表面処理パーカー熱処理Hねじ山種類メートル並目
六角ナット、DIN6330(高さ=1.5d)/片側球面、形状B/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、リン酸塩処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥279税込¥3071個当日出荷から18日以内出荷材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/リン酸塩処理形状BRoHS指令(10物質対応)対応