絞り込み
ねじの呼び
- M3
- 1/4(14)
- 5/16(14)
- 3/8(15)
- 1/2(14)
- M2.3(20)
- M2.5(18)
- M2.6(19)
- M4(43)
- M5(41)
- M6(57)
- M8(112)
- M10(128)
- M12(159)
- M14(73)
- M16(86)
- M18(36)
- M20(50)
- M22(36)
- M24(29)
- ねじの呼びをもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(24)
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(3)
- SUS310S(1)
- 樹脂すべて(4)
- PEEK(1)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(2)
- レニー(RENY)(1)
- 鉄すべて(14)
- インコネル(1)
- 黄銅(真鍮)(9)
表面処理
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(1)
- クロメート(1)
- クローム(4)
- ニッケル(5)
- ノンクローム(1)
- パーカー(1)
- ユニクロ(2)
- 生地/未処理(3)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒亜鉛(1)
- 黒染め(1)
二面幅(mm)
- 5.5(22)
- 7(3)
ねじ山種類
- メートル並目(4)
メートル並目
厚さ(mm)
- 2.4(21)
2.4
規格
- 2種(24)
2種
ブランド
- 大阪魂(25)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- 八幡ねじ(2)
大阪魂・NBK(鍋屋バイテック会社)・八幡ねじ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(43)
M5(41)
M6(57)
M8(112)
M10(128)
M12(159)
M14(73)
M16(86)
M20(50)
M22(36)
ねじの呼びをもっと見る

SPA-N 樹脂ねじ(RENY/六角ナット)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥949税込¥1,044特価1パック(50個)当日出荷から5日以内出荷材質RENYタイプ六角ナット頭部形状六角
PEEKナット
八幡ねじ¥439税込¥4831パック(10個)当日出荷から翌日出荷六角形状のナットです。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。用途雄ねじの取付けに。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PEEK形状1種RoHS指令(10物質対応)対応
PPSナット
八幡ねじ¥289税込¥3181パック(10個)翌日出荷六角形状のナットです。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。用途雄ねじの取付けに。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PPS形状1種呼びM3首下長(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 2種 切削(黄銅(低カドミ材)/クローム)(パック品)
大阪魂¥549税込¥6041パック(31個)翌々日出荷材質黄銅(低カドミ材)規格2種ねじの種類ナット表面処理クロームねじ山種類メートル並目