絞り込み
ねじの呼び
- M4
- 1/4(14)
- 5/16(14)
- 3/8(15)
- 1/2(14)
- M2.3(20)
- M2.5(18)
- M2.6(20)
- M3(32)
- M5(41)
- M6(59)
- M8(113)
- M10(131)
- M12(162)
- M14(74)
- M16(88)
- M18(36)
- M20(50)
- M22(36)
- M24(29)
- ねじの呼びをもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.7(36山)(30)
材質
- アルミ(2)
- ステンレスすべて(7)
- SUS304(6)
- SUS310S(1)
- 樹脂すべて(4)
- PEEK(1)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
- ポリプロピレン(PP)(1)
- レニー(RENY)(1)
- 鉄すべて(24)
- インコネル(1)
- 黄銅(真鍮)(4)
表面処理
- 3価ブラック(2)
- 3価ホワイト(4)
- クロメート(2)
- クローム(4)
- ニッケル(3)
- ノンクローム(1)
- パーカー(2)
- ユニクロ(3)
- 生地/未処理(1)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒亜鉛(2)
- 黒染め(1)
二面幅(mm)
- 7(22)
- 9(3)
- 9.3(2)
ねじ山種類
- メートル並目(12)
メートル並目
厚さ(mm)
- 3.2(16)
- 5(1)
- 8(1)
3.2・5・8
規格
- 2種(26)
2種
ブランド
- 大阪魂(34)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- ラクテム(2)
- TRUSCO(1)
- 八幡ねじ(1)
大阪魂・NBK(鍋屋バイテック会社)・ラクテム・TRUSCO・八幡ねじ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M4
M5(41)
M6(59)
M8(113)
M10(131)
M12(162)
M14(74)
M16(88)
M20(50)
M22(36)
ねじの呼びをもっと見る

小形六角ナット SUS304 並目 極薄型
ラクテム(1件のレビュー)¥324税込¥3561個当日出荷最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角並目ナットです。厚みは1種ナットと比較し約半分、3種ナットよりも更に薄く仕上げてます。六角対辺も市販品より1サイズ小さくしている為、省スペースで使用可能です。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。本品より若干厚い薄型タイプもございます。材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
小形六角ナット SUS304 並目 薄型
ラクテム¥324税込¥3561個当日出荷市販品より薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角並目ナットです。厚みは3種ナットよりも更に薄く、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしている為、省スペースで使用可能です。本品より更に薄く加工した極薄型もラインナップがございます。緩み止め防止として本品と極薄型のダブルナットも有効です。材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
SPA-N 樹脂ねじ(RENY/六角ナット)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥999税込¥1,099特価1パック(50個)当日出荷から5日以内出荷材質RENYタイプ六角ナット頭部形状六角
六角溶接ナット 1A M4 パイロット付
TRUSCO¥449~税込¥494~1セット(50個)ほか当日出荷六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。呼び径M4仕様1A高さ(mm)5ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM42018年トラスコ掲載ページ2 0434
PEEKナット
八幡ねじ¥539税込¥5931パック(10個)当日出荷から翌日出荷六角形状のナットです。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。用途雄ねじの取付けに。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PEEK形状1種RoHS指令(10物質対応)対応
3カ-W POPナット(ヘキサSF SFH
大阪魂¥667税込¥7341セット(7個)翌々日出荷材質:スチール ナットボディは六角(HEX)形状をしています。 六角形状の母材 下穴にカシメることにより、安定した高い取付強度が得られます。材質スチール表面処理3価ホワイト寸法P(mm)0.5推奨締結板厚(mm)2.5-3.5
POPナット(ヘキサ APH
大阪魂¥667税込¥7341セット(8個)翌々日出荷材質:アルミニウム合金 ナットボディは六角(HEX)形状をしています。 六角形状の母材 下穴にカシメることにより、安定した高い取付強度が得られます。材質アルミニウム合金
3カ-W POPナット(ヘキサ SPH
大阪魂¥667税込¥7341セット(8個)翌々日出荷材質:スチール ナットボディは六角(HEX)形状をしています。 六角形状の母材 下穴にカシメることにより、安定した高い取付強度が得られます。材質スチール表面処理3価ホワイト
POPナット(ヘキサSF AFH
大阪魂¥667税込¥7341セット(8個)翌々日出荷材質:アルミニウム合金 ナットボディは六角(HEX)形状をしています。 六角形状の母材 下穴にカシメることにより、安定した高い取付強度が得られます。材質アルミニウム合金寸法P(mm)0.5
ステンEロックN(CAPツキ6カク
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)翌々日出荷ゆるみ止め機能付きのCAP付き六角ナットです。 ボルトのねじ部を隠す事により、見た目をきれいにしたり安全性を高めることができます。