148件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M10(77)
M12(16)
M14(39)
M16(31)
M18(11)
M20(10)
M22(11)
M24(2)
M27(1)
M30(1)
最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角並目ナットです。厚みは1種ナットと比較し約半分、3種ナットよりも更に薄く仕上げてます。六角対辺も市販品より1サイズ小さくしている為、省スペースで使用可能です。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。本品より若干厚い薄型タイプもございます。
材質SUS304 ねじの種類ナット RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角の細目ナットです。厚みは3種ナットと比較し約半分、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしています。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。また、本品より若干厚い薄型タイプもございます。通常のナットより厚みが薄い為、強く締め付けると破損するおそれがあります。通常のナットより六角対辺が小さい為、当たる面積は少なくなります。
材質SUS304 ねじの種類ナット RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル細目
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(3個)
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

エスコ品番EA949JE-10 材質鉄 強度8T相当 ねじピッチ(mm)1.5 硬度HRC23~28 ねじの呼びM10 六角軸二面幅(mm)17
1袋(12個)
365 税込402
当日出荷

1パック(13個)
509 税込560
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

オールメタル製で摩耗箇所が少なく、高い緩み止め効果を持続し、繰返し使用も可能です。米国NAS試験航空規格をクリアしています。
用途最強のゆるみ止めナット。メンテナンスフリーであらゆる産業分野にて実績多数。
1セット(50個)
特価
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

市販品より薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角並目ナットです。厚みは3種ナットよりも更に薄く、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしている為、省スペースで使用可能です。本品より更に薄く加工した極薄型もラインナップがございます。緩み止め防止として本品と極薄型のダブルナットも有効です。
材質SUS304 ねじの種類ナット RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
460 税込506
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

市販品より薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角の細目ナットです。厚みは1種ナットと比較し約半分、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしています。本品より更に薄く加工した極薄型もラインナップがございます。緩み止め防止として本品と極薄型のダブルナットも有効です。通常のナットより厚みが薄い為、強く締め付けると破損するおそれがあります。通常のナットより六角対辺が小さい為、当たる面積は少なくなります。
材質SUS304 ねじの種類ナット RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル細目
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベースナットの形状を変えた、お客さまオリジナルの盗難防止ナットも製作可能です。
用途屋外設備の盗難防止/機器・装置の分解・いたずら防止/セキュリティー対策/安全対策 1袋入数(個)1 材質(本体)SUS304
1個
859 税込945
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質S45C 規格2種 ねじの種類ナット 表面処理パーカー 熱処理H ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。 呼び径M10 仕様1A ねじピッチ1.5 ねじの呼びM10 2018年トラスコ掲載ページ2 0434
1セット(15個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質鉄(または標準) 表面処理三価ホワイト
1パック(14個)
719 税込791
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質 規格2種 ねじの種類ナット 表面処理三価ホワイト ねじ山種類メートル並目
1パック(12個)
478 税込526
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質S45C 規格2種 ねじの種類ナット 表面処理クロメート ねじ山種類メートル並目
1パック(8個)
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(3個)
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質ステンレス 規格2種 ねじの種類ナット ねじ山種類メートル並目
1パック(2個)
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(18個)
669 税込736
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質S45C 規格2種 ねじの種類ナット 表面処理三価ホワイト ねじ山種類メートル並目
1パック(8個)
649 税込714
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN 強度A2-100 表面処理パシペート 公差6H
1個ほか
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質 規格2種 ねじの種類ナット 表面処理三価ホワイト ねじ山種類メートル細目
1パック(2個)
539 税込593
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(300個)
5,998 税込6,598
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ついに登場!鋼の"強度区分6"に匹敵する600N/mm2・minを実現したナットとなります。超々ジュラルミン「A705」にT6熱処理を施しています。
材質A7075 規格JIS B1181 表面処理白アルマイト 熱処理T6処理 表面硬度HV149以上 ねじ公差クラス:6H 強度区分AL6(最小510N/mm2) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
515 税込567
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナット締付時にフリクションリングがねじ山を強く押さえ、高いゆるみ止め効果を発揮します。 通常のナットと取扱い方法が同じですので特殊工具は不要です。 米国宇宙航空規格NAS3350およびNAS3354に準じた試験に適合しています。
用途道路・鉄道等常時振動している場所、天井吊ボルト・天井ラック、ケーブル支持金具取付 材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ 仕様箱入
1セット(250個)
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KFC(ケー・エフ・シー)ゆるみ止めKナット ステンレス
ナット締付時にフリクションリングがねじ山を強く押さえ、高いゆるみ止め効果を発揮します。 通常のナットと取扱い方法が同じですので特殊工具は不要です。 米国宇宙航空規格NAS3350およびNAS3354に準じた試験に適合しています。
用途道路・鉄道等常時振動している場所、天井吊ボルト・天井ラック、ケーブル支持金具取付 材質ステンレス 仕様箱入
1セット(250個)
33,980 税込37,378
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

規格2種 表面処理3価ホワイト ねじ山種類メートル細目
1箱(90個)ほか
8,798 税込9,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 規格2種 ねじの種類ナット 表面処理クロメート 強度区分4T ねじ山種類メートル細目
1パック(5個)
649 税込714
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 規格2種 表面処理ユニクロ ねじ山種類メートル並目
1箱(400個)
6,098 税込6,708
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 規格2種 表面処理ユニクロ ねじ山種類メートル細目
1箱(110個)ほか
5,598 税込6,158
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質S45C 規格2種 ねじの種類ナット 表面処理ユニクロ ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)
649 税込714
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質S45C 規格2種 ねじの種類ナット 表面処理パーカー ねじ山種類メートル細目
1パック(4個)
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス ねじピッチ1.5 規格2種 ねじの種類ナット 関連資料(0.13MB) ねじ山種類メートル細目
1パック(2個)ほか
889 税込978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質S45C 規格2種 ねじの種類ナット 表面処理ユニクロ ねじ山種類メートル並目
1パック(8個)
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ハードロックナット
2つのナットで非常に高いゆるみ止め効果を発揮します。凸ナットと凹ナットで強力な緩み止め効果があります。「クサビ」の原理を用いたゆるみ止めナットです。
材質スチール:三価メッキ
1セット(2個×5袋)
2,398 税込2,638
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
強度A2-100 表面処理パシペート 公差6H
1個ほか
839 税込923
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質S45C ねじピッチ1.5 表面処理生地(または標準)
1パック(1個)
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質S45C 表面処理生地(または標準)
1パック(1個)
619 税込681
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(30個)
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナット締付時にフリクションリングがねじ山を強く押さえ、高いゆるみ止め効果を発揮します。 作業工程の簡素化及び材料管理が容易になります。 米国宇宙航空規格NAS3350および3354に準じた試験に適合しています。
用途道路・鉄道等常時振動している場所、天井吊ボルト・天井ラック、ケーブル支持金具取付 材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ 仕様箱入
1セット(150個)
9,198 税込10,118
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナット締付時にフリクションリングがねじ山を強く押さえ、高いゆるみ止め効果を発揮します。 作業工程の簡素化及び材料管理が容易になります。 米国宇宙航空規格NAS3350およびNAS3354に準じた試験に適合しています。
用途道路・鉄道等常時振動している場所、天井吊ボルト・天井ラック、ケーブル支持金具取付 材質ステンレス 仕様箱入
1セット(150個)
33,980 税込37,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 規格2種 表面処理亜鉛黒
1箱(300個)
7,298 税込8,028
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

『六角ナット』には他にこんなカテゴリがあります