「ねじの呼び」から絞り込む
M2(4)
M2.5(1)
M2.6(1)
M3(8)
M4(6)
接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。
ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付ける事が出来る便利な部品です。
強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。
材質基台:ナイロン66(UL94V-2)、ナット・付属ビス:鉄(三価クロメート処理)
色基台:ブラック
表面処理3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別オネジ/メネジ
材質ナイロン66
色半透明
RoHS指令(10物質対応)対応
基板とシャーシを固定・スペーシングする2つの機能を備えています。
材質ナイロン66
仕様スナップ取付
色ナチュラル
取付穴径(Φmm)頭部/4(0~+0.2)脚部/4.8(0~+0.2)
取付板厚(mm)頭部/1~2脚部/0.5~2.3
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質ナイロン66
色半透明
熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4用
材質ナイロン66
種別中空(パイプ)
色半透明
熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
シャーシへの穴加工や、サポートの組込み作業が不要となり、大幅な作業の省力化が計れます。
用途プリント基板・ラグ板等をスピーディに取り付けるための、貼付け型サポート。
ねじ径M3
種別オネジ/メネジ
材質ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2
種別オネジ/メネジ
材質ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
基板の取付け穴にワンタッチで篏合可能な貼付スペーサーです。両面テープですので任意の位置に簡単に貼り付け出来ます。強力な接着テープを使用しています。
材質PA66
色乳白色
RoHS指令(10物質対応)対応
はめ込むだけで取付けることのできるスペーサーです。
プリント基板をシャーシーに取付ける場合、プリント基板どうしを二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質ナイロン66(UL94V-0)
色白
使用温度範囲(℃)-40~+85
取付穴径(Φmm)3.4~3.5(両側共)
取付可能板厚(mm)上側:1.2~1.6、下側:0.8~1.6
色半透明
材質ナイロン66
熱変形温度(℃)75℃(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
中空樹脂スペーサーです。推奨締付トルク値は0.3N・m以下になります。
材質PA66
色乳白色
外径(mm)6.3
穴径(mm)3.5
ねじサイズM3
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6用
種別中空(パイプ)
材質ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2
種別オネジ/メネジ
材質ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
M3ネジ用の六角樹脂スペーサーです。穴にはネジが切ってあります。
材質PA66
色乳白色
外径(mm)5.5
ねじサイズM3
RoHS指令(10物質対応)対応
中空樹脂スペーサーです。推奨締付トルク値は0.3N・m以下になります。
材質PA66
色乳白色
外径(mm)6.3
穴径(mm)4.2
ねじサイズM4
RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサー等をプリント基板より浮かせる時に御利用下さい。
材質ナイロン(UL94V-0)
色黒
使用温度範囲(℃)-20~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
M4ネジ用の六角樹脂スペーサーです。穴にはネジが切ってあります。
材質PA66
色乳白色
外径(mm)7
ねじサイズM4
RoHS指令(10物質対応)対応
基板受けスペースが5Φmmタイプのミニ基板サポートです。挿入が軽く、外れにくいスナップです。両側スナップROSタイプのたわみ防止基板受けとしても使用可能です。
用途基板の底上げ、間隔を作るように。
材質/仕上66ナイロン(UL94V-0認定品)
対辺(mm)3.5
ワッシャー・スペーサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。