絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(4)
  • 昭和コーポレーション(3)
ねじの呼び
  • M20
  • 2-56(1)
  • 2.6mm(1)
  • 3mm(1)
  • M1.7(2)
  • M2(69)
  • M2.3(3)
  • M2.5(6)
  • M2.6(80)
  • M3(170)
  • M4(133)
  • M5(57)
  • M6(37)
  • M8(20)
  • M10(12)
  • M12(15)
  • M16(10)
  • M22(5)
  • M24(3)
  • M30(2)
外径(Φmm)
  • 22(2)
  • 39(2)
内径(Φmm)
  • 20(2)
  • 23(2)
材質
  • その他(1)
  • 樹脂すべて(5)
  • テフロン(PTFE)(4)
厚さ(mm)
  • 3(2)
3
表面処理
  • 生地/未処理(1)
生地/未処理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M2(69)
M2.6(80)
M3(170)
M4(133)
M5(57)
M6(37)
M8(20)
M10(12)
M12(15)
M16(10)
ねじの呼びをもっと見る
絶縁スリーブ(ボルト用)(PTFE) 大阪魂絶縁スリーブ(ボルト用)(PTFE)大阪魂(5件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質PTFE
耐熱絶縁スリーブ 大阪魂耐熱絶縁スリーブ大阪魂
799税込879
1個
当日出荷から翌々日出荷
絶縁スリーブ ボルト用 昭和コーポレーション絶縁スリーブ ボルト用昭和コーポレーション
720税込792
1個
4日以内出荷
電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質はPTFE製で、耐熱温度は200℃となります。
用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質PTFE耐熱温度(℃)200
絶縁ワッシャー 昭和コーポレーション絶縁ワッシャー昭和コーポレーション
350税込385
1枚
4日以内出荷
電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質はガラスエポキシ樹脂で、耐熱温度は140℃となります。
用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質ガラスエポキシ樹脂厚さ(mm)3耐熱温度(℃)140
マイカ絶縁ワッシャー(耐熱) 昭和コーポレーションマイカ絶縁ワッシャー(耐熱)昭和コーポレーション
450税込495
1枚
4日以内出荷
電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質は積層マイカーで、耐熱温度は450℃となります。
用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質積層マイカ厚さ(mm)3耐熱温度(℃)450
大阪魂 特寸絶縁スリーブ(ボルト用(PTFE) 大阪魂大阪魂 特寸絶縁スリーブ(ボルト用(PTFE)大阪魂
799税込879
1パック(1個)
翌々日出荷
材質PTFE表面処理生地(または標準)
絶縁スリーブ(ボルト用・PTFE)(L=500) 大阪魂絶縁スリーブ(ボルト用・PTFE)(L=500)大阪魂
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
長さL(mm)500材質PTFE

スペーサー』には他にこんなカテゴリがあります

その他スペーサー