絞り込み
ねじの呼び
- M20
- 2-56(1)
- 2.75mm(1)
- 3mm(1)
- 4-40(1)
- M2(37)
- M2.3(4)
- M2.5(16)
- M2.6(30)
- M3(126)
- M4(96)
- M5(43)
- M6(25)
- M8(19)
- M10(12)
- M12(16)
- M16(13)
- M22(7)
- M24(5)
- M30(3)
- ねじの呼びをもっと見る
外径(Φmm)
- 22(3)
- 39(2)
内径(Φmm)
- 20(3)
- 23(2)
材質
- その他(1)
- 樹脂すべて(6)
- テフロン(PTFE)(5)
厚さ(mm)
- 3(2)
表面処理
- 生地/未処理(2)
生地/未処理
ブランド
- 大阪魂(6)
- 昭和コーポレーション(3)
大阪魂・昭和コーポレーション
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(37)
M2.5(16)
M2.6(30)
M3(126)
M4(96)
M5(43)
M6(25)
M8(19)
M12(16)
M16(13)
ねじの呼びをもっと見る

絶縁スリーブ ボルト用
昭和コーポレーション¥720~税込¥792~1個4日以内出荷電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質はPTFE製で、耐熱温度は200℃となります。用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質PTFE耐熱温度(℃)200
絶縁ワッシャー
昭和コーポレーション¥350税込¥3851枚当日出荷から4日以内出荷電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質はガラスエポキシ樹脂で、耐熱温度は140℃となります。用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質ガラスエポキシ樹脂厚さ(mm)3耐熱温度(℃)140
マイカ絶縁ワッシャー(耐熱)
昭和コーポレーション¥450税込¥4951枚当日出荷から4日以内出荷電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質は積層マイカーで、耐熱温度は450℃となります。用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質積層マイカ厚さ(mm)3耐熱温度(℃)450