絞り込み
ねじの呼び
- M10(1)
- M12(2)
- M16(2)
- M20(2)
- M22(1)
外径(Φmm)
- 24(1)
- 28(2)
- 34(2)
- 39(2)
- 44(1)
内径(Φmm)
- 13(1)
- 15(2)
- 19(2)
- 23(2)
- 25(1)
材質
- その他(1)
- 樹脂(1)
厚さ(mm)
- 3
- 0.5(2)
- 0.6(3)
- 0.8(3)
- 0.9(3)
- 1(1)
- 1.0(1)
- 1.6(2)
- 1.7(1)
- 2(1)
- 10(2)
- 12(2)
- 15(2)
- 20(2)
ブランド
- 昭和コーポレーション(2)
昭和コーポレーション
「ねじの呼び」から絞り込む
M10(1)
M12(2)
M16(2)
M20(2)
M22(1)

マイカ絶縁ワッシャー(耐熱)
昭和コーポレーション¥270~税込¥297~1枚当日出荷から4日以内出荷電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質は積層マイカーで、耐熱温度は450℃となります。用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質積層マイカ厚さ(mm)3耐熱温度(℃)450
絶縁ワッシャー
昭和コーポレーション¥180~税込¥198~1枚4日以内出荷電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質はガラスエポキシ樹脂で、耐熱温度は140℃となります。用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質ガラスエポキシ樹脂厚さ(mm)3耐熱温度(℃)140