絞り込み
ねじの呼び
  • M6(3)
  • M6.3(1)
  • M10(2)
  • M16(3)
材質
  • その他(1)
  • ステンレスすべて(5)
  • SUS304(3)
  • (3)
適合材
  • ALC(1)
  • コンクリート(2)
長さ(mm)
  • 40(1)
  • 60(2)
  • 65(1)
  • 70(2)
  • 85(1)
  • 98(1)
  • 115(1)
外径(Φmm)
  • 9.5(1)
  • 21.5(2)
  • 24(1)
ドリル径(Φmm)
  • 9.5(2)
  • 10(1)
  • 13(1)
  • 22.5(2)
9.5・10・13・22.5
埋め込み深さ(mm)
  • 33(1)
  • 85(1)
  • 115(1)
33・85・115
ねじ長さ(mm)
  • 27
  • 10(20)
  • 12(40)
  • 13(20)
  • 14(24)
  • 15(80)
  • 20(138)
  • 22(21)
  • 23(21)
  • 24(19)
  • 25(126)
  • 30(120)
  • 32(21)
  • 35(66)
  • 40(96)
  • 45(47)
  • 50(82)
  • 55(22)
  • 60(43)
  • 70(25)
  • 75(19)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ホワイト(1)
  • ラスパート(1)
  • 溶融亜鉛メッキ(1)
3価クロメート・3価ホワイト・ラスパート・溶融亜鉛メッキ
ブランド
  • 大阪魂(3)
  • サンコーテクノ(2)
  • エイ・ワイ・ファスナー(2)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(1)
  • 八幡ねじ(1)
大阪魂・サンコーテクノ・エイ・ワイ・ファスナー・KFC(ケー・エフ・シー)・八幡ねじ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
特価
本日8月19日(水)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式 サンコーテクノ

    トルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱
    当日出荷から4日以内出荷
    施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
    用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式適合材コンクリート
  • ドリルハンガーW3/8 八幡ねじ

    ドリルハンガーW3/8

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1パック(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ナット部、ねじ部は高耐食性防腐処理(ラスパートシルバー)。 締め付けは6角対辺14のソケットレンチ。
    用途雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続にも最適です。ねじの呼びM6.3材質鉄(ワッシャーはSUS304)表面処理ラスパート全幅(mm)19太さ(mm)6.3ねじ山種類ウィット
  • ITハンガーITLーWタイプ スチール製 ALC用ミリねじ サンコーテクノ

    ITハンガーITLーWタイプ スチール製 ALC用ミリねじ

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット(30本)
    当日出荷から4日以内出荷
    貫通施工で安定した保持力が得られます。締め付け貫通施工でALCパネルを損傷させません。ボルト埋込み深さの微調整ができます。施工をスピードアップさせる、スプリングをセットされています。
    用途ALCパネル用。雨樋取り付け、吊り子止めなどに。材質スチール表面処理三価クロメート処理適合材ALCパネル
  • プラグアンカー(ドブメッキ) エイ・ワイ・ファスナー

    プラグアンカー(ドブメッキ)

    エイ・ワイ・ファスナー
    4,898税込5,388
    1箱(25本)
    当日出荷から7日以内出荷
    プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
    用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。材質ドブメッキ表面処理溶融亜鉛メッキ材質(外筒)スチール(SWRCH6A)
  • プラグアンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナー

    プラグアンカー(ステンレス製)

    エイ・ワイ・ファスナー(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(25本)
    6日以内出荷から28日以内出荷
    プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
    用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)材質(外筒)ステンレス(SUS304)
  • SUSイーグルアンカー 大阪魂

    SUSイーグルアンカー

    大阪魂
    10,834税込11,917
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス製
  • 3カ-W トルコンアンカー 大阪魂

    3カ-W トルコンアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    材質表面処理三価ホワイト
  • セーフティアンカー ステンレス製 KFC(ケー・エフ・シー)

    セーフティアンカー ステンレス製

    KFC(ケー・エフ・シー)
    47,980税込52,778
    1セット(100本)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ナットの『ゆるみ防止対策』と『ナットの落下防止機能』の二重安全対策を備えたアンカーシステムです。
    用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手摺、椅子など取付に適合材コンクリート材質ステンレス仕様箱入

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト