絞り込み
ねじの呼び
- M6(2)
- M10(1)
適合材
- ALC(1)
- コンクリート(1)
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(1)
- 鉄(1)
長さ(mm)
- 40(1)
- 70(1)
- 98(1)
ドリル径(Φmm)
- 9.5(1)
- 10(1)
- 13(1)
ねじ長さ(mm)
- 27
- 20(18)
- 23(13)
- 25(16)
- 26(11)
- 30(14)
- 32(8)
- 33(8)
- 39(11)
- 40(18)
- 42(11)
- 43(11)
- 45(10)
- 46(10)
- 49(13)
- 50(15)
- 55(9)
- 60(16)
- 70(9)
- 73(7)
- 76(7)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(1)
3価クロメート
ブランド
- サンコーテクノ(2)
- 大阪魂(1)
サンコーテクノ・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

トルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781箱当日出荷から4日以内出荷施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式適合材コンクリート
ITハンガーITLーWタイプ スチール製 ALC用ミリねじ
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット(30本)当日出荷から4日以内出荷貫通施工で安定した保持力が得られます。締め付け貫通施工でALCパネルを損傷させません。ボルト埋込み深さの微調整ができます。施工をスピードアップさせる、スプリングをセットされています。用途ALCパネル用。雨樋取り付け、吊り子止めなどに。材質スチール表面処理三価クロメート処理適合材ALCパネル
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー