絞り込み
ねじの呼び
  • M6(1)
  • M8(1)
  • M10(7)
  • M12(4)
  • W1/2(1)
材質
  • その他(1)
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(1)
  • 鉄(5)
適合材
  • コンクリート(5)
長さ(mm)
  • 55(1)
  • 85(3)
  • 120(7)
外径(Φmm)
  • 13.8(2)
  • 14(6)
  • 17.6(2)
ドリル径(Φmm)
  • 12(1)
  • 14.5(3)
  • 18(2)
12・14.5・18
埋め込み深さ(mm)
  • 40(5)
  • 45(5)
  • 75(1)
  • 95(2)
40・45・75・95
ねじ長さ(mm)
  • 85
  • 10(20)
  • 12(40)
  • 13(23)
  • 14(22)
  • 15(81)
  • 20(133)
  • 22(22)
  • 23(22)
  • 25(132)
  • 30(116)
  • 35(70)
  • 40(102)
  • 45(56)
  • 50(86)
  • 55(32)
  • 60(45)
  • 65(25)
  • 70(36)
  • 75(28)
  • 100(24)
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • 溶融亜鉛メッキ(1)
  • 焼付塗装(1)
3価クロメート・溶融亜鉛メッキ・焼付塗装
ブランド
  • サンコーテクノ(3)
  • フィッシャージャパン(1)
  • ユニカ(2)
  • 大阪魂(6)
サンコーテクノ・フィッシャージャパン・ユニカ・大阪魂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • あしばジョイントアンカー サンコーテクノ

    あしばジョイントアンカー

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1箱(20本)
    当日出荷から4日以内出荷
    インパクトドライバによるねじ込みで施工が簡単にできます。 逆回転でアンカーの撤去が簡単にできます。 アンカーが撤去されているので下穴の補修が簡単にできます。 アンカー穴補助が簡単にできる。 目視確認が簡単にできる。
    用途コンクリート用材質スチール製/三価クロメート処理長さ(mm)(埋込み)55以上タイプJO/ねじ固定式ねじ径W1/2ねじ長さ(mm)20二面幅(mm)19適合材コンクリート最大引張荷重(kN)14.1外径(mm)(アンカー)14.0穿孔径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーティセットアンカー Bタイプ ユニカ

    ルーティセットアンカー Bタイプ

    ユニカ
    ¥6,998税込¥7,698
    1箱(50本)
    翌々日出荷
    荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカーです。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保できます。
    用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事など。適合材:コンクリート。材質スチールタイプスリーブ打込み式適合材コンクリート
  • HSAアンカー(HSA) 大阪魂

    HSAアンカー(HSA)

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個
    翌々日出荷
  • ドブボルトアンカー 大阪魂

    ドブボルトアンカー

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個
    翌々日出荷
    表面処理溶融亜鉛めっき(ドブめっき)
  • 3カ-W ボルトアンカー 大阪魂

    3カ-W ボルトアンカー

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質鉄
  • ルーティセットアンカー BSタイプ(ステンレス) ユニカ

    ルーティセットアンカー BSタイプ(ステンレス)

    ユニカ
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(50本)
    翌々日出荷
    荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカー。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保。
    用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事等。材質ステンレスタイプスリーブ打込み式適合材コンクリート
  • サンビックアンカー 大阪魂

    サンビックアンカー

    大阪魂
    ¥2,492税込¥2,741
    1個
    翌々日出荷
    下穴径(Φmm)18外径D(Φmm)17.6寸法S(mm)19ねじの呼びM12
  • ルーティーセットアンカーB 大阪魂

    ルーティーセットアンカーB

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
  • SUSルーティセットアンカー 大阪魂

    SUSルーティセットアンカー

    大阪魂
    ¥1,187税込¥1,306
    1個
    翌々日出荷
  • コンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製 フィッシャージャパン

    コンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製

    フィッシャージャパン
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(20本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス製コンクリートスクリューアンカーです。打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状です。最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。アンカーを緩めることは最大2回転、不陸調整などで撤去や改修時に簡単に取り外せます。緩み防止機能により、施工後も緩みにくい構造です。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。
    用途コンクリート、緻密な石材向けに。各種架台取付けに。設備工事に。手摺り外構工事などに。手すりなどの固定に。アングル材などの固定に。型枠用の支柱の取付に。工場や倉庫などの機械や棚の固定に。建築現場やイベントなどでの仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルセーフアンカー ドブ サンコーテクノ

    メタルセーフアンカー ドブ

    サンコーテクノ
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱
    4日以内出荷
    米国航空機規格NAS3350の規格に準拠した試験において合格した、ゆるみ止め機能付きナット「U-NUT」を付属し、優れたゆるみ止め性能を発揮
    材質スチール製適合材コンクリート
  • サンビックアンカー サンコーテクノ

    サンビックアンカー

    サンコーテクノ
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱
    4日以内出荷
    トルク値で施工管理ができる
    材質スチール製ねじ径M12下穴径(Φmm)18.0外径D(Φmm)17.6適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応

『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト