絞り込み
ねじの呼び
- M6(1)
- M10(1)
- M12(1)
- M16(1)
- M24(1)
材質
- ステンレス(2)
- 鉄(3)
適合材
- コンクリート(3)
- 石材(2)
長さ(mm)
- 135(1)
- 146(1)
- 150(1)
- 220(1)
- 230(1)
外径(Φmm)
- 23.6(1)
- 34(1)
ドリル径(Φmm)
- 6(1)
- 12(1)
- 15(1)
- 24(1)
- 35(1)
6・12・15・24・35
埋め込み深さ(mm)
- 140
- 20(25)
- 22(18)
- 25(31)
- 30(113)
- 33(16)
- 35(99)
- 38(23)
- 40(134)
- 45(80)
- 50(85)
- 52(21)
- 55(32)
- 60(82)
- 65(22)
- 68(20)
- 70(26)
- 75(16)
- 80(38)
- 90(28)
- 100(20)
- 埋め込み深さ(mm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
- 100(1)
- 101(1)
- 110(1)
- 130(1)
100・101・110・130
表面処理
- 3価ホワイト(1)
3価ホワイト
ブランド
- フィッシャージャパン(3)
- サンコーテクノ(1)
- 大阪魂(1)
フィッシャージャパン・サンコーテクノ・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。

ボルトアンカー FH2
フィッシャージャパン¥19,980~税込¥21,978~1セット(25本)ほか当日出荷から9日以内出荷用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など適合材コンクリート、石材
ボルトアンカー FAZ2
フィッシャージャパン¥6,398~税込¥7,038~1セット(20本)ほか当日出荷から9日以内出荷フィッシャーオリジナル構造の拡張スリーブが最高の耐荷重性を可能にします。 浅い埋込みは浅いドリル孔深さを可能にし、補強筋への干渉を低減し迅速な施工を可能にします。 国際認証が最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します。用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など
メタルセーフアンカー ステンレス
サンコーテクノ¥19,980~税込¥21,978~1箱4日以内出荷米国航空機規格NAS3350の規格に準拠した試験において合格した、ゆるみ止め機能付きナット「U-NUT」を付属し、優れたゆるみ止め性能を発揮材質ステンレス製適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応