絞り込み
ねじの呼び
- M10(2)
- M12(1)
- M16(9)
- W3/8(2)
- W5/8(1)
材質
- その他(1)
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(2)
- SUSXM7(1)
- 鉄(1)
適合材
- コンクリート(5)
長さ(mm)
- 63(1)
- 85(2)
- 120(1)
- 125(3)
- 140(1)
- 160(5)
- 200(4)
外径(Φmm)
- 16.5(2)
- 17.3(1)
- 21.4(1)
- 21.7(5)
ドリル径(Φmm)
- 16.5(2)
- 18(1)
- 22(2)
- 22.5(7)
16.5・18・22・22.5
埋め込み深さ(mm)
- 72
- 20(25)
- 22(18)
- 25(31)
- 30(113)
- 33(16)
- 35(99)
- 38(23)
- 40(135)
- 45(80)
- 50(86)
- 52(21)
- 55(32)
- 60(82)
- 65(23)
- 68(20)
- 70(26)
- 75(16)
- 80(38)
- 90(29)
- 100(20)
- 埋め込み深さ(mm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
- 4.5(1)
- 24(1)
- 70(1)
- 81(1)
- 110(1)
- 125(3)
- 150(1)
- 160(3)
- 200(3)
4.5・24・70・81・110・125・150・160・200
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 6価クロメート(1)
- その他(1)
- クロメート(1)
- 溶融亜鉛メッキ(1)
3価クロメート・6価クロメート・その他・クロメート・溶融亜鉛メッキ
ブランド
- KFC(ケー・エフ・シー)(6)
- 大阪魂(4)
- サンコーテクノ(2)
KFC(ケー・エフ・シー)・大阪魂・サンコーテクノ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。

エーエルシーアンカーおねじ
サンコーテクノ¥5,120税込¥5,6321個(20個)当日出荷から4日以内出荷スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ホーク・アンカーボルト(溶融亜鉛めっき)
KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1箱(50本)ほか当日出荷から5日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート
ホーク・アンカーボルト(ステンレス)
KFC(ケー・エフ・シー)¥57,980~税込¥63,778~1箱(40本)ほか当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじRoHS指令(10物質対応)対応
ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)
KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1箱(50本)ほか当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート
エーエルシーアンカーステンレスおねじ
サンコーテクノ¥10,400税込¥11,4401個(20個)当日出荷スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等材質(本体)SUSXM7表面処理【スリーブ】亜鉛ニッケル合金メッキ材料【スリーブ】スチール【カラー】樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティアンカー SKBタイプステンレス製
KFC(ケー・エフ・シー)¥179,800税込¥197,7801箱(100本)当日出荷から翌々日出荷ナットの『ゆるみ防止対策』と『ナットの落下防止機能』の二重安全対策を備えたアンカーシステムで。万一のゆるみ発生時にアンカーねじ部に施した段落とし部でナットが止まる落下防止機能付です。用途コンクリート用。建築、電気、配管、看板、手摺、椅子など取付に。材質ステンレス
セーフティアンカー ステンレス製
KFC(ケー・エフ・シー)¥129,800税込¥142,7801セット(50本)当日出荷から9日以内出荷ナットの『ゆるみ防止対策』と『ナットの落下防止機能』の二重安全対策を備えたアンカーシステムです。用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手摺、椅子など取付に仕様箱入材質ステンレス適合材コンクリート