絞り込み
ねじの呼び
- M12(1)
- M16(9)
- W5/8(1)
材質
- その他(1)
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(2)
長さ(mm)
- 63(1)
- 120(1)
- 125(3)
- 140(1)
- 160(5)
- 200(4)
埋め込み深さ(mm)
- 72
- 20(25)
- 25(24)
- 30(93)
- 33(16)
- 35(90)
- 38(20)
- 40(122)
- 45(74)
- 50(73)
- 55(24)
- 56(13)
- 60(72)
- 65(23)
- 70(20)
- 75(16)
- 80(34)
- 90(28)
- 100(20)
- 103(11)
- 115(15)
- 埋め込み深さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 17.3(1)
- 21.4(1)
- 21.7(5)
適合材
- コンクリート(5)
コンクリート
ドリル径(Φmm)
- 18(1)
- 22(2)
- 22.5(7)
18・22・22.5
ねじ長さ(mm)
- 4.5(1)
- 24(1)
- 70(1)
- 81(1)
- 110(1)
- 125(3)
- 150(1)
- 160(3)
- 200(3)
4.5・24・70・81・110・125・150・160・200
表面処理
- 6価クロメート(1)
- クロメート(1)
- 溶融亜鉛メッキ(1)
6価クロメート・クロメート・溶融亜鉛メッキ
ブランド
- KFC(ケー・エフ・シー)(6)
- 大阪魂(4)
KFC(ケー・エフ・シー)・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

ホーク・アンカーボルト(溶融亜鉛めっき)
KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1箱(50本)ほか当日出荷から5日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート
ホーク・アンカーボルト(ステンレス)
KFC(ケー・エフ・シー)¥57,980~税込¥63,778~1箱(40本)ほか当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじRoHS指令(10物質対応)対応
ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)
KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1箱(50本)ほか当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート
セーフティアンカー SKBタイプステンレス製
KFC(ケー・エフ・シー)¥179,800税込¥197,7801箱(100本)当日出荷から翌々日出荷ナットの『ゆるみ防止対策』と『ナットの落下防止機能』の二重安全対策を備えたアンカーシステムで。万一のゆるみ発生時にアンカーねじ部に施した段落とし部でナットが止まる落下防止機能付です。用途コンクリート用。建築、電気、配管、看板、手摺、椅子など取付に。材質ステンレス
セーフティアンカー ステンレス製
KFC(ケー・エフ・シー)¥129,800税込¥142,7801セット(50本)当日出荷から9日以内出荷ナットの『ゆるみ防止対策』と『ナットの落下防止機能』の二重安全対策を備えたアンカーシステムです。用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手摺、椅子など取付に仕様箱入材質ステンレス適合材コンクリート
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー