絞り込み
ねじの呼び
- M10(2)
- M12(5)
材質
- ステンレス(4)
- 鉄(6)
適合材
- コンクリート(6)
- 石材(3)
長さ(mm)
- 85(1)
- 90(1)
- 95(1)
- 105(1)
- 106(1)
外径(Φmm)
- 10(2)
- 17.6(2)
- 18(1)
ドリル径(Φmm)
- 10(1)
- 10.5(2)
- 12(1)
- 15(1)
- 18(2)
10・10.5・12・15・18
埋め込み深さ(mm)
- 95
- 20(25)
- 22(18)
- 25(31)
- 30(113)
- 33(16)
- 35(99)
- 38(23)
- 40(135)
- 45(80)
- 50(86)
- 52(21)
- 55(32)
- 60(82)
- 65(23)
- 68(20)
- 70(26)
- 75(16)
- 80(38)
- 90(29)
- 100(20)
- 埋め込み深さ(mm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
- 23(1)
- 25(1)
- 59(1)
- 63(1)
- 85(2)
23・25・59・63・85
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 焼付塗装(1)
3価クロメート・焼付塗装
ブランド
- フィッシャージャパン(3)
- 泰生工業(2)
- 大阪魂(2)
- サンコーテクノ(1)
フィッシャージャパン・泰生工業・大阪魂・サンコーテクノ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。

ヒジカタボルト(六角ボルト仕様)
泰生工業¥299~税込¥329~1本ほか当日出荷から10日以内出荷ボルトを回すだけの簡単施工。 電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮。 締付後寸切りボルトへ変更可能。 緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUP。 ボルトを回せば取外し可能(撤去時に接地面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要) 撤去後、再使用可能(ゴミの付着の無いように) 環境にやさしいメッキを採用。用途コンクリート用アンカーボルト。材質スチール適合材コンクリート
ボルトアンカー FBN2
フィッシャージャパン¥3,898~税込¥4,288~1セット(20本)当日出荷用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など仕様欧州技術認証(ETA-07/0211)
ボルトアンカー FH2
フィッシャージャパン¥24,980~税込¥27,478~1セット(20本)ほか当日出荷用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など適合材コンクリート、石材
ボルトアンカー FAZ2
フィッシャージャパン¥7,198~税込¥7,918~1セット(25本)ほか当日出荷から9日以内出荷フィッシャーオリジナル構造の拡張スリーブが最高の耐荷重性を可能にします。 浅い埋込みは浅いドリル孔深さを可能にし、補強筋への干渉を低減し迅速な施工を可能にします。 国際認証が最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します。用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など
ヒジカタボルト(キャップボルト仕様)
泰生工業¥319~税込¥351~1本ほか6日以内出荷ボルトを回すだけの簡単施工。 電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮。 締付後寸切りボルトへ変更可能。 緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUP。 ボルトを回せば取外し可能(撤去時に接地面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要) 撤去後、再使用可能(ゴミの付着の無いように) 環境にやさしいメッキを採用。用途コンクリート用アンカーボルト。材質スチール適合材コンクリート
サンビックアンカー
サンコーテクノ¥23,980税込¥26,3781箱4日以内出荷トルク値で施工管理ができる材質スチール製ねじ径M12下穴径(Φmm)18.0外径D(Φmm)17.6適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応