絞り込み
ねじの呼び
- M10(60)
- M12(1)
- M14(1)
- W3/8(24)
- W1/2(3)
材質
- その他(3)
- ステンレスすべて(23)
- SUS304(16)
- SUS316(2)
- 樹脂すべて(3)
- ナイロン(2)
- 鉄(28)
適合材
- ALC(3)
- コンクリート(24)
長さ(mm)
- 30(5)
- 35(1)
- 40(32)
- 45(1)
- 55(3)
- 60(3)
- 65(5)
- 70(17)
- 75(2)
- 80(23)
- 84(1)
- 85(1)
- 100(23)
- 105(2)
- 113(1)
- 120(12)
- 150(6)
- 180(1)
- 450(1)
外径(Φmm)
- 14
- 4(36)
- 5(34)
- 6(59)
- 8(64)
- 9.5(18)
- 10(97)
- 10.5(34)
- 12(148)
- 12.5(13)
- 13(10)
- 16(53)
- 17.3(43)
- 17.5(24)
- 20(25)
- 21.5(21)
- 21.7(31)
- 24(11)
- 25.4(13)
- 34(12)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ドリル径(Φmm)
- 12.5(1)
- 14(3)
- 14.5(52)
- 16(3)
12.5・14・14.5・16
埋め込み深さ(mm)
- 15(1)
- 30(5)
- 40(24)
- 45(19)
- 50(6)
- 55(1)
- 60(1)
- 65(5)
- 67(1)
- 70(3)
15・30・40・45・50・55・60・65・67・70
ねじ長さ(mm)
- 12(2)
- 13(3)
- 14(10)
- 15(13)
- 17(2)
- 18(3)
- 20(3)
- 25(2)
- 35(6)
- 40(2)
- 45(11)
- 50(4)
- 65(10)
- 70(5)
- 75(2)
- 80(3)
- 85(6)
- 90(2)
- 100(3)
- 120(3)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
12・13・14・15・17・18・20・25・35・40・45・50・65・70・75・80・85・90・100・120・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(8)
- 3価ホワイト(4)
- 6価クロメート(1)
- クロメート(3)
- ジオメット(3)
- ドブメッキ(4)
- 有色クロメート(1)
- 溶融亜鉛メッキ(5)
- 高耐食メッキ(1)
3価クロメート・3価ホワイト・6価クロメート・クロメート・ジオメット・ドブメッキ・有色クロメート・溶融亜鉛メッキ・高耐食メッキ
ブランド
- モノタロウ(1)
- サンコーテクノ(28)
- 大阪魂(20)
- ユニカ(8)
- KFC(ケー・エフ・シー)(8)
- TRUSCO(3)
- エイ・ワイ・ファスナー(2)
- エスコ(1)
- コンドーテック(1)
- 旭化学工業(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- フィッシャージャパン(1)
モノタロウ・サンコーテクノ・大阪魂・ユニカ・KFC(ケー・エフ・シー)・TRUSCO・エイ・ワイ・ファスナー・エスコ・コンドーテック・旭化学工業・JEFCOM(ジェフコム)・フィッシャージャパン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。

グリップアンカー(スチール製)(パック品)
大阪魂(32件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(10本)当日出荷仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)
サンコーテクノ(5件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から翌々日出荷機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
グリップアンカー(スチール製)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281箱(100本)当日出荷仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。 豊富なサイズ。 機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。種別ミリねじ材質スチール製
ALCビッグアンカー
旭化学工業(22件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481箱(20本)当日出荷ALC専用めねじアンカーです。 開きが確実な内部コーン打込み式による強い引抜力・保持力を誇る三段突起を採用。 ナイロン6樹脂製なので耐候性、耐熱性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。用途ALC板に対する金具・器具の取り付け。適合材ALCRoHS指令(10物質対応)対応
プラグアンカー ステンレス製
(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281パック(10本)当日出荷プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。材質SUS304材質(外筒)SUS304
ハードエッジアンカーHEAタイプ スチール製
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081箱(15本)当日出荷コンクリートにねじを切り、確実に定着します。 施工後の取り外しが容易です。 インパクトドライバの標準施工で、短時間での多量施工を実現します。 取付物の上から施工が可能です。用途コンクリート用。 仮設構造物取付け、椅子設置、室外機(エアコン)取付など。材質スチール表面処理ジオメット適合材コンクリート
グリップアンカー(スチール製)
サンコーテクノ(5件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1箱(100本)当日出荷から4日以内出荷仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。豊富なサイズ。機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。種別インチねじ材質スチール製表面処理三価クロメート
ルーティカットアンカー CAタイプ
ユニカ(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1箱(100個)当日出荷から翌々日出荷最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等材質鉄表面処理クロメート
ホーク・カットアンカーCAタイプ スチール製
KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1セット(100本)当日出荷あと施工アンカーにおける『めねじタイプ』の代表的な商品です。用途コンクリート用建築、軽天、仮設足場、土木、電気、空調、機械、看板など取付に材質スチール、電気亜鉛メッキ適合材コンクリート
エヌピーALCアンカー NBAタイプ
ユニカ(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(30本)当日出荷から翌々日出荷強い引抜力、保持力を誇る3段階突起採用、ALC板専用めねじアンカー。優れた耐候性、耐熱性。しかもサビに強い特殊ナイロン製。用途ALC板に対する金具・器具の取付けのに。仕様施工方法規定下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、専用打込棒でピンを打込む。アンカーが開脚密着し施工完了。その他打込み式材質特殊ナイロンねじ長さ(mm)20適合材ALC板
あしばジョイントアンカー
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1箱(20本)当日出荷から4日以内出荷インパクトドライバによるねじ込みで施工が簡単にできます。 逆回転でアンカーの撤去が簡単にできます。 アンカーが撤去されているので下穴の補修が簡単にできます。 アンカー穴補助が簡単にできる。 目視確認が簡単にできる。用途コンクリート用材質スチール製/三価クロメート処理長さ(mm)(埋込み)55以上タイプJO/ねじ固定式ねじ径W1/2ねじ長さ(mm)20二面幅(mm)19適合材コンクリート最大引張荷重(kN)14.1外径(mm)(アンカー)14.0穿孔径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
グリップアンカー(ステンレス製)
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1箱(100個)当日出荷から4日以内出荷機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)
KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1箱(50本)ほか当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート
イーグルアンカーEGタイプ スチール製 ミリねじ
サンコーテクノ¥559税込¥6151本当日出荷から4日以内出荷ARケミカルセッター(EA-500/500S/500W/EX-350/400L)専用のねめじアンカー。 接着系樹脂の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着。 ねめじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能。用途ベンチ取付け、仮設レール、防音壁取付け、機械の設置等
ホーク・アンカーボルト(ステンレス)
KFC(ケー・エフ・シー)¥14,980~税込¥16,478~1箱(50本)ほか当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじRoHS指令(10物質対応)対応
ジオメット ハードエッジアンカー
大阪魂¥667~税込¥734~1個翌々日出荷施工後の取りはずしが可能 インパクトドライバーの標準施工で、短時間多量施工が出来る用途仮設足場・ベンチ取付等表面処理ジオメット
締付けアンカー ”クイックワン” TQRタイプ(テーパーボルト式・懸垂物取り付け用)
ユニカ¥539税込¥5931本当日出荷から翌々日出荷規定トルクでカラーナットが破断落下することで施工完了の確認ができます。ボルトがねじ込み安全深さに達するとカラーナットが更に落下し、目視確認が可能です。アンカー施工の作業性と施工品質を両立します。懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。荷重に対して追従拡張するので安定した強度を発揮します。用途コンクリートへの懸垂物取付けに。表面処理三価クロメート適合材コンクリート
プラグアンカー(ステンレス製)
エイ・ワイ・ファスナー(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781箱(100本)6日以内出荷から28日以内出荷プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)材質(外筒)ステンレス(SUS304)
無機系セメントモルタルアンカー Q-タイト
KFC(ケー・エフ・シー)¥6,998税込¥7,6981セット(10本)翌々日出荷から4日以内出荷不織布のカプセルの中にセメントモルタルを収容したカプセルアンカーです。 無機系・GHS対応・リサイクルが可能です。 不燃性・耐火性・耐食性に優れてます。用途建築・土木工事全般材質主剤:無機系タイプ回転・打撃型
ホーク・鉄筋アンカー"雷電"
KFC(ケー・エフ・シー)¥6,498税込¥7,1481箱(50本)6日以内出荷あと施工アンカーと異形棒鋼を溶着融合させる比類なき製法により、安定したアンカー性能を提供する本体打込み式「鉄筋アンカー」が実現しました。仕様(使用手ハンマー)1.3kgRoHS指令(10物質対応)対応
D筋アンカーDGAタイプ スチール製
サンコーテクノ¥7,998税込¥8,7981箱(50本)4日以内出荷ハンドルホルダー不要で本体を打ち込むだけの簡単施工です。用途コンクリート用。 間仕切り用差筋、ブロック積用差筋、土間スラブなど。材質スチール表面処理三価クロメート処理適合材コンクリート
グリップアンカー SGAタイプ(SUS316)
サンコーテクノ¥709税込¥7801個欠品中材質SUS316外径D(Φmm)14ドリル径(Φmm)14.5全長L(mm)40寸法l(mm)15埋め込み深さ(mm)40最大引張荷重kN(kgf)14.9(1520)ねじの呼びM10