カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- M10(59)
- M12(3)
- M14(1)
- W3/8(24)
- W1/2(5)
材質
- その他(3)
- ステンレスすべて(23)
- SUS304(16)
- SUS316(2)
- 樹脂すべて(3)
- ナイロン(2)
- 鉄(28)
長さ(mm)
- 30(5)
- 35(1)
- 40(32)
- 55(3)
- 60(3)
- 65(5)
- 70(17)
- 75(2)
- 80(23)
- 84(3)
- 85(1)
- 100(24)
- 105(2)
- 113(1)
- 120(12)
- 150(6)
- 180(1)
- 450(1)
埋め込み深さ(mm)
- 30(5)
- 40(24)
- 45(19)
- 50(6)
- 55(1)
- 60(1)
- 65(5)
- 67(1)
- 70(3)
外径(Φmm)
- 14
- 4(29)
- 5(22)
- 6(38)
- 8(47)
- 9.5(18)
- 10(70)
- 10.5(31)
- 12(133)
- 12.5(13)
- 13(9)
- 13.5(8)
- 16(47)
- 17.3(42)
- 17.5(23)
- 20(22)
- 21.5(21)
- 21.7(31)
- 24(9)
- 25.4(14)
- 外径(Φmm)をもっと見る
適合材
- ALC(3)
- コンクリート(24)
ALC・コンクリート
ドリル径(Φmm)
- 12.5(1)
- 14(3)
- 14.5(52)
- 16(3)
12.5・14・14.5・16
ねじ長さ(mm)
- 12(2)
- 13(3)
- 14(10)
- 15(12)
- 17(2)
- 18(3)
- 20(3)
- 25(2)
- 30(3)
- 35(6)
- 40(2)
- 45(11)
- 50(4)
- 65(10)
- 70(6)
- 75(2)
- 80(3)
- 85(6)
- 100(3)
- 120(3)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
12・13・14・15・17・18・20・25・30・35・40・45・50・65・70・75・80・85・100・120・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(8)
- 3価ホワイト(4)
- 6価クロメート(1)
- クロメート(3)
- ジオメット(3)
- ドブメッキ(4)
- 有色クロメート(1)
- 溶融亜鉛メッキ(5)
- 高耐食メッキ(1)
3価クロメート・3価ホワイト・6価クロメート・クロメート・ジオメット・ドブメッキ・有色クロメート・溶融亜鉛メッキ・高耐食メッキ
ブランド
- モノタロウ(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- KFC(ケー・エフ・シー)(8)
- TRUSCO(3)
- エイ・ワイ・ファスナー(2)
- エスコ(1)
- コンドーテック(1)
- サンコーテクノ(28)
- フィッシャージャパン(1)
- ユニカ(10)
- 大阪魂(19)
- 旭化学工業(1)
モノタロウ・JEFCOM(ジェフコム)・KFC(ケー・エフ・シー)・TRUSCO・エイ・ワイ・ファスナー・エスコ・コンドーテック・サンコーテクノ・フィッシャージャパン・ユニカ・大阪魂・旭化学工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応

グリップアンカー(スチール製)(パック品)
大阪魂(33件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(10本)当日出荷仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
グリップアンカー(スチール製)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281箱(100本)当日出荷仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。 豊富なサイズ。 機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。種別ミリねじ材質スチール製
グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)
サンコーテクノ(5件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から翌々日出荷機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
ALCビッグアンカー
旭化学工業(22件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481箱(20本)当日出荷ALC専用めねじアンカーです。 開きが確実な内部コーン打込み式による強い引抜力・保持力を誇る三段突起を採用。 ナイロン6樹脂製なので耐候性、耐熱性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。用途ALC板に対する金具・器具の取り付け。適合材ALCRoHS指令(10物質対応)対応
プラグアンカー ステンレス製
(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281パック(10本)当日出荷プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。材質SUS304材質(外筒)SUS304
ハードエッジアンカーHEAタイプ スチール製
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081箱(15本)当日出荷コンクリートにねじを切り、確実に定着します。 施工後の取り外しが容易です。 インパクトドライバの標準施工で、短時間での多量施工を実現します。 取付物の上から施工が可能です。用途コンクリート用。 仮設構造物取付け、椅子設置、室外機(エアコン)取付など。材質スチール表面処理ジオメット適合材コンクリート
グリップアンカー(スチール製)
サンコーテクノ(5件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1箱(100本)当日出荷から4日以内出荷仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。豊富なサイズ。機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。種別インチねじ材質スチール製表面処理三価クロメート
ルーティカットアンカー CAタイプ
ユニカ(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1箱(100個)当日出荷から6日以内出荷最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等材質鉄表面処理クロメート
ホーク・カットアンカーCAタイプ スチール製
KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1セット(100本)当日出荷から翌々日出荷あと施工アンカーにおける『めねじタイプ』の代表的な商品です。用途コンクリート用建築、軽天、仮設足場、土木、電気、空調、機械、看板など取付に材質スチール、電気亜鉛メッキ適合材コンクリート
エヌピーALCアンカー NBAタイプ
ユニカ(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(30本)当日出荷から翌々日出荷強い引抜力、保持力を誇る3段階突起採用、ALC板専用めねじアンカー。優れた耐候性、耐熱性。しかもサビに強い特殊ナイロン製。用途ALC板に対する金具・器具の取付けのに。仕様施工方法規定下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、専用打込棒でピンを打込む。アンカーが開脚密着し施工完了。その他打込み式材質特殊ナイロンねじ長さ(mm)20適合材ALC板
グリップアンカー(ステンレス製)
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1箱(100個)当日出荷から4日以内出荷機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
あしばジョイントアンカー
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1箱(20本)当日出荷から4日以内出荷インパクトドライバによるねじ込みで施工が簡単にできます。 逆回転でアンカーの撤去が簡単にできます。 アンカーが撤去されているので下穴の補修が簡単にできます。 アンカー穴補助が簡単にできる。 目視確認が簡単にできる。用途コンクリート用材質スチール製/三価クロメート処理長さ(mm)(埋込み)55以上タイプJO/ねじ固定式ねじ径W1/2ねじ長さ(mm)20二面幅(mm)19適合材コンクリート最大引張荷重(kN)14.1外径(mm)(アンカー)14.0穿孔径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)
KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1箱(50本)ほか4日以内出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート
イーグルアンカーEGタイプ スチール製 ミリねじ
サンコーテクノ¥559税込¥6151本当日出荷から4日以内出荷ARケミカルセッター(EA-500/500S/500W/EX-350/400L)専用のねめじアンカー。 接着系樹脂の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着。 ねめじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能。用途ベンチ取付け、仮設レール、防音壁取付け、機械の設置等
ホーク・アンカーボルト(ステンレス)
KFC(ケー・エフ・シー)¥14,980~税込¥16,478~1箱(50本)ほか当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじRoHS指令(10物質対応)対応
ジオメット ハードエッジアンカー
大阪魂¥667~税込¥734~1個翌々日出荷施工後の取りはずしが可能 インパクトドライバーの標準施工で、短時間多量施工が出来る用途仮設足場・ベンチ取付等表面処理ジオメット
D筋アンカーDGAタイプ スチール製
サンコーテクノ¥7,998税込¥8,7981箱(50本)4日以内出荷ハンドルホルダー不要で本体を打ち込むだけの簡単施工です。用途コンクリート用。 間仕切り用差筋、ブロック積用差筋、土間スラブなど。材質スチール表面処理三価クロメート処理適合材コンクリート
プラグアンカー(ドブメッキ)
エイ・ワイ・ファスナー¥6,998税込¥7,6981箱(100本)当日出荷から7日以内出荷プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。材質ドブメッキ表面処理溶融亜鉛メッキ材質(外筒)スチール(SWRCH6A)
イージーアイアンカー
サンコーテクノ¥13,980税込¥15,3781箱(15本)当日出荷から4日以内出荷2種類の機能で施工完了を目視で確認できる懸垂物取付け用の金属系アンカーです用途チェックリングのはみ出しによりアンカーの施工完了を目視で確認するため、標準施工トルクの設定を必要としません頭部形状六角
ホーク・鉄筋アンカー"雷電"
KFC(ケー・エフ・シー)¥6,498税込¥7,1481箱(50本)6日以内出荷あと施工アンカーと異形棒鋼を溶着融合させる比類なき製法により、安定したアンカー性能を提供する本体打込み式「鉄筋アンカー」が実現しました。仕様(使用手ハンマー)1.3kgRoHS指令(10物質対応)対応
ALCプラアンカー
JEFCOM(ジェフコム)¥1,398税込¥1,5381個(10本)当日出荷ALC専用雌ねじアンカー。 サビや腐食に強い ナイロン6樹脂製。 引張強度が高い3段突起を採用。 開きが確実な内部コーン打込み式。 専用打込棒付(1本)全長(mm)60ボルトW3/8適合材ALC最大引抜強度KN(kgf)0.52(53)(ALC)直径(mm)14下穴ドリル径(mm)14下穴深さL(mm)65有効ネジ長さ(mm)20
プラグアンカー(ステンレス製)
エイ・ワイ・ファスナー(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781箱(100本)6日以内出荷から28日以内出荷プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)材質(外筒)ステンレス(SUS304)
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー