絞り込み
ねじの呼び
  • M10(3)
  • M16(1)
  • W3/8(3)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUSXM7(1)
  • 樹脂(2)
  • (2)
適合材
  • ブロック(1)
長さ(mm)
  • 72(1)
  • 85(2)
  • 119(1)
  • 120(1)
  • 123(1)
外径(Φmm)
  • 16.5
  • 4(36)
  • 5(33)
  • 6(59)
  • 8(64)
  • 9.5(18)
  • 10(97)
  • 10.5(34)
  • 12(147)
  • 12.5(13)
  • 13(10)
  • 14(75)
  • 16(53)
  • 17.3(42)
  • 17.5(24)
  • 20(24)
  • 21.5(21)
  • 21.7(31)
  • 24(11)
  • 25.4(13)
  • 34(12)
ドリル径(Φmm)
  • 16.5(3)
  • 18(1)
16.5・18
埋め込み深さ(mm)
  • 72(2)
  • 80(1)
72・80
ねじ長さ(mm)
  • 17(1)
17
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • その他(1)
3価クロメート・その他
ブランド
  • サンコーテクノ(3)
  • 旭化成(1)
  • ユニカ(1)
  • フィッシャージャパン(1)
サンコーテクノ・旭化成・ユニカ・フィッシャージャパン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ARケミカルセッター(MUタイプ) 旭化成

    ARケミカルセッター(MUタイプ)

    旭化成(26件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(20本)
    当日出荷
    打ち込むだけで樹脂と硬化剤が確実に混合される構造を持ち、簡便な施工が可能な樹脂カプセルアンカーです。画期的な構造が簡便な施工を可能にしました。またエポキシアクリレート樹脂の採用により、固着力の経時変化がほとんどありません。ガラス管密閉タイプのため2年間の長期保存が可能です。攪拌が不要のため、L字筋、U時筋も簡単に施工できます。
    仕様打ち込み型材質容器:ガラス、主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリートブロック
  • エーエルシーアンカーおねじ サンコーテクノ

    エーエルシーアンカーおねじ

    サンコーテクノ
    5,120税込5,632
    1個(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。
    用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • エーエルシーアンカーめねじ サンコーテクノ

    エーエルシーアンカーめねじ

    サンコーテクノ
    5,398税込5,938
    1個(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。
    用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等RoHS指令(10物質対応)対応
  • エーエルシーアンカーステンレスおねじ サンコーテクノ

    エーエルシーアンカーステンレスおねじ

    サンコーテクノ
    10,400税込11,440
    1個(20個)
    当日出荷
    スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。
    用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等材質(本体)SUSXM7表面処理【スリーブ】亜鉛ニッケル合金メッキ材料【スリーブ】スチール【カラー】樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケミカルアンカー デコラ PGタイプ ユニカ

    ケミカルアンカー デコラ PGタイプ

    ユニカ(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • レジンアンカー FEB R M 2 16E 回転・打撃式 フィッシャージャパン

    レジンアンカー FEB R M 2 16E 回転・打撃式

    フィッシャージャパン
    4,998税込5,498
    1箱(10本)
    当日出荷
    ETA(欧州技術評価)ひび割れあり・なしコンクリート対応です。 スチレンフリー(スチレン臭がない)です。 VOC14化学物質(ホルムアルデヒド等)は未含有です。 水中施工が可能です。 早い硬化(コンクリート温度21℃において硬化時間5分)
    用途耐震補強工事増築改修用差筋・トンネル工事・設備、機器類の設置、普通コンクリート・緻密な自然石仕様回転・打撃式、欧州技術認定証ETA取得、耐火性欧州耐火クラスR120トラスコ品番137-2763材質ビニルエステル樹脂全長(mm)123容量(mL)22質量(g)507ドリル径(Φmm)18外径(Φmm)16.5使用ボルトM16長期許容引張荷重(kN[kgf])13.7短期許容引張荷重(kN[kgf])27.4最大引張荷重(kN)148穿孔深さ(mm)130

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト