絞り込み
ブランド
  • 旭化成(1)
  • ユニカ(1)
  • フィッシャー(1)
ねじの呼び
  • M16(1)
材質
  • 樹脂(2)
長さ(mm)
  • 119(1)
  • 120(1)
  • 123(1)
外径(Φmm)
  • 16.5
  • 4(30)
  • 5(19)
  • 6(46)
  • 8(45)
  • 9.5(16)
  • 10(59)
  • 10.5(28)
  • 12(110)
  • 12.5(10)
  • 13(7)
  • 13.5(8)
  • 14(60)
  • 16(41)
  • 17.3(32)
  • 17.5(23)
  • 20(23)
  • 21.5(20)
  • 21.7(18)
  • 24(9)
  • 25.4(11)
適合材
  • ブロック(1)
ブロック
ドリル径(Φmm)
  • 18(1)
18
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ARケミカルセッター(MUタイプ) 旭化成ARケミカルセッター(MUタイプ)旭化成(26件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(20本)
当日出荷
打ち込むだけで樹脂と硬化剤が確実に混合される構造を持ち、簡便な施工が可能な樹脂カプセルアンカーです。画期的な構造が簡便な施工を可能にしました。またエポキシアクリレート樹脂の採用により、固着力の経時変化がほとんどありません。ガラス管密閉タイプのため2年間の長期保存が可能です。攪拌が不要のため、L字筋、U時筋も簡単に施工できます。
仕様打ち込み型適合材コンクリートブロック材質容器:ガラス、主剤:エポキシアクリレート樹脂
レジンアンカー FEB R M 2 16E 回転・打撃式 フィッシャーレジンアンカー FEB R M 2 16E 回転・打撃式フィッシャー
4,998税込5,498
1箱(10本)
当日出荷
ETA(欧州技術評価)ひび割れあり・なしコンクリート対応です。 スチレンフリー(スチレン臭がない)です。 VOC14化学物質(ホルムアルデヒド等)は未含有です。 水中施工が可能です。 早い硬化(コンクリート温度21℃において硬化時間5分)
用途耐震補強工事増築改修用差筋・トンネル工事・設備、機器類の設置、普通コンクリート・緻密な自然石外径(Φmm)16.5全長(mm)123材質ビニルエステル樹脂ドリル径(Φmm)18仕様回転・打撃式、欧州技術認定証ETA取得、耐火性欧州耐火クラスR120トラスコ品番137-2763容量(mL)22質量(g)507使用ボルトM16長期許容引張荷重(kN[kgf])13.7短期許容引張荷重(kN[kgf])27.4最大引張荷重(kN)148穿孔深さ(mm)130
ケミカルアンカー デコラ PGタイプ ユニカケミカルアンカー デコラ PGタイプユニカ(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート用アンカー