絞り込み
ねじの呼び
- W3/8(1)
材質
- 鉄(1)
長さ(mm)
- 75(1)
外径(Φmm)
- 20.5
- 4(36)
- 5(33)
- 6(59)
- 8(64)
- 9.5(18)
- 10(97)
- 10.5(34)
- 12(148)
- 12.5(13)
- 13(10)
- 14(77)
- 16(53)
- 17.3(42)
- 17.5(24)
- 20(24)
- 21.5(21)
- 21.7(31)
- 24(11)
- 25.4(13)
- 34(12)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ドリル径(Φmm)
- 21.0(1)
ブランド
- ユニカ(1)
ユニカ
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。

パットTハンガー(はさみ固定式)
ユニカ¥2,998税込¥3,2981箱(10本)当日出荷石膏ボードやベニヤ板等の中空構造壁への配電盤等の固定に最適です。取付物の厚さに合わせてボルトの長さを選定できるので、安定した強度を発揮します。用途石膏ボードなどの中空壁に配電盤などの固定に。トラスコ品番250-2887材質鉄、表面処理:三価クロメート長さ(mm)75寸法(mm)必要中空部:80以上径(Φmm)フック部:20.5下穴径(Φmm)21.0プレート長さ(mm)75最大取付物厚さ(mm)ボード厚+60以上最大引張荷重(kN)1.20ねじの呼びW3/8外径(mm)20.5必要中空幅(mm)80以上