絞り込み
ねじの呼び
- W3/8(1)
外径(Φmm)
- 20.5
- 4(3)
- 5(2)
- 6(4)
- 6.7(4)
- 6.8(11)
- 8(9)
- 9(4)
- 10(19)
- 10.5(1)
- 12(14)
- 14(1)
- 14.5(3)
- 15(2)
- 16(3)
- 16.5(3)
- 18(1)
- 24(1)
- 28(1)
- 36(1)
- 外径(Φmm)をもっと見る
材質
- 鉄(1)
長さ(mm)
- 75(1)
ドリル径(Φmm)
- 21.0(1)
ブランド
- ユニカ(1)
ユニカ

パットTハンガー(はさみ固定式)
ユニカ¥2,998税込¥3,2981箱(10本)当日出荷石膏ボードやベニヤ板等の中空構造壁への配電盤等の固定に最適です。取付物の厚さに合わせてボルトの長さを選定できるので、安定した強度を発揮します。用途石膏ボードなどの中空壁に配電盤などの固定に。トラスコ品番250-2887材質鉄、表面処理:三価クロメート長さ(mm)75寸法(mm)必要中空部:80以上径(Φmm)フック部:20.5下穴径(Φmm)21.0プレート長さ(mm)75最大取付物厚さ(mm)ボード厚+60以上最大引張荷重(kN)1.20ねじの呼びW3/8外径(mm)20.5必要中空幅(mm)80以上
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー