絞り込み
長さ(mm)
ドリル径(Φmm)
6.4・8.5・12・12.5・14.5・15・16・18・22.5・24・35
埋め込み深さ(mm)
30・45・72・80・82・90・100・135・140・150・157・160
ねじ長さ(mm)
5.25・11・20・81・84・100・109・110・120
表面処理
ドブメッキ・ユニクロ・生地/未処理
ブランド
サンコーテクノ・大阪魂・KFC(ケー・エフ・シー)・フィッシャージャパン・エイ・ワイ・ファスナー・カクタス・KLASS(クラス/旧:極東産機)・エヌパット・TRUST(トラスト)[厨房用品]
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイトアンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナー

    タイトアンカー(ステンレス製)

    エイ・ワイ・ファスナー(12件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1箱(800本)
    当日出荷から7日以内出荷
    芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
    用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
  • ホーク・アンカーボルト(ステンレス) KFC(ケー・エフ・シー)

    ホーク・アンカーボルト(ステンレス)

    KFC(ケー・エフ・シー)
    109,800税込120,780
    1箱(200本)
    当日出荷から6日以内出荷
    強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
    用途コンクリート用。タイプおねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • テクノテスターKT 20 サンコーテクノ

    テクノテスターKT 20

    サンコーテクノ
    139,800税込153,780
    1台
    欠品中
    簡単な操作で20kNまでの試験が可能です。実用的なスペックで金属拡張アンカーのほぼすべてのサイズに対応します。
    用途非破壊簡易型引張試験機。非破壊簡易型引張試験器。トラスコ品番404-8300セット内容キャリングケース材質スチール質量(kg)3.7適合ねじアンカー:M6(W1/4)~M20(W3/4)の6サイズ負荷方式(機構部)ハンドル加力式最大荷重(kN)20
  • ドロップインアンカー(鍔付)(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナー

    ドロップインアンカー(鍔付)(ステンレス製)

    エイ・ワイ・ファスナー
    139,800税込153,780
    1箱(1000本)
    当日出荷から7日以内出荷
    外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。貫通孔でも施工可能。
    用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。ねじ長さ(mm)11引張強度(kN)15材質(外筒)ステンレス(SUS304)
  • STロック(鉄/生地) 大阪魂

    STロック(鉄/生地)

    大阪魂(1件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1箱(500個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • ケミカル寸切(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂

    ケミカル寸切(鉄/ドブ)(小箱)

    大阪魂
    129,800税込142,780
    1箱(1000個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理ドブ
  • あと施工アンカー非破壊試験器 テクノテスター(6kN) サンコーテクノ

    あと施工アンカー非破壊試験器 テクノテスター(6kN)

    サンコーテクノ
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    簡単・確認・超軽量です。最大荷重6kNまでの試験が可能です。難しい操作をなくし、使いやすさと必要最低限な機能をシンプルに追及した建設設備現場の管理者のための試験機です。
    用途小径(M12・W1/2以下)のあと施工アンカー及び軽量物ファスナー非破壊簡易型引張試験器。適合アンカー:M6~M12(W1/4~W1/2)トラスコ品番392-7652セット内容カップリングM10、キャリングケース材質スチール質量(kg)1.7最大変位量(mm)-負荷方式(機構部)ハンドル加力式最大荷重(kN)6
  • SUS410 ロッカクタロウ(トク 大阪魂

    SUS410 ロッカクタロウ(トク

    大阪魂
    373,334税込410,667
    1個
    9日以内出荷
  • アンカーボルト引張荷重検査機器 ”アンカープロチェッカー” TRUST(トラスト)[厨房用品]

    アンカーボルト引張荷重検査機器 ”アンカープロチェッカー”

    TRUST(トラスト)[厨房用品]
    839,800税込923,780
    1セット
    4日以内出荷
    機能性と効率を両立した省力化検査機器です。釘抜き感覚で、アンカーボルトの強度確認試験ができます。色、音、振動3つの体感で試験の品質管理の効率を上げます。色・音・振動3つの体感で試験の品質管理を効率UPします。最大10kNまで測定可能です。
    トラスコ品番260-7527セット内容専用ケース、本体、PC編集ソフト、USBケーブル、ACアダプタ全長(mm)965測定精度±4%RO最大荷重(kN)10
  • セーフティアンカー SKBタイプステンレス製 KFC(ケー・エフ・シー)

    セーフティアンカー SKBタイプステンレス製

    KFC(ケー・エフ・シー)
    149,800税込164,780
    1箱(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ナットの『ゆるみ防止対策』と『ナットの落下防止機能』の二重安全対策を備えたアンカーシステムで。万一のゆるみ発生時にアンカーねじ部に施した段落とし部でナットが止まる落下防止機能付です。
    用途コンクリート用。建築、電気、配管、看板、手摺、椅子など取付に。材質ステンレス
  • アンカーウチコミキ サンコーテクノ

    アンカーウチコミキ

    サンコーテクノ
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷
    安全・確実・快適なオールアンカー施工を実現しました
    用途安全・確実・快適なオールアンカー施工を実現しました全長L(mm)307適合ねじM6~M20、W3/8、W1/2、M8D~M20D
  • アンカーテスター カクタス

    アンカーテスター

    カクタス
    199,800税込219,780
    1台
    5日以内出荷
    手動油圧式ポンプ及び油圧シリンダーは軽量小型設計で扱い易いです。 アナログ式圧力計を使用、簡易測定には持って来いです。 テンション受台、ボルトテンショナーまで付属していますのですぐ現場で使用可能です。 新品購入時には校正書付です。
    用途アンカーボルト引き抜き耐力検査測定に
  • 外断熱用アンカー thermax フィッシャージャパン

    外断熱用アンカー thermax

    フィッシャージャパン
    139,800税込153,780
    1セット(10本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    漆喰又はモルタルの上から断熱材まで貫通して留め付けが可能なシステムです。サーマルバリア(黒色の頭部)が熱量のロスを最小限に抑制します。施工が容易な接着系注入式アンカーFIS-VSによる固定のため、高強度且つ簡単に短時間でプロの施工が可能です。
    用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用、中空壁用。
  • QCアンカー(ステンレス/生地) エヌパット

    QCアンカー(ステンレス/生地)

    エヌパット
    149,800税込164,780
    1箱(25個)
    翌々日出荷
    材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)ねじの呼びW1/2
  • セーフティアンカー ステンレス製 KFC(ケー・エフ・シー)

    セーフティアンカー ステンレス製

    KFC(ケー・エフ・シー)
    129,800税込142,780
    1セット(50本)
    当日出荷から9日以内出荷
    ナットの『ゆるみ防止対策』と『ナットの落下防止機能』の二重安全対策を備えたアンカーシステムです。
    用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手摺、椅子など取付に仕様箱入材質ステンレス適合材コンクリート
  • ボルトアンカー FH2 フィッシャージャパン

    ボルトアンカー FH2

    フィッシャージャパン
    149,800税込164,780
    1セット(50本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など適合材コンクリート、石材
  • ボルトアンカー FAZ2 フィッシャージャパン

    ボルトアンカー FAZ2

    フィッシャージャパン
    149,800税込164,780
    1セット(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    フィッシャーオリジナル構造の拡張スリーブが最高の耐荷重性を可能にします。 浅い埋込みは浅いドリル孔深さを可能にし、補強筋への干渉を低減し迅速な施工を可能にします。 国際認証が最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します。
    用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など
  • 先鉄三ぶ六くん KLASS(クラス/旧:極東産機)

    先鉄三ぶ六くん

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    120,000税込132,000
    1パック(1000本)
    5日以内出荷
    GL工法にも対応したボードアンカーです。 先端部がハガネで下穴無で施工出来ます。 直径100mmの小頭なので、房掛けなど小さな取付物でもはみだしにくくなっています。
    ねじ径(mm)3~6
  • ケミカル寸切(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    ケミカル寸切(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂
    119,800税込131,780
    1箱(1000個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理ユニクロ
  • あと施工アンカー非破壊試験機 テクノテスター(200kN) サンコーテクノ

    あと施工アンカー非破壊試験機 テクノテスター(200kN)

    サンコーテクノ
    1,998,000税込2,197,800
    1セット
    15日以内出荷
    簡単な操作で200kNまでの試験が可能です。軽量アルミシリンダ採用により質量11kgと軽量化を実現しました。異形鉄筋D25まで貫通できる大口径センターホール(直径34.5mm)採用しています。両端ワンタッチカプラー付き軽量高圧ホース(3m)の採用により簡単に接続可能です。
    用途あと施工アンカー非破壊試験機。(引張荷重確認試験機)仕様バックライト付適合アンカー:M16(W5/8)~M24(W1)D16~D25トラスコ品番360-1293セット内容カップリング(M16~M24、W5/8~W1の8種類)、油圧ポンプ、油圧ホース、変位計、テクノテスターReport、テクノテスターGraph(CD)、テクノテスターPCケーブル(パソコン接続用ケーブル)材質(シリンダ部)アルミ(その他)スチール質量(kg)16表示(測定部)ドットマトリックス128×64ドット最大変位量(mm)15負荷方式(機構部)油圧式(油圧式シリンダ+手動式油圧ポンプ)最大荷重(kN)200
  • あと施工アンカー非破壊試験器 テクノテスター(100kN) サンコーテクノ

    あと施工アンカー非破壊試験器 テクノテスター(100kN)

    サンコーテクノ
    969,800税込1,066,780
    1組
    5日以内出荷
    簡単な操作で100kNまでの試験が可能です。デジタルで荷重、変位を測定・保存できます。
    用途あと施工アンカー非破壊試験機(引張荷重確認試験機)。仕様バックライト付適合アンカー:M6~M24(W1/4~W1)トラスコ品番365-8724セット内容締め付け工具一式、センターシャフト、調整ナット、カップリング(M6~M24、W1/4~W1の16種類)、専用ボルト付き、収納箱(寸法 420×255×325mm)、テクノテスターReport、テクノテスターGraph(CD)、テクノテスターPCケーブル(パソコン接続用ケーブル)材質スチール質量(kg)6.1表示(測定部)ドットマトリクス 128×64ドット最大変位量(mm)15負荷方式(機構部)リニア・スライド・ロード機能内蔵ねじ締め式最大荷重(kN)100
  • メタルセーフアンカー ステンレス サンコーテクノ

    メタルセーフアンカー ステンレス

    サンコーテクノ
    199,800税込219,780
    1箱
    4日以内出荷
    米国航空機規格NAS3350の規格に準拠した試験において合格した、ゆるみ止め機能付きナット「U-NUT」を付属し、優れたゆるみ止め性能を発揮
    材質ステンレス製適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト