絞り込み
ねじの呼び
- 10mm
- 4mm(14)
- 5mm(15)
- M3(29)
- M4(202)
- M5(128)
- M6(268)
- M8(305)
- M10(350)
- M12(298)
- M16(202)
- M20(116)
- M22(43)
- M24(40)
- W1/4(17)
- W5/16(40)
- W3/8(202)
- W1/2(113)
- W5/8(28)
- W3/4(13)
- その他(114)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(4)
- 鉄(2)
長さ(mm)
- 50(5)
- 70(1)
外径(Φmm)
- 10(6)
ドリル径(Φmm)
- 10.5(6)
埋め込み深さ(mm)
- 40(6)
40
ねじ長さ(mm)
- 50(1)
- 70(1)
- 100(1)
50・70・100
表面処理
- 3価ホワイト(2)
3価ホワイト
ブランド
- サンコーテクノ(6)
サンコーテクノ
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。