絞り込み
ブランド
  • フィッシャー(2)
  • サンコーテクノ(1)
  • 大阪魂(1)
ねじの呼び
  • M14
  • 4mm(15)
  • 6mm(15)
  • M3(28)
  • M4(193)
  • M5(123)
  • M6(256)
  • M8(294)
  • M10(325)
  • M12(267)
  • M16(177)
  • M20(106)
  • M22(32)
  • M24(29)
  • W1/4(17)
  • W5/16(38)
  • W3/8(189)
  • W1/2(101)
  • W5/8(27)
  • W3/4(13)
  • その他(115)
材質
  • (4)
適合材
  • コンクリート(1)
長さ(mm)
  • 32(1)
  • 95(1)
  • 100(1)
外径(Φmm)
  • 14(1)
14
ドリル径(Φmm)
  • 8(1)
  • 14(1)
8・14
埋め込み深さ(mm)
  • 65(2)
65
ねじ長さ(mm)
  • 95(1)
95
表面処理
  • ジオメット(1)
  • 生地/未処理(1)
ジオメット・生地/未処理
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハードエッジアンカーHEAタイプ スチール製 サンコーテクノハードエッジアンカーHEAタイプ スチール製サンコーテクノ(2件のレビュー)
5,098税込5,608
1箱(15本)
当日出荷
コンクリートにねじを切り、確実に定着します。 施工後の取り外しが容易です。 インパクトドライバの標準施工で、短時間での多量施工を実現します。 取付物の上から施工が可能です。
用途コンクリート用。 仮設構造物取付け、椅子設置、室外機(エアコン)取付など。材質スチール表面処理ジオメット適合材コンクリート
コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャーコンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティングフィッシャー
17,980税込19,778
1箱(20本)
当日出荷から翌々日出荷
打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ迅速にカットしていく鋸歯形状です。アンカー距離とへりあき距離を小さく出来る非拡張アンカーです。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。欧州耐震性C1、C2と同様のアプリケーションに適用するETA評価です。
用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。材質スチール、表面処理:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
NKプラグ(鉄/生地)(小箱) 大阪魂NKプラグ(鉄/生地)(小箱)大阪魂
2,698税込2,968
1箱(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地
FB2 フィッシャーFB2フィッシャー
7,998税込8,798
1セット(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。
用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ2018年トラスコ掲載ページ2 0511

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト