絞り込み
ねじの呼び
- M14
- 4mm(14)
- 5mm(15)
- M3(21)
- M4(123)
- M5(92)
- M6(203)
- M8(227)
- M10(255)
- M12(231)
- M16(168)
- M20(101)
- M22(37)
- M24(33)
- W1/4(15)
- W5/16(33)
- W3/8(162)
- W1/2(97)
- W5/8(27)
- W3/4(10)
- その他(52)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- 鉄(3)
長さ(mm)
- 75(1)
- 95(1)
- 100(1)
埋め込み深さ(mm)
- 65(2)
外径(Φmm)
- 14(1)
適合材
- コンクリート(1)
コンクリート
ドリル径(Φmm)
- 14(1)
14
ねじ長さ(mm)
- 75(1)
- 95(1)
75・95
表面処理
- ジオメット(1)
ジオメット
ブランド
- フィッシャージャパン(2)
- サンコーテクノ(1)
フィッシャージャパン・サンコーテクノ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

ハードエッジアンカーHEAタイプ スチール製
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081箱(15本)当日出荷コンクリートにねじを切り、確実に定着します。 施工後の取り外しが容易です。 インパクトドライバの標準施工で、短時間での多量施工を実現します。 取付物の上から施工が可能です。用途コンクリート用。 仮設構造物取付け、椅子設置、室外機(エアコン)取付など。材質スチール表面処理ジオメット適合材コンクリート![コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25910214-230510-02.jpg)
コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング
フィッシャージャパン¥12,980~税込¥14,278~1箱(20本)当日出荷打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ迅速にカットしていく鋸歯形状です。アンカー距離とへりあき距離を小さく出来る非拡張アンカーです。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。欧州耐震性C1、C2と同様のアプリケーションに適用するETA評価です。用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
FB2
フィッシャージャパン¥8,198~税込¥9,018~1セット(10本)ほか当日出荷から翌々日出荷打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ2018年トラスコ掲載ページ2 0511
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー





![コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25910214-230510-02.jpg)