絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(14)
  • サンコーテクノ(5)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(4)
  • ノーブランド(2)
  • フィッシャー(2)
  • 旭化成(1)
  • 日本デコラックス(1)
ねじの呼び
  • M24
  • 4mm(15)
  • 6mm(15)
  • M3(28)
  • M4(194)
  • M5(124)
  • M6(257)
  • M8(296)
  • M10(325)
  • M12(268)
  • M16(177)
  • M20(106)
  • M22(32)
  • W1/4(17)
  • W5/16(38)
  • W3/8(189)
  • W1/2(101)
  • W5/8(27)
  • W3/4(13)
  • その他(114)
適合材
  • コンクリート(7)
  • 石材(2)
材質
  • その他(1)
  • ステンレスすべて(7)
  • SUS304(5)
  • SUS310S(1)
  • 樹脂(2)
  • (9)
長さ(mm)
  • 110(3)
  • 180(3)
  • 190(3)
  • 200(7)
  • 210(3)
  • 230(4)
  • 280(4)
  • 300(4)
  • 310(4)
  • 320(4)
  • 330(6)
  • 340(4)
  • 350(4)
  • 380(4)
  • 390(4)
  • 400(4)
  • 450(4)
  • 500(4)
  • 550(5)
  • 600(4)
ドリル径(Φmm)
  • 24(1)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 33(3)
  • 35(7)
24・30・32・33・35
外径(Φmm)
  • 24.5(1)
  • 28(1)
  • 31.8(2)
  • 32(2)
  • 34(4)
24.5・28・31.8・32・34
埋め込み深さ(mm)
  • 110(1)
  • 115(8)
  • 120(2)
  • 150(1)
  • 185(1)
  • 210(1)
  • 215(1)
  • 240(1)
  • 300(1)
110・115・120・150・185・210・215・240・300
ねじ長さ(mm)
  • 45(1)
  • 55(2)
  • 58(1)
  • 88(1)
  • 100(1)
  • 110(1)
  • 200(2)
45・55・58・88・100・110・200
表面処理
  • 3価ホワイト(1)
  • 6価クロメート(1)
  • クロメート(2)
  • ドブメッキ(2)
  • ユニクロ(2)
  • 溶融亜鉛メッキ(2)
  • 生地/未処理(2)
3価ホワイト・6価クロメート・クロメート・ドブメッキ・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ARケミカルセッターSUPER LL AP 旭化成ARケミカルセッターSUPER LL AP旭化成(22件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(5本)
当日出荷
耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。仕様回転・打撃型
ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス) ノーブランドケミカルアンカー用 寸切(ステンレス)ノーブランド(17件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から10日以内出荷
ケミカルアンカーに使用
材質ステンレス(SUS304)タイプ片面カット先端角(°)45
グリップアンカー(スチール製) サンコーテクノグリップアンカー(スチール製)サンコーテクノ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1箱(6本)
当日出荷
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。 豊富なサイズ。 機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。種別ミリねじ材質スチール製
ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ) ノーブランドケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ)ノーブランド(13件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から10日以内出荷
ケミカルアンカーに使用
材質鉄ユニクロメッキタイプ片面カット先端角(°)45
ケミカルアンカーRタイプ(標準型) 日本デコラックスケミカルアンカーRタイプ(標準型)日本デコラックス(7件のレビュー)
9,298税込10,228
1箱(5本)
当日出荷
埋め込み機械が軽くなり、作業負担が軽減します。 アンカー筋の埋め込み時間が約20%向上しました。 厚生労働省の定める揮発性有機化合物(VOC)13品目を含んでいません。 非スチレン系樹脂の採用により、嫌な臭いが低減し、現場の作業環境が改善します。 アンカー筋の埋め込み時の発生音が60dB未満に低減し、近隣への騒音対策も万全です。 「各種合成構造設計指針・同解説」(社)日本建築学会等の多くの指針に適合しているガラス管タイプ。 アンカー引張強度が約10%向上しました。 品質保証期間が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
材質変性ビニルエステル樹脂適合ボルト形状/ネジ切片面カット、ネジ切両面カット、異形棒鋼片面カット硬化時間-10℃/32時間、0℃/8時間、10℃/2時間、20℃/30分、30℃/15分
ケミカルボルトVカット サンコーテクノケミカルボルトVカットサンコーテクノ(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から6日以内出荷
両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質スチール表面処理光沢クロメート
ホーク・アンカーボルト用専用打込棒 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・アンカーボルト用専用打込棒KFC(ケー・エフ・シー)(6件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途ホーク・アンカーボルト専用打込棒です。RoHS指令(10物質対応)対応
ケミカル寸切(鉄/ドブ) 大阪魂ケミカル寸切(鉄/ドブ)大阪魂
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ドブ
ホーク・アンカーボルト(六価クロメート) KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(15本)
当日出荷から6日以内出荷
強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート
本体打込み式アンカー KFC(ケー・エフ・シー)本体打込み式アンカーKFC(ケー・エフ・シー)
5,998税込6,598
1箱(6本)
4日以内出荷
本体打込み式アンカー
用途あと施工アンカー適合材コンクリート
ドブグリップアンカー 大阪魂ドブグリップアンカー大阪魂
3,160税込3,476
1個
翌々日出荷
ドブホーク・カットアンカー 大阪魂ドブホーク・カットアンカー大阪魂
4,172税込4,589
1個
翌々日出荷
材質表面処理ドブ適合材コンクリート
イーグルアンカーEGタイプ ステンレス製 ミリねじ サンコーテクノイーグルアンカーEGタイプ ステンレス製 ミリねじサンコーテクノ(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス
ケミカル寸切(ステンレス) 大阪魂ケミカル寸切(ステンレス)大阪魂(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス
ホーク・アンカーボルト(溶融亜鉛めっき) KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・アンカーボルト(溶融亜鉛めっき)KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1箱(15本)
4日以内出荷から5日以内出荷
強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート
ドブホーク・アンカーボルト 大阪魂ドブホーク・アンカーボルト大阪魂
4,436税込4,880
1個
翌々日出荷
ホーク・アンカーボルト 大阪魂ホーク・アンカーボルト大阪魂
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
3カ-W グリップアンカー 大阪魂3カ-W グリップアンカー大阪魂
3,469税込3,816
1個
翌々日出荷
SUSホーク・アンカーボルト 大阪魂SUSホーク・アンカーボルト大阪魂
24,758税込27,234
1個
翌々日出荷
ケミカル寸切(鉄/ユニクロ) 大阪魂ケミカル寸切(鉄/ユニクロ)大阪魂
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ
ボルトアンカー FH2 フィッシャーボルトアンカー FH2フィッシャー
36,980税込40,678
1セット(4本)
当日出荷から翌々日出荷
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など適合材コンクリート、石材
ケミカル寸切(鉄/生地) 大阪魂ケミカル寸切(鉄/生地)大阪魂
819税込901
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地
ルーティセットアンカー 大阪魂ルーティセットアンカー大阪魂
2,667税込2,934
1個
翌々日出荷
全長(mm)200
SUSボルトアンカー 大阪魂SUSボルトアンカー大阪魂
37,558税込41,314
1個
翌々日出荷
材質SUS
SUSルーティセットアンカー 大阪魂SUSルーティセットアンカー大阪魂
13,334税込14,667
1個
翌々日出荷
アンカードリル ADXーSDS(鉄/生地) 大阪魂アンカードリル ADXーSDS(鉄/生地)大阪魂
9,398税込10,338
1箱(1個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
ボルトアンカー FAZ2 フィッシャーボルトアンカー FAZ2フィッシャー
32,980税込36,278
1セット(4本)
当日出荷から翌々日出荷
フィッシャーオリジナル構造の拡張スリーブが最高の耐荷重性を可能にします。 浅い埋込みは浅いドリル孔深さを可能にし、補強筋への干渉を低減し迅速な施工を可能にします。 国際認証が最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します。
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など
グリップアンカーGAーDタイプ溶融亜鉛めっきインチねじ サンコーテクノグリップアンカーGAーDタイプ溶融亜鉛めっきインチねじサンコーテクノ
9,998税込10,998
1箱(6本)
4日以内出荷
表面処理溶融亜鉛めっき
グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノグリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)(小箱)サンコーテクノ
32,980税込36,278
1箱(6個)
4日以内出荷
材質ステンレス

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト