絞り込み
ブランド
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
  • 八幡ねじ(2)
  • 若井産業(1)
  • 大阪魂(1)
ねじの呼び
  • M4.5
  • 4mm(15)
  • 5mm(12)
  • 6mm(15)
  • M3(13)
  • M4(175)
  • M5(92)
  • M6(205)
  • M8(235)
  • M10(254)
  • M12(212)
  • M16(134)
  • M20(75)
  • M22(22)
  • M24(21)
  • W1/4(16)
  • W5/16(32)
  • W3/8(154)
  • W1/2(80)
  • W5/8(20)
  • その他(126)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS410(1)
  • SUS430(1)
  • (1)
長さ(mm)
  • 12(1)
  • 55(2)
ねじ長さ(mm)
  • 38(2)
  • 55(1)
38・55
表面処理
  • ユニクロ(1)
ユニクロ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
特価
本日3月2日(月)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウッドハンガーW3/8 八幡ねじウッドハンガーW3/8八幡ねじ(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(10個)
当日出荷
用途木材下地に、W3/8の吊りボルトを固定しますねじの呼びM4.5材質表面処理ユニクロメッキ全幅(mm)19使用荷重(kg)約250(最大引抜強度)ねじ長さ(mm)38太さ(mm)4.5ねじ山種類ウィット
ステンウッドハンガーW3/8 八幡ねじステンウッドハンガーW3/8八幡ねじ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(10個)
当日出荷
用途木材下地に、W3/8の吊りボルトを固定しますねじの呼びM4.5材質(ねじ部)SUS410全幅(mm)19使用荷重(kg)約250(最大引抜強度)ねじ長さ(mm)38太さ(mm)4.5ねじ山種類ウィット
3カ-ユニ(+)シングルカバーテック 大阪魂3カ-ユニ(+)シングルカバーテック大阪魂
2,240税込2,464
1袋(150個)
翌々日出荷
長さ(mm)12十字穴番号#2ねじ長さ(mm)上部30、下部8最大板厚(mm)穿孔鋼板厚3.2ねじ規格4.5ミリ頭部径(Φmm)11首下長(mm)55刃外径(mm)切り刃外径3.4寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)4.5×55頭部高さ(mm)2.5ピッチP(mm)2.0ねじ外径(mm)4.4最大締結厚(mm)30
ステンレス ウッドハンガー (木下地) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス ウッドハンガー (木下地)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,798税込1,978
1セット(1本×5本)ほか
翌々日出荷
軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。木材下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ネジにナットが組み込まれています。ウッドハンガーは軽量鋼(1mm以下)下穴不要で使用できます。
線径(Φmm)4.5呼びM4.5
ウッドハンガー (木下地) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ウッドハンガー (木下地)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,298税込2,528
1パック(15本)
翌々日出荷
軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。木材下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ネジにナットが組み込まれています。ウッドハンガーは軽量鋼(1mm以下)下穴不要で使用できます。
トラスコ品番424-0092線径(Φmm)4.5呼びM4.5
ヒットネイル バリューパック 若井産業ヒットネイル バリューパック若井産業
22,980税込25,278
1箱(25本×5パック)
5日以内出荷
〇ALCファスナーの定番品〇打ち込むことで先端部分が開くとともに固定、ALCをガッチリ捉える。〇下地へ下穴不要、ハンマーで打つだけ
用途板金役物+ALC材質SUS430

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト