絞り込み
ねじの呼び
- M4
- 4mm(13)
- 5mm(15)
- M3(28)
- M5(115)
- M6(254)
- M8(302)
- M10(342)
- M12(289)
- M16(195)
- M20(112)
- M22(40)
- M24(38)
- W1/4(15)
- W5/16(38)
- W3/8(198)
- W1/2(110)
- W5/8(27)
- W3/4(10)
- その他(113)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- その他(4)
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(58)
- A2(3)
- SUS304(23)
- SUS310S(1)
- SUS410(8)
- SUS430(5)
- SUSXM7(4)
- ニッケル合金(1)
- 亜鉛合金ダイカスト(3)
- 樹脂すべて(6)
- ABS(1)
- ナイロン(5)
- 鉄すべて(75)
- SPCC(3)
- SWCH18A(1)
- 炭素鋼(1)
適合材
- ALC(9)
- その他(3)
- コンクリート(30)
- タイル(2)
- ブロック(21)
- モルタル(5)
- レンガ(18)
- 中空壁・母材(13)
- 合板(3)
- 木材(7)
- 石材(4)
- 石膏ボード(16)
- 金属(1)
長さ(mm)
- 6(7)
- 8(9)
- 10(13)
- 12(12)
- 15(8)
- 16(3)
- 17.5(2)
- 18(4)
- 19(2)
- 20(15)
- 21(3)
- 25(54)
- 30(7)
- 32(55)
- 35(30)
- 38(25)
- 40(20)
- 45(21)
- 50(24)
- 60(3)
- 長さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 4(16)
- 6.7(4)
- 6.8(10)
- 7(5)
- 7.0(2)
- 8(4)
ドリル径(Φmm)
- 3.2(1)
- 3.2~3.4(2)
- 3.4(10)
- 3.4~3.5(21)
- 3.5(17)
- 4.3(2)
- 5(2)
- 6(3)
- 7.5(6)
- 8(6)
- 8.2(1)
- 9(29)
- 10.3(1)
- 12(4)
- その他(1)
3.2・3.2~3.4・3.4・3.4~3.5・3.5・4.3・5・6・7.5・8・8.2・9・10.3・12・その他
埋め込み深さ(mm)
- 18(2)
- 20(7)
- 22(3)
- 25(3)
- 30(8)
- 35(2)
- 40(3)
- 42(1)
- -(2)
18・20・22・25・30・35・40・42・-
ねじ長さ(mm)
- 6(3)
- 8(3)
- 10(3)
- 12(3)
- 16(3)
- 20(6)
- 22(4)
- 25(14)
- 29(2)
- 30(4)
- 32(5)
- 35(8)
- 36(6)
- 39(4)
- 40(4)
- 42(9)
- 45(12)
- 49(5)
- 50(6)
- その他(5)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
6・8・10・12・16・20・22・25・29・30・32・35・36・39・40・42・45・49・50・その他・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(9)
- 3価シルバー(3)
- カラー(3)
- クロメート(1)
- サテン仕上(2)
- ジオメット(2)
- ノンクローム(6)
- パシペート(8)
- ブロンズ(2)
- ユニクロ(5)
- ラスパート(4)
- 亜鉛メッキ(1)
- 生地/未処理(5)
- 銅メッキ(1)
- 高耐食メッキ(1)
- 黒染め(1)
3価クロメート・3価シルバー・カラー・クロメート・サテン仕上・ジオメット・ノンクローム・パシペート・ブロンズ・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・生地/未処理・銅メッキ・高耐食メッキ・黒染め
ブランド
- 大阪魂(34)
- サンコーテクノ(27)
- ユニカ(20)
- 若井産業(13)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(13)
- KNフジニッテイ(9)
- OHSATO(大里)(9)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(8)
- 丸エム製作所(8)
- WAKI(和気産業)(7)
- 日本パワーファスニング(6)
- TRUSCO(5)
- ヤマヒロ(5)
- エスコ(4)
- Live Pro(4)
- HIT(ヒット)(3)
- サイマコーポレーション(3)
- アックスブレーン(2)
- エイ・ワイ・ファスナー(2)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・サンコーテクノ・ユニカ・若井産業・DENSAN(デンサン/ジェフコム)・KNフジニッテイ・OHSATO(大里)・MARVEL CORPORATION(マーベル)・丸エム製作所・WAKI(和気産業)・日本パワーファスニング・TRUSCO・ヤマヒロ・エスコ・Live Pro・HIT(ヒット)・サイマコーポレーション・アックスブレーン・エイ・ワイ・ファスナー・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(42)
再生紙使用マーク適合(2)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。

らくらくボードアンカー
若井産業(20件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(30本)ほか当日出荷本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。用途石膏ボード用ねじの呼びM4外径(mm)8材質鉄表面処理ユニクローム適合材石膏ボード
ボードアンカー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)(32件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷新建材・石膏ボード・中空構造壁に。 あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。 傘が開いてガッチリ固定。用途合板壁面に。 通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。材質鋼材表面処理三価クロメート
ウォールアンカー
大阪魂(49件のレビュー)¥409~税込¥450~1箱(12本)ほか当日出荷簡単施工で均一な仕上がり。 ねじの着脱が自在。 スチール製で耐火性に優れる。用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。 カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
ターンナット
若井産業(26件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(13本)当日出荷フリンジとナットがひとつになったターンナット。 フランジにビスを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結できます。用途金属薄鋼板用材質ナット:亜鉛ダイカスト、フランジ:ステンレスSUS304
ステンレスコンクリートビス
MARVEL CORPORATION(マーベル)(17件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781箱(95本)ほか当日出荷切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。 水に強いステンレス製(SUS410)ビス!用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス材質ステンレス適合材コンクリート・レンガ・ブロック
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭
ユニカ(23件のレビュー)¥699税込¥7691パック(150本)ほか当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。仕様施工方法(1)規定の下穴径・深さに穴あけする。(2)集塵機またはブロワーで切粉を除去する。(3)器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。(4)施工完了。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 座付
ユニカ(13件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(110本)ほか当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。ねじ径M4直径(mm)4下穴径(Φmm)3.5種別ねじ固定式材質/仕上ステンレス被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状座付
ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) ナベ頭
ユニカ(9件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(110本)ほか当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。用途コンクリート、ブロック、レンガ
ボードファスナー10本入
TRUSCO(10件のレビュー)¥719税込¥7911パック(10本)当日出荷中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。ねじ径dM4外径D(Φmm)6.8ドリル径(Φmm)9.0材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A
ヒットビス ナベ(パック品)
若井産業(6件のレビュー)¥569税込¥6261箱(25本)ほか当日出荷充電ドライバーで、簡単に施工できるALC専用ビス。用途ALCへの軽量物取り付け用。ねじ径(mm)4材質ステンレス適合材ALC
ボードファスナー8本入
TRUSCO(8件のレビュー)¥789税込¥8681パック(8本)当日出荷中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。 フックタイプに3種類のバリエーションがございます。用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。ねじ径dM4外径D(Φmm)6.8全長L(mm)32ねじ長さ(mm)36ドリル径(Φmm)9.0適合板厚(mm)3~10材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(フック)スチール/SWRCH6A最大引張荷重kN(kgf)0.30(30.6)
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) ナベ頭
ユニカ(15件のレビュー)¥719税込¥7911パック(200本)ほか当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ十字穴番号No.2被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状ナベ頭
ナイロンプラグ マルチタイプ
峰岸(6件のレビュー)¥359~税込¥395~1セット(30本)ほか当日出荷母材・場所を選ばず、あらゆるねじが使えます。用途コンクリート・ALC・ブロック・石材・中空押出セメント板・石こうボードなど。材質ナイロン6(PA6)
ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 皿頭
ユニカ(12件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(85本)ほか当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。種別ねじ固定式材質/仕上ステンレス被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 座付
ユニカ(14件のレビュー)¥719税込¥7911パック(150本)ほか当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。ねじ径M4直径(mm)4下穴径(Φmm)3.5種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状座付
ボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1パック(25本)ほか当日出荷ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。表面処理三価クロメート材質スチール適合材中空壁
後付け/薄板用 家研アンカー
家研販売(13件のレビュー)¥419税込¥4611袋(5セット)当日出荷ドライバーで取付可。用途クレセント、丁番、カムラッチハンドル、ドアクローザ、錠前(内締り)、玄関・ドア等の取手、窓・テラスの引手、カーポート適合材アルミ・スチール(樹脂サッシは不可)材質SUS304奥行(mm)(框)12
ビスコン 皿 三価シルバー
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥699~税込¥769~1箱(200個)ほか当日出荷から4日以内出荷プラグのいらないコンクリートビスです。仕様クロムフリー表面処理三価シルバー頭部形状皿仕上三価シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ALCドライブ(ステンレス)(小箱)
サンコーテクノ(8件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1箱(100個)当日出荷から4日以内出荷コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。穴あけ、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で必要以上の力を加えず、ALCパネルにスムーズな施工ができます。用途ALCパネル用。スイッチボックス、換気扇、笠木、サッシ枠などの取り付けに。材質ステンレス
ボードアンカー(ステンレス)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)(7件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281パック(14本)ほか当日出荷新建材・石膏ボード・中空構造壁にあらゆる中空壁面への器具の取りつけに。ステンレスタイプ。少量パックでお求めやすい。傘が開いてガッチリ固定用途合板壁面に通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけにねじ径M4ボルト径寸法(Φmm)4ドリル径(Φmm)9(下穴)材質ステンレス適合材新建材・石膏ボード・中空構造壁
AYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製)
エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481箱(100本)当日出荷ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石RoHS指令(10物質対応)対応
ノンプラビス 得用パック シルバーサラ
ユニカ(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット(750本)ほか当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け。材質スチール、表面処理:シルバーメッキ質量(kg)2適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0533
パットアンカー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷中空壁面への器具や配管の取り付けに。 建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、 壁面と取付物をしっかり固定することができる。用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など付属品ナベ小ネジセット内容AP-4セット内容(各10個)、パットアンカー、ナベ小ネジ M4×40mm、ワッシャー材質SPHC(三価クロメート)長さ(mm)40下穴径(Φmm)12表面処理クロメートボルトM4×40mmA×B×C(mm)本体:7×8×39取付可能厚(mm)(壁+取付物):15以下ねじの呼びM4入数(個)10最大引抜強度N(kgf)245(25)
ALCドライブ(ステンレス)(パック品)
サンコーテクノ(3件のレビュー)¥529税込¥5821パック(5本)当日出荷から翌々日出荷ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
ALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1パック(50本)当日出荷ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。用途ALCパネル用。配線・配管サドル留め。内装下地材取付け。照明器具取付け。案内板取付け等。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
カベロックナベ(パック品)
若井産業(5件のレビュー)¥599税込¥6591パック(13本)当日出荷下穴不要。 共回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がる。 位置決めも簡単。用途ねじや釘が使えない石膏ボードに照明器具やタオルハンガー、カーテンレール等を取付けるのに使用。適合ねじM4×25ねじ長さ(mm)取付物の厚み+20以上材質6ナイロン・ガラス繊維入り全長(mm)27頭径(Φmm)14適合材石膏ボード最大引抜強度N(kgf)(12.5mmボード)332、(9.5mmボード)212
ビスピタ(ドリルなし) 座付頭
若井産業(5件のレビュー)¥699税込¥7691パック(125本)ほか当日出荷頭径D(Φmm)10下穴ドリル径(mm)3.4~3.5ねじの呼び4使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)材質鉄形状座付頭表面処理ラスパート頭部形状座付
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) 座付
ユニカ(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(150本)ほか当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。ねじ径M4直径(mm)4下穴径(Φmm)3.5付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状座付
カベロックW
若井産業¥1,998~税込¥2,198~1パック(32本)ほか当日出荷石膏ボード2枚貼りにも使用可能です。 取り外し時の、ねじとプラグの共回りを防止します。 面一で美しい仕上がりです。材質亜鉛ダイカスト全長(mm)取付物の厚み+25以上タッピング呼び径(mm)4呼び径(ねじ)4mm
先端ドリル付ボードアンカー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥1,898~税込¥2,088~1箱(40本)ほか当日出荷石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付けねじ径M4
ヒットビス サラ(パック品)
若井産業(2件のレビュー)¥569~税込¥626~1箱(30本)ほか当日出荷充電ドライバーで、簡単に施工できるALC専用ビス。用途ALCへの軽量物取り付け用。ねじ径(mm)4材質ステンレス適合材ALC
ウォールアンカー
OHSATO(大里)(10件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1箱(25本)ほか当日出荷から翌々日出荷簡単施工で均一な仕上がりです。ねじの着脱が自在です。スチール製で耐火性に優れる。用途照明器具・音響機器・棚受けの取り付けに。カーテンレール・ペーパーホルダー・タオルハンガー等の取り付けに。外径(Φmm)6.8
皿頭タッピングネジ&中空壁・石膏ボードアンカー(壁タイプ) モデル2
bitstrong(ビットストロング)¥98税込¥1081セット(4組)当日出荷皿頭タッピングネジ4個と中空壁・石膏ボードアンカー4個が1セットになっています。皿頭タッピングネジ タッピングの径4mm、長さ24.5mm、色銀、材質ステンレス。中空壁・石膏ボードアンカー、形状五角形、外径7mm、長さ23mm、色白、材質プラスチック。壁に穴をあけ、ハンマーでアンカーを壁に打ち込み、ネジを挿入します。石膏ボードでの軽い用途のために軽量の表面に簡単に押し込むことができます。穴を開ける場合、使用されるアンカーに適したドリルビットを用意する必要があります。用途正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。材質ステンレス、プラスチック質量(g)10適合材石膏ボードねじの呼びM4