絞り込み
ねじの呼び
- M5
- 4mm(14)
- 5mm(15)
- M3(29)
- M4(202)
- M6(263)
- M8(301)
- M10(338)
- M12(285)
- M16(192)
- M20(114)
- M22(38)
- M24(36)
- W1/4(17)
- W5/16(40)
- W3/8(199)
- W1/2(109)
- W5/8(28)
- W3/4(13)
- その他(115)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- アルミ(2)
- ステンレスすべて(40)
- A2(3)
- SUS304(16)
- SUS410(7)
- SUS430(2)
- SUSXM7(2)
- ニッケル合金(1)
- 亜鉛合金ダイカスト(4)
- 樹脂すべて(5)
- ABS(1)
- ナイロン(4)
- 鉄すべて(44)
- SPCC(1)
- 炭素鋼(1)
適合材
- ALC(6)
- コンクリート(20)
- タイル(3)
- ブロック(13)
- モルタル(5)
- レンガ(15)
- 中空壁・母材(3)
- 合板(1)
- 木材(5)
- 石材(4)
- 石膏ボード(1)
- 金属(1)
長さ(mm)
- 8(9)
- 10(16)
- 12(9)
- 15(10)
- 16(3)
- 18(2)
- 19.5(1)
- 20(10)
- 25(24)
- 30(10)
- 35(41)
- 37(2)
- 40(14)
- 45(30)
- 50(14)
- 52(4)
- 60(20)
- 65(12)
- 70(5)
- 150(1)
- 長さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 5(6)
- 6.4(2)
- 8(6)
- 8.0(1)
- 9(4)
- 11(1)
ドリル径(Φmm)
- 4.0~4.2(2)
- 4.3(12)
- 4.3~4.5(17)
- 5(2)
- 5.3~5.7(1)
- 5.4(1)
- 6(2)
- 6.5(4)
- 8(3)
- 8.5(7)
- 9(1)
- 9.2(1)
- 10(1)
- 10.2(1)
- 10.3(1)
- 11(6)
- 12(1)
- 13(4)
4.0~4.2・4.3・4.3~4.5・5・5.3~5.7・5.4・6・6.5・8・8.5・9・9.2・10・10.2・10.3・11・12・13
埋め込み深さ(mm)
- 20(4)
- 25(5)
- 30(1)
- 35(4)
- 40(3)
- 50(3)
- -(4)
20・25・30・35・40・50・-
ねじ長さ(mm)
- 14(1)
- 22(1)
- 23(2)
- 25(1)
- 30(6)
- 34(2)
- 35(3)
- 40(4)
- 44.0(2)
- 44(1)
- 45(4)
- 48(1)
- 50(1)
- 55(4)
- 58(1)
- 60(2)
- 71(1)
- 74(1)
- 76(1)
- その他(4)
14・22・23・25・30・34・35・40・44.0・44・45・48・50・55・58・60・71・74・76・その他
表面処理
- 3価クロメート(3)
- 3価シルバー(2)
- 6価クロメート(1)
- カラー(3)
- クロメート(1)
- ジオメット(1)
- ノンクローム(4)
- パシペート(4)
- ブロンズ(2)
- ユニクロ(2)
- ラスパート(1)
- 生地/未処理(5)
- 銅メッキ(1)
- 黒染め(1)
3価クロメート・3価シルバー・6価クロメート・カラー・クロメート・ジオメット・ノンクローム・パシペート・ブロンズ・ユニクロ・ラスパート・生地/未処理・銅メッキ・黒染め
ブランド
- 大阪魂(33)
- サンコーテクノ(16)
- 若井産業(13)
- 丸エム製作所(13)
- ユニカ(6)
- Live Pro(5)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(4)
- KNフジニッテイ(4)
- ヤマヒロ(4)
- KFC(ケー・エフ・シー)(3)
- エイ・ワイ・ファスナー(3)
- サイマコーポレーション(3)
- 日本パワーファスニング(3)
- エスコ(2)
- TRUSCO(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
- Rapid(ラピッド)(2)
- 八幡ねじ(2)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・サンコーテクノ・若井産業・丸エム製作所・ユニカ・Live Pro・MARVEL CORPORATION(マーベル)・KNフジニッテイ・ヤマヒロ・KFC(ケー・エフ・シー)・エイ・ワイ・ファスナー・サイマコーポレーション・日本パワーファスニング・エスコ・TRUSCO・WAKI(和気産業)・DENSAN(デンサン/ジェフコム)・Rapid(ラピッド)・八幡ねじ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(29)
再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。

ウォールアンカー B-514ウォールアンカー
大阪魂(49件のレビュー)¥509税込¥5601箱(9本)当日出荷簡単施工で均一な仕上がり。 ねじの着脱が自在。 スチール製で耐火性に優れる。用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。 カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
ターンナット
若井産業(26件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(12本)当日出荷フリンジとナットがひとつになったターンナット。 フランジにビスを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結できます。用途金属薄鋼板用材質ナット:亜鉛ダイカスト、フランジ:ステンレスSUS304
ステンレスコンクリートビス
MARVEL CORPORATION(マーベル)(17件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781箱(50本)ほか当日出荷切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。 水に強いステンレス製(SUS410)ビス!用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス材質ステンレス適合材コンクリート・レンガ・ブロック
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭
ユニカ(23件のレビュー)¥689~税込¥758~1パック(80本)ほか当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。仕様施工方法(1)規定の下穴径・深さに穴あけする。(2)集塵機またはブロワーで切粉を除去する。(3)器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。(4)施工完了。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) ナベ頭
ユニカ(9件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1パック(60本)ほか当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。用途コンクリート、ブロック、レンガ
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) ナベ頭
ユニカ(15件のレビュー)¥719税込¥7911パック(80本)当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ十字穴番号No.2被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状ナベ頭
ナイロンプラグ マルチタイプ
峰岸(6件のレビュー)¥339~税込¥373~1セット(20本)ほか当日出荷母材・場所を選ばず、あらゆるねじが使えます。用途コンクリート・ALC・ブロック・石材・中空押出セメント板・石こうボードなど。材質ナイロン6(PA6)
ボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1パック(25本)ほか当日出荷ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。表面処理三価クロメート材質スチール適合材中空壁
ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 皿頭
ユニカ(12件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(50本)ほか当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。種別ねじ固定式材質/仕上ステンレス被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
後付け/薄板用 家研アンカー
家研販売(13件のレビュー)¥519税込¥5711袋(5セット)当日出荷ドライバーで取付可。用途クレセント、丁番、カムラッチハンドル、ドアクローザ、錠前(内締り)、玄関・ドア等の取手、窓・テラスの引手、カーポート適合材アルミ・スチール(樹脂サッシは不可)材質SUS304奥行(mm)(框)12
ビスコン 皿 三価シルバー
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1箱(100個)ほか当日出荷から4日以内出荷プラグのいらないコンクリートビスです。仕様クロムフリー表面処理三価シルバー頭部形状皿仕上三価シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ALCドライブ(ステンレス)(小箱)
サンコーテクノ(8件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1箱(100個)当日出荷から4日以内出荷コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。穴あけ、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で必要以上の力を加えず、ALCパネルにスムーズな施工ができます。用途ALCパネル用。スイッチボックス、換気扇、笠木、サッシ枠などの取り付けに。材質ステンレス
AYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製)
エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581箱(100本)当日出荷ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石RoHS指令(10物質対応)対応
ノンプラビス 得用パック シルバーサラ
ユニカ(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット(300本)ほか当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け。材質スチール、表面処理:シルバーメッキ質量(kg)2適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0533
ALCドライブ(ステンレス)(パック品)
サンコーテクノ(3件のレビュー)¥529税込¥5821パック(4本)当日出荷から翌々日出荷ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
ALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(30本)ほか当日出荷ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。用途ALCパネル用。配線・配管サドル留め。内装下地材取付け。照明器具取付け。案内板取付け等。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
ステンレス ビスコン ナベ
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(100個)ほか当日出荷材質ステンレス仕上パシペート仕様クロムフリー頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
ビスコン ナベ 三価シルバー
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1箱(100個)ほか当日出荷から3日以内出荷表面処理三価シルバー仕上三価シルバー仕様クロムフリー頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートビス ラブコンサラ 鉄 シルバー
Live Pro¥829税込¥9121箱(65本)ほか当日出荷から3日以内出荷高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など材質スチール表面処理セラミック系シルバー
ホーク・アンカーボルト用専用打込棒
KFC(ケー・エフ・シー)(6件のレビュー)¥889税込¥9781本当日出荷から5日以内出荷用途ホーク・アンカーボルト専用打込棒です。RoHS指令(10物質対応)対応
中空壁用アンカープラグ
Rapid(ラピッド)¥869~税込¥956~1箱(10本)当日出荷精度が高く、均一な施工が可能なアンカーです。用途石こうボード壁、中空壁用。付属品下穴用ドリル1本材質本体(フランジ):スチール、マンドレル(シャフト):スチール
ボードファスナー6本入
TRUSCO¥719税込¥7911パック(6本)当日出荷中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。ねじ径dM5外径D(Φmm)9.0全長L(mm)52ねじ長さ(mm)55ドリル径(Φmm)13.0適合板厚(mm)7~14トラスコ品番202-7402材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A質量(g)114.8下穴径(Φmm)11最大引張荷重kN(kgf)0.38(38.7)
コンクリートビス ラブコンサラ SUS410 パシペート
Live Pro¥1,598税込¥1,7581箱(55本)当日出荷高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など材質ステンレス(SUS410)表面処理パシペート適合ドライバープラスNo.2
JOボードアンカーリベット
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1セット(50個)当日出荷から3日以内出荷釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
パットアンカー(ネジなし)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥1,398税込¥1,5381袋(10個)当日出荷中空壁面への器具や配管の取り付けに 建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持、冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持、電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックス、建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など材質本体・ワッシャー、 SPHC(三価クロメート)適合材中空壁面セット内容パットアンカー・ワッシャータイプナベ小ネジ(ネジなし)
ASプラグ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥4,798税込¥5,2781箱(60本)当日出荷から8日以内出荷コンクリート、ブロックなどへの大型器具の取付けに 材質:スリーブ、ナット/亜鉛ダイキャスト、ボルト/スチール ※3価クロメート仕上げ(環境に配慮しています。)材質樹脂適合材コンクリート、ブロック
ナベ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパック
KNフジニッテイ(1件のレビュー)¥719税込¥7911パック(80本)ほか当日出荷から5日以内出荷用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。タイプナベ頭表面処理デュラルコート(ノンクロム)適合材コンクリート、レンガ、ブロック
サラ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパック
KNフジニッテイ(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1パック(40本)ほか当日出荷から5日以内出荷用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。タイプサラ頭表面処理デュラルコート(ノンクロム)適合材コンクリート、レンガ、ブロック
ホーク・アンカーボルト(ステンレス)
KFC(ケー・エフ・シー)¥14,980税込¥16,4781箱(100本)当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじRoHS指令(10物質対応)対応
ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)
KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281箱(100本)当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート
サラ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVC徳用パック
KNフジニッテイ(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1パック(300本)ほか当日出荷から5日以内出荷用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。タイプサラ頭表面処理デュラルコート(ノンクロム)
ステンチャンネルハンガW3/8
八幡ねじ¥2,598税込¥2,8581パック(10個)当日出荷用途鉄材・C型鋼下地に、W3/8-16(3分)の吊りボルトを固定します。ねじの呼びM5材質ねじ部SUS410、その他はSUS304全幅(mm)19使用荷重(kg)約390(最大引抜強度)ねじ長さ(mm)23太さ(mm)5.0