絞り込み
ねじの呼び
- M6.2
- 4mm(14)
- 5mm(15)
- M3(29)
- M4(202)
- M5(128)
- M6(266)
- M8(303)
- M10(348)
- M12(294)
- M16(198)
- M20(114)
- M22(40)
- M24(37)
- W1/4(17)
- W5/16(40)
- W3/8(202)
- W1/2(113)
- W5/8(28)
- W3/4(13)
- その他(114)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- 鉄(1)
ねじ長さ(mm)
- 39(1)
表面処理
- ユニクロ(1)
ブランド
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- 八幡ねじ(1)
- 大阪魂(1)
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。

コンクリートハンガーW3/8
八幡ねじ¥1,698税込¥1,8681パック(10個)当日出荷用途コンクリート下地に、W3/8の吊りボルトを固定します材質鉄全幅(mm)19使用荷重(kg)約400(最大引抜強度)ねじ長さ(mm)39表面処理ユニクロメッキねじの呼びM6.2太さ(mm)6.2
ステンアシバツナギ
大阪魂¥780~税込¥858~1個翌々日出荷寸法S(mm)17寸法D(mm)19寸法e(mm)19.6寸法L2(mm)16寸法d2(mm)W1/2-12寸法h(mm)20寸法m(mm)27.5
コンクリート ハンガー (コンクリート)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,598税込¥2,8581パック(15本)翌々日出荷軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。コンクリート下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ネジにナットが組み込まれています。トラスコ品番424-1664線径(Φmm)6.2呼びM6.2