絞り込み
ねじの呼び
- M6.2
- M3.8(2)
- M4.5(4)
- M5(6)
- M6(20)
- M6.3(2)
- M8(31)
- M10(19)
- M12(13)
- M13.5(1)
- M16(8)
- M20(10)
- M22(1)
- M24(2)
- W1/4(2)
- W5/16(6)
- W3/8(11)
- W1/2(3)
- W3/4(2)
- その他(19)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- 鉄(1)
ねじ長さ(mm)
- 39(1)
表面処理
- ユニクロ(1)
ブランド
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- 八幡ねじ(1)
- 大阪魂(1)
「ねじの呼び」から絞り込む
M5(6)
M6(20)
M8(31)
M10(19)
M12(13)
M16(8)
M20(10)
W5/16(6)
W3/8(11)
その他(19)
ねじの呼びをもっと見る

コンクリートハンガーW3/8
八幡ねじ¥1,698税込¥1,8681パック(10個)当日出荷用途コンクリート下地に、W3/8の吊りボルトを固定します材質鉄全幅(mm)19使用荷重(kg)約400(最大引抜強度)ねじ長さ(mm)39表面処理ユニクロメッキねじの呼びM6.2太さ(mm)6.2
ステンアシバツナギ
大阪魂¥780~税込¥858~1個翌々日出荷寸法S(mm)17寸法D(mm)19寸法e(mm)19.6寸法L2(mm)16寸法d2(mm)W1/2-12寸法h(mm)20寸法m(mm)27.5
コンクリート ハンガー (コンクリート)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,598税込¥2,8581パック(15本)翌々日出荷軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。コンクリート下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ネジにナットが組み込まれています。トラスコ品番424-1664線径(Φmm)6.2呼びM6.2
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー