絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(2)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • ヤマヒロ(1)
  • 八幡ねじ(1)
ねじの呼び
  • M6.3
  • 4mm(15)
  • 5mm(12)
  • 6mm(15)
  • M3(13)
  • M4(175)
  • M5(92)
  • M6(205)
  • M8(235)
  • M10(254)
  • M12(213)
  • M16(134)
  • M20(75)
  • M22(22)
  • M24(21)
  • W1/4(16)
  • W5/16(32)
  • W3/8(153)
  • W1/2(80)
  • W5/8(20)
  • その他(126)
材質
  • (1)
長さ(mm)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 71(1)
  • 72(1)
  • 75(1)
  • 86(1)
  • 87(1)
  • 90(1)
  • 100(1)
  • 116(1)
  • 117(1)
  • 120(1)
ドリル径(Φmm)
  • 5.3~5.5(1)
5.3~5.5
ねじ長さ(mm)
  • 27(1)
  • 45(1)
  • 50(3)
  • 52(1)
  • 71(1)
  • 72(1)
  • 77(1)
  • 86(1)
  • 87(1)
  • 107(1)
  • 116(1)
  • 117(1)
27・45・50・52・71・72・77・86・87・107・116・117
表面処理
  • 3価シルバー(1)
  • ラスパート(1)
3価シルバー・ラスパート
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビスコン 皿  三価シルバー ヤマヒロビスコン 皿 三価シルバーヤマヒロ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(50個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
プラグのいらないコンクリートビスです。
仕様クロムフリー表面処理三価シルバー頭部形状仕上三価シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ドリルハンガーW3/8 八幡ねじドリルハンガーW3/8八幡ねじ(1件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1パック(10個)
当日出荷から5日以内出荷
ナット部、ねじ部は高耐食性防腐処理(ラスパートシルバー)。 締め付けは6角対辺14のソケットレンチ。
用途雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続にも最適です。ねじの呼びM6.3材質鉄(ワッシャーはSUS304)表面処理ラスパート全幅(mm)19太さ(mm)6.3ねじ山種類ウィット
ドリルハンガー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ドリルハンガーダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,998税込3,298
1袋(5個)
翌々日出荷
W3/8(3分)のナットが固定しており、W3/8(3分)のボルト・寸切ボルトを簡単に取り付け可能です。
用途鋼製下地(C型鋼・デッキプレート・H型鋼など)、雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続に。トラスコ品番424-1676線径(Φmm)6.3呼びM6.3
3カ-ユニカバーテックモクシタジW25 大阪魂3カ-ユニカバーテックモクシタジW25大阪魂
28,747税込31,622
1袋(100個)ほか
翌々日出荷
ねじ長さ(mm)首下側15、先端側50ねじの種類6.3ミリ粗目P2.5半ねじ先端形状とがり先Sカット頭部高さ(mm)11.4二面幅B(mm)9.6ねじ外径(mm)6.3座金寸法(mm)外径25
3カ-ユニカバーテックモクシタジW20 大阪魂3カ-ユニカバーテックモクシタジW20大阪魂
28,374税込31,211
1袋(100個)ほか
翌々日出荷
ねじ長さ(mm)首下側15、先端側50ねじの種類6.3ミリ粗目P2.5半ねじ先端形状とがり先Sカット頭部高さ(mm)10.4二面幅B(mm)9.6ねじ外径(mm)6.3座金寸法(mm)外径20

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト