絞り込み
ねじの呼び
- W1/4
- 4mm(14)
- 5mm(15)
- M3(29)
- M4(201)
- M5(128)
- M6(266)
- M8(303)
- M10(348)
- M12(294)
- M16(198)
- M20(114)
- M22(40)
- M24(38)
- W5/16(40)
- W3/8(201)
- W1/2(113)
- W5/8(28)
- W3/4(13)
- その他(114)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(5)
- SUS304(5)
- 鉄(9)
適合材
- コンクリート(2)
長さ(mm)
- 25(1)
- 30(7)
- 150(1)
外径(Φmm)
- 8(1)
- 10.5(6)
- 11(1)
ドリル径(Φmm)
- 8.5(1)
- 11(5)
- 11.5(1)
- 13(1)
8.5・11・11.5・13
埋め込み深さ(mm)
- 25(1)
- 30(4)
- 33(1)
25・30・33
ねじ長さ(mm)
- 9(1)
- 10(6)
9・10
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ホワイト(1)
- 生地/未処理(1)
3価クロメート・3価ホワイト・生地/未処理
ブランド
- ユニカ(5)
- サンコーテクノ(4)
- 大阪魂(4)
- マキタ(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- KFC(ケー・エフ・シー)(1)
- デイコム(1)
ユニカ・サンコーテクノ・大阪魂・マキタ・WAKI(和気産業)・KFC(ケー・エフ・シー)・デイコム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。

グリップアンカー(スチール製)(パック品)
大阪魂(33件のレビュー)¥879税込¥9671パック(10本)当日出荷仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
テクノテスターKT 20
サンコーテクノ¥139,800税込¥153,7801台欠品中簡単な操作で20kNまでの試験が可能です。実用的なスペックで金属拡張アンカーのほぼすべてのサイズに対応します。用途非破壊簡易型引張試験機。非破壊簡易型引張試験器。トラスコ品番404-8300セット内容キャリングケース材質スチール質量(kg)3.7適合ねじアンカー:M6(W1/4)~M20(W3/4)の6サイズ負荷方式(機構部)ハンドル加力式最大荷重(kN)20
トグラーパワーアンカー(鉄/生地)(小箱)
大阪魂¥21,980税込¥24,1781箱(50個)当日出荷から3日以内出荷ボルトや取付備品なしで仮止めができ、供回りを起こさず、電動ドライバーでの施工が可能です。全米の全ての政府プロジェクトの建築での使用が認められています。材質鉄表面処理三価クロメート適合壁厚(mm)9~64
カットアンカー(鉄/クロメート)
WAKI(和気産業)¥169税込¥1861個当日出荷から3日以内出荷コンクリートへの機材取り付け工事に適しています。用途コンクリート用アンカー材質/仕上鉄/クロメート適合材コンクリート
ルーティカットアンカー CAタイプ 28CA
ユニカ¥13,980税込¥15,3781セット(200個)翌々日出荷最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。 施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等トラスコ品番748-9706材質スチール全長(mm)30質量(g)18ねじ径W1/4ねじ長さ(mm)10外径(Φmm)10.5埋め込み深さ(mm)30
ユニコンアンカー UC-2025
ユニカ¥5,298税込¥5,8281セット(100個)当日出荷カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。 内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、等トラスコ品番750-2737材質スチール全長(mm)25質量(g)7ねじ径W1/4下穴径(Φmm)8.5ねじ長さ(mm)10外径(Φmm)8埋め込み深さ(mm)25
グリップアンカーSGAタイプ ステンレス製インチねじ
サンコーテクノ¥27,980税込¥30,7781箱(100本)4日以内出荷トラスコ品番558-8065材質ステンレスねじの呼びW1/4RoHS指令(10物質対応)対応
ベストカットアンカー(鉄/生地)(小箱)
デイコム¥9,498税込¥10,4481箱(15個)9日以内出荷材質鉄全長(mm)30ねじ長さ(mm)10ドリル径(Φmm)11呼びW1/4外径(Φmm)10.5表面処理生地