絞り込み
ねじの呼び
- M8(1)
- M10(7)
- M12(5)
- M16(1)
- W5/16(1)
- W3/8(3)
材質
- ステンレスすべて(6)
- SUS304(2)
- SUS316(1)
- 樹脂すべて(2)
- ナイロン(1)
- 鉄すべて(6)
- 炭素鋼(1)
適合材
- ALC(2)
- コンクリート(2)
- 石材(1)
長さ(mm)
- 14(1)
- 50(7)
- 70(2)
- 90(2)
- 100(3)
- 106(1)
- 107(1)
- 110(4)
- 115(1)
- 120(1)
- 121(1)
- 122(1)
- 125(1)
- 130(1)
- 135(1)
- 146(1)
- 150(1)
- 155(1)
- 200(2)
- 300(1)
- 長さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 13(1)
- 13.7(1)
- 14.5(2)
- 16(2)
ドリル径(Φmm)
- 15
- 3.4~3.5(36)
- 4.3(41)
- 5(41)
- 6(73)
- 6.4(55)
- 7.5(36)
- 8(68)
- 8.5(82)
- 9(49)
- 10(77)
- 10.5(94)
- 11(53)
- 12(62)
- 12.5(114)
- 12.7(53)
- 14.5(90)
- 16.5(32)
- 17(49)
- 18(95)
- 22(41)
- ドリル径(Φmm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
- 45(1)
- 50(1)
- 70(2)
- 80(1)
- 95(1)
- 100(1)
- 115(1)
- 120(1)
- 140(1)
45・50・70・80・95・100・115・120・140
ねじ長さ(mm)
- 14(1)
- 22(2)
- 25(1)
- 26(2)
- 40(1)
- 46(2)
- 66(1)
- 76(2)
- 150(1)
- 200(1)
14・22・25・26・40・46・66・76・150・200
表面処理
- 3価ホワイト(1)
- 生地/未処理(2)
3価ホワイト・生地/未処理
ブランド
- サンコーテクノ(3)
- フィッシャージャパン(3)
- 大阪魂(3)
- KFC(ケー・エフ・シー)(2)
- ネグロス電工(1)
- ユニカ(1)
- 日本パワーファスニング(1)
サンコーテクノ・フィッシャージャパン・大阪魂・KFC(ケー・エフ・シー)・ネグロス電工・ユニカ・日本パワーファスニング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。

ALCプラグアンカー ダブルXめねじタイプ インチねじ
KFC(ケー・エフ・シー)¥1,798税込¥1,9781セット(10本)当日出荷8つの爪が突き出し固着します。 材質はナイロン66にガラス繊維15%強化したもので機械的性質に優れております。用途ALC板用仕様箱入トラスコ品番473-3614材質ナイロン66、ガラス繊維15%強化品全長(mm)50質量(g)21ドリル径(Φmm)15埋め込み深さ(mm)50適合材ALC板最大引張荷重(kN)2ねじの呼びW3/8外径(mm)16.0穿孔深さ(mm)50
ALC雌ねじプラグダブルX(鉄/生地)(小箱)
KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1箱(50本)当日出荷から6日以内出荷従来のALC用にはない完全めねじのプラグではなく、ねじ部が固着機能と関係なく独立していますので、ボルトのねじ込みは容易です。打込棒で軽く打ち込むだけで、8つの爪が確実に突き出し、固着する機能を持っていますので、固着確認は明確で、プラグは完全に固着します。材質はナイロン66に、ガラス繊維15%強化のものを使用しておりますので、機械的性質に優れ、安心してご使用頂けます。材質鉄ドリル径(Φmm)15表面処理生地
ITハンガー
サンコーテクノ¥939~税込¥1,033~1本ほか当日出荷から4日以内出荷本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができます用途壁面・床面に施工可能です材質ステンレス適合母材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
レジンA HC-Uタイプ(打込み型)
ユニカ(2件のレビュー)¥419税込¥4611本当日出荷ボルト・鉄筋は寸切で施工が可能です。 独自のガラス管形状により、ハンマー打撃回数が低減されました。 耐アルカリ性の高いビニルエステル樹脂を使用し、施工前の長期保存が可能となりました。用途鉄骨などの基礎工事、道路工事、トンネル工事、振動する機械などの据付工事仕様打込み型材質主剤:ビニルエステル樹脂
JPF ねじ固定式アンカー”タップスター” 炭素鋼製(箱入)
日本パワーファスニング¥6,998税込¥7,6981箱(10本)当日出荷インパクトレンチで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。 施工後もアンカーの高さ調整や取外しが可能です。用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
打ち込み式金属アンカー EA2
フィッシャージャパン¥19,980税込¥21,9781セット(25本)当日出荷から翌々日出荷用途が広い、内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。ハンマーと専用打設工具(EHS プラスセッティングツール)の組み合わせにより、アンカー打設・拡張後、本体襟部に刻印され施工完了が容易に確認可能です。用途コンクリート、石材用。2018年トラスコ掲載ページ2 0501
ボルトアンカー FH2
フィッシャージャパン¥24,980~税込¥27,478~1セット(25本)ほか当日出荷から9日以内出荷用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など適合材コンクリート、石材