カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- M10(4)
- M12(5)
- M16(1)
- W3/8(1)
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(1)
- SUS316(1)
- 樹脂(1)
- 鉄すべて(5)
- 炭素鋼(1)
長さ(mm)
- 50(4)
- 60(1)
- 70(1)
- 90(1)
- 100(2)
- 106(1)
- 107(1)
- 110(4)
- 115(1)
- 120(1)
- 121(1)
- 122(1)
- 125(1)
- 130(1)
- 135(1)
- 146(1)
- 150(1)
- 155(1)
- 200(2)
- 300(1)
埋め込み深さ(mm)
- 45(1)
- 70(2)
- 80(1)
- 95(1)
- 100(1)
- 115(1)
- 120(1)
- 140(1)
外径(Φmm)
- 13(1)
- 13.7(1)
- 14.5(2)
適合材
- コンクリート(2)
- 石材(1)
コンクリート・石材
ドリル径(Φmm)
- 15
- 3.4~3.5(31)
- 4.3(37)
- 4.3~4.5(23)
- 6.4(54)
- 8.5(77)
- 10(33)
- 10.5(88)
- 11(29)
- 12(21)
- 12.5(105)
- 12.7(49)
- 14(19)
- 14.5(85)
- 16.5(29)
- 17(44)
- 18(93)
- 21.5(28)
- 22(37)
- 22.5(32)
- 28(20)
- ドリル径(Φmm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
- 22(2)
- 25(1)
- 26(1)
- 40(1)
- 46(1)
- 76(1)
- 150(1)
- 200(1)
22・25・26・40・46・76・150・200
表面処理
- 3価ホワイト(1)
- 生地/未処理(1)
3価ホワイト・生地/未処理
ブランド
- サンコーテクノ(3)
- フィッシャージャパン(3)
- 大阪魂(2)
- ユニカ(1)
- 日本パワーファスニング(1)
サンコーテクノ・フィッシャージャパン・大阪魂・ユニカ・日本パワーファスニング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

ITハンガー
サンコーテクノ¥939~税込¥1,033~1本ほか当日出荷から4日以内出荷本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができます用途壁面・床面に施工可能です材質ステンレス適合母材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
JPF ねじ固定式アンカー”タップスター” 炭素鋼製(箱入)
日本パワーファスニング¥6,998税込¥7,6981箱(10本)当日出荷インパクトレンチで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。 施工後もアンカーの高さ調整や取外しが可能です。用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
レジンA HC-Uタイプ(打込み型)
ユニカ(2件のレビュー)¥419税込¥4611本当日出荷ボルト・鉄筋は寸切で施工が可能です。 独自のガラス管形状により、ハンマー打撃回数が低減されました。 耐アルカリ性の高いビニルエステル樹脂を使用し、施工前の長期保存が可能となりました。用途鉄骨などの基礎工事、道路工事、トンネル工事、振動する機械などの据付工事仕様打込み型材質主剤:ビニルエステル樹脂
打ち込み式金属アンカー EA2
フィッシャージャパン¥19,980税込¥21,9781セット(25本)当日出荷から翌々日出荷用途が広い、内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。ハンマーと専用打設工具(EHS プラスセッティングツール)の組み合わせにより、アンカー打設・拡張後、本体襟部に刻印され施工完了が容易に確認可能です。用途コンクリート、石材用。2018年トラスコ掲載ページ2 0501
ボルトアンカー FH2
フィッシャージャパン¥24,980~税込¥27,478~1セット(20本)ほか当日出荷から9日以内出荷用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など適合材コンクリート、石材
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー